カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)

「aw-20z」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートウエルド 隆成コミュニティオートウエルド隆成コミュニティ(137件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PEセット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)抗張力約300kgf/cm2耐熱温度(℃)摂氏300まで危険物の類別非危険物硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
AW Series(AW40-N03) SMCAW Series(AW40-N03)SMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC
4,198税込4,618
1個
12日以内出荷
ボディサイズ20
AW Series(AW20-N01H) SMCAW Series(AW20-N01H)SMC
4,198税込4,618
1個
12日以内出荷
AW Series(AW20-N02BCE) SMCAW Series(AW20-N02BCE)SMC
8,298税込9,128
1個
12日以内出荷
ボディサイズ20ねじの種類(N) NPT
AW Series(AW20-N02BE) SMCAW Series(AW20-N02BE)SMC
5,498税込6,048
1個
12日以内出荷
AW Series(AW20-N01BG) SMCAW Series(AW20-N01BG)SMC
5,498税込6,048
1個
12日以内出荷
ボディサイズ20ねじの種類(N) NPTドレン排出口(-) ドレンコック付オートドレン仕様(-) オートドレンなし
AW Series(AW20-N02H) SMCAW Series(AW20-N02H)SMC
4,198税込4,618
1個
12日以内出荷
AW Series(AW20K) SMCAW Series(AW20K)SMC
4,298税込4,728
1個
12日以内出荷
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
32,980税込36,278
1個
21日以内出荷
仕様【オートスイッチ】無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)75オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様両側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)