カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 農業機械(1)

「aw07x」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する種別アダプタタイプH
軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ)軸受用アダプタNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
軸受用アダプタ H3シリーズ 光精軌工業軸受用アダプタ H3シリーズ光精軌工業
989税込1,088
1個
当日出荷から42日以内出荷
FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ  H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)
759税込835特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじサイズH
軸受用アダプタ H23シリーズ 光精軌工業軸受用アダプタ H23シリーズ光精軌工業
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
用途テーパー穴の軸受を軸の任意の位置に固定する時に。
軸受用アダプタ H2シリーズ 光精軌工業軸受用アダプタ H2シリーズ光精軌工業
989税込1,088
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
スプリングピン 5AW-12 BIGM(丸山製作所)スプリングピン 5AW-12BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
規格5X12AW関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.69MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.72MB) 展開図36(0.72MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.61MB) 展開図41(0.6MB) 展開図42(0.6MB) 展開図43(0.75MB)図解NoMW781K 部品_No.7、926573MW681K 部品_No.5、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.6、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.5、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.44228、MW2531(8X7) 部品_No.8、MW1052-2 部品_No.7、MW651 工業用ポンプ部品_No.10、MW1540-2 部品_No.6、MW2020H(8X7) 部品_No.7、MW1050-2 部品_No.8、MW2520H(8X7) 部品_No.9、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.8、MW2570 工業用ポンプ部品 スプリングピン 5AW-12_No.44228、357755MW681K 部品_No.8、MW1051F-2 部品_No.8、MW1520H(8X7) 部品_No.9、MW1050(PV) 部品_No.4、MW651(2009) 部品_No.10、MW2530 工業用ポンプ部品_No.3、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.44228、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.9など