カテゴリ
- メカニカル部品(16)
絞り込み
エコロジープロダクト
「aw10 ntn」の検索結果

転がり軸受用座金
横田機工(15件のレビュー)¥68~税込¥75~1個当日出荷から5日以内出荷舌を曲げた形式のワッシャーです。用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
テークアップ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
UCT テークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8