カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 物流用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「aw10 ntn」の検索結果

転がり軸受用座金
横田機工(15件のレビュー)¥68~税込¥75~1個当日出荷から5日以内出荷舌を曲げた形式のワッシャーです。用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷ナイラトロンシーブは、鉄製のシーブに比べ、ロープの磨耗や変形が少なく、ロープの寿命を延ばし、コストダウンを実現します。 ロープの寿命延長 軽量化 耐腐食性 非水着性 静電防止性
転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
テークアップ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
UCT テークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個12日以内出荷ボディサイズ10管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)ドレン排出口(-) ドレンコック付