カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 溶接用品(29)
  • 制御機器(15)
  • メカニカル部品(12)
  • 機構部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全標識(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw12」の検索結果

関連キーワード
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,290税込4,719特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレームモノタロウ(162件のレビュー)
7,398税込8,138
1枚
当日出荷
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに設置方式壁掛材質(表面)スチール付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板種類壁掛け・無地取扱説明書(0.7MB)
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(4枚)
当日出荷から11日以内出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷から12日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウトPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続逆止弁作動圧力(MPa)0.05使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気制御方向メータアウト形状エルボ制御方式メータアウト
反射スリム看板 ブラスト興業反射スリム看板ブラスト興業(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(ECタイプ)DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(4枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
調整戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)調整戸車(部品)TOSTEM(LIXIL)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
路上工事看板 全面反射(鉄枠付) ブラスト興業路上工事看板 全面反射(鉄枠付)ブラスト興業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
取付方式スタンド式材質スチールタイプ全面反射寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400材質(枠)
ボディASSY ダイヘンボディASSYダイヘン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
レバー式でスイッチのみです。ダイヘンTIG溶接トーチ用です。
主な適合トーチAW-12(500A)、AW-17(150A)、AW-18(300A)、AW-20(200A)、AWD-17(150A)、AWD-18(300A)、AWD-26(200A)
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から29日以内出荷
NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
軟鋼ソリッドワイヤ 東安軟鋼ソリッドワイヤ東安
3,098税込3,408
1箱(5kg)
3日以内出荷
< JIS規格あり > ■JIS規格:Z3312 YGW12 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T穴径(mm)52
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12富士電機
6,898税込7,588
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ)ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプPISCO(ピスコ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
AW 六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(8本組)
当日出荷
Cr-V 黒染め(1/4inch以下のサイズ) カチオン電着塗装(5/16inch以上のサイズ)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーションNDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)イマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーションインデックスプランジャー(ロングST.)イマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
部品 TIG溶接トーチAW-12 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-12ダイヘン
1,698税込1,868
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
500A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する種別アダプタタイプH
安全靴(JIS)短靴AW12 シモン安全靴(JIS)短靴AW12シモン(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1足
当日出荷から6日以内出荷
JIST8101CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。
材質(先芯)ワイドACM樹脂JIS規格JIS規格合格材質(甲被)牛革(型押しソフト)靴底発泡ポリウレタン2層底中敷カップインソール質量(g)770(26.0cm/両足)ブラック形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(280件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
Apple Watch 38/40/41mm バンド 「CORVIN」 ベーシックメタルバンド 長さ調整 LEPLUS NEXTApple Watch 38/40/41mm バンド 「CORVIN」 ベーシックメタルバンド 長さ調整LEPLUS NEXT
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
本体との一体感が魅力のメタル製Apple Watchバンド/毎日のつけ外しが簡単なプッシュ式バックル/ビジネスシーンにもマッチするシンプルデザイン/長さ調整器具つき
材質ステンレス質量(g)86.6対応Apple Watch Series1 38mm/Apple Watch Series2 38mm/Apple Watch Series3 38mm/Apple Watch Series4 40mm/Apple Watch Series5 40mm/Apple Watch SeriesSE 40mm/Apple Watch Series6 40mm/Apple Watch Series7 41mm/Apple Watch Series8 41mm/Apple Watch Series9 41mm※※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10SMC
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ボディサイズ10
軟鋼ソリッドワイヤ 東安軟鋼ソリッドワイヤ東安
4,998税込5,498
1箱(15kg)
3日以内出荷
< JIS規格あり > JIS規格 Z3312 YGW12AWS ER70S-6
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。寸法(mm)【リール】直径270 幅105 軸径:53(20kg巻スプールの大きさと同じです)適合品番YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
軟鋼用ソリッドワイヤー 東安軟鋼用ソリッドワイヤー東安
4,980税込5,478
1箱(10kg)
3日以内出荷
< JIS規格あり > ■JIS規格:Z3312 YGW12 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
軸径(Φmm)52幅(mm)104直径(mm)225
軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ)軸受用アダプタNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
8,398税込9,238
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
タップホルダー(ラチェット式) エスコタップホルダー(ラチェット式)エスコ
3,950税込4,345
1個
当日出荷から翌日出荷
軟鋼ソリッドワイヤ 東安軟鋼ソリッドワイヤ東安
2,398税込2,638
1箱(1kg)
3日以内出荷
< JIS規格あり > ■JIS規格:Z3312 YGW12 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
用途自動車・船舶・配管・橋梁などの溶接種別solid0.8×1kg材質カーボンスチール・銅メッキ寸法(mm)【スプール】外径:約100高さ:約48取付内径:約16規格AWS規格 A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類 ソリッド線径(Φmm)0.8主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu
プランジャー|インデックスプランジャー(ロックボタン付き) BNDXN イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー(ロックボタン付き) BNDXNイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。
材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッドタイプロックボタン付き形式BNDXN使用温度範囲(℃)-40~90材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
SDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションSDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
座金(ステンレス) 光精軌工業座金(ステンレス)光精軌工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から65日以内出荷
材質ステンレス形状丸形種類座金
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ホールブラシ ワイヤー SK11六角軸ホールブラシ ワイヤーSK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。