カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 研磨材(6)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw14」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレス高圧洗浄機 AW14DBL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス高圧洗浄機 AW14DBL

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングワッシャ

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナットの回り止めに使用します。
  • ベアリングワッシャ 光精軌工業

    ベアリングワッシャ

    光精軌工業(7件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    形状丸形種類座金
  • エアーウィング(マルチ) ダイアン・サービス

    エアーウィング(マルチ)

    ダイアン・サービス(17件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
    用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340本体質量(kg)0.32風向上下180°左右45°まで可能
  • AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AW 六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 転がり軸受用座金 横田機工

    転がり軸受用座金

    横田機工(15件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    舌を曲げた形式のワッシャーです。
    用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
  • 座金(ステンレス) 光精軌工業

    座金(ステンレス)

    光精軌工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    材質ステンレス形状丸形種類座金
  • ダブルブランチエイ PISCO(ピスコ)

    ダブルブランチエイ

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ダブルブランチエイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類Rタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ころがり軸受用座金 南口精工

    ころがり軸受用座金

    南口精工
    209税込230
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 精密ワイヤーストリッパーST ENGINEER(エンジニア)

    精密ワイヤーストリッパーST

    ENGINEER(エンジニア)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    独自の真円設計で芯線が傷つきにくい精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。
    用途電線のストリップに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)全長(mm)161質量(g)109刃長(mm)10グリップ部(mm)51
  • 歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(7件のレビュー)
    469税込516
    1パック(17個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
  • アダプターワッシャ 冨士精密

    アダプターワッシャ

    冨士精密
    159税込175
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 六角軸ホールブラシ ワイヤー SK11

    六角軸ホールブラシ ワイヤー

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
    用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
  • 座金 FYH(日本ピローブロック)

    座金

    FYH(日本ピローブロック)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工

    転がり軸受用座金(ステンレス)

    横田機工(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ

    歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    オチアイ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(250個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
  • コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス高圧洗浄機

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473給水方式水道/自吸(タンク給水・溜め水給水)
  • DIA WORKER BLADE 5枚 三京ダイヤモンド工業

    DIA WORKER BLADE 5枚

    三京ダイヤモンド工業
    52,980税込58,278
    1セット(5枚)
    翌日出荷
    エンジンカッター専用エコノミータイプ 各メーカーのエンジン機種に対応しています。
    用途コンクリート二次製品、ブロックの切断 エンジンカッター用穴径(Φmm)30.5適合材コンクリート・ブロックRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
  • ころがり軸受用ナット(SUS) 南口精工

    ころがり軸受用ナット(SUS)

    南口精工
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
  • コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス高圧洗浄機

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。 高効率ブラシレスモーター採用 高圧洗浄で節水 ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。 作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。 水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
  • 種丼(外朱内黒) スリーライン

    種丼(外朱内黒)

    スリーライン
    709税込780
    1個
    5日以内出荷
    バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。
    用途外食、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • US型強力シャックル コンドーテック

    US型強力シャックル

    コンドーテック
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    +100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
    安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 種丼(小豆梨地内黒) スリーライン

    種丼(小豆梨地内黒)

    スリーライン
    709税込780
    1個
    5日以内出荷
    バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。
    用途外食、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • アスウェット14インチ コバルテック

    アスウェット14インチ

    コバルテック
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    切れ味と寿命を重視した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルトカッター用で、アスファルト舗装専用刃となります。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。コンクリート切断は不向きですので、ご注意ください。
    用途アスファルト舗装切断。チップ厚さ(mm)3.2外径(mm)350穴径(mm)27チップ高さ(mm)7
  • ダイヤワーカー整列ブレード 三京ダイヤモンド工業

    ダイヤワーカー整列ブレード

    三京ダイヤモンド工業
    16,980税込18,678
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒が整しく配列された設計により、ダイヤモンド砥粒が均一に突出する為、優れた切断スピードと安定した性能を維持。
    チップ高さ(mm)8.0内径(Φmm)30.5
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃

    LV ENDMILL
    33,306税込36,637
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
  • ベアリングワッシャ― FUJI

    ベアリングワッシャ―

    FUJI
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DIA WORKER 道路BLADE 5枚 三京ダイヤモンド工業

    DIA WORKER 道路BLADE 5枚

    三京ダイヤモンド工業
    59,980税込65,978
    1セット(5枚)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    道路カッター専用エコノミータイプ
    用途アスファルト・コンクリート兼用 舗装道路の切断穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
  • ワンタッチフレコン用プラグ(85PNG) パナソニックコネクト

    ワンタッチフレコン用プラグ(85PNG)

    パナソニックコネクト
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク

    防炎遮光カフェカーテン

    フォレストリンク
    3,490税込3,839
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    46,980税込51,678
    1個(4kg)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 湿式ダイヤモンド・ブレード AWタイプ 関西工具製作所

    湿式ダイヤモンド・ブレード AWタイプ

    関西工具製作所
    31,980税込35,178
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードの湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われているプレミアム品です。
    種別湿式道路カッター用タイプハイグレードタイプ穴径(Φmm)27ホール(Φmm)27
  • ASSMANN WSW ピンヘッダ AW140シリーズ 36極 2.54mm 1列 ストレート ASSMANN WSW

    ASSMANN WSW ピンヘッダ AW140シリーズ 36極 2.54mm 1列 ストレート

    ASSMANN WSW
    16,980税込18,678
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチピッチ(mm)2.54シリーズAW140定格電圧(V)250ac端子種別はんだ行数1コンタクト数36RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    889税込978
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一段ウォーム減速機「マキエース」 MAWシリーズ マキシンコー

    一段ウォーム減速機「マキエース」 MAWシリーズ

    マキシンコー
    293,300税込322,630
    1台
    15日以内出荷
    ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
    材質(ケース)ねずみ鋳鉄材質(カバー)ねずみ鋳鉄減速方法1段ウォーム取付脚脚なし軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号W(上ウォーム形各軸水平)
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃

    LV ENDMILL
    2,304税込2,534
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
  • スプリングピン 3X14 AW/EHL-60 日東工器

    スプリングピン 3X14 AW/EHL-60

    日東工器
    81税込89
    1個
    4日以内出荷
  • スプリングピン 2X14 AW/ADR-65 日東工器

    スプリングピン 2X14 AW/ADR-65

    日東工器
    34税込37
    1個
    4日以内出荷
  • 6G1a14 5340/AW/12/1P/BI HP(日本ヒューレット・パッカード)

    6G1a14 5340/AW/12/1P/BI

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●CPU詳細:AMD Ryzen AI 5 340(6コア、L2キャッシュ6MB、L3キャッシュ16MB 、最大4.8GHz、NPU性能 最大50TOPS)●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他スペック:本システムはWindows 11ソフトウェアのライセンスを付属しています。●その他ソフト:HP Support Assistant等●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12 区分19.7 kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:AMD Radeon Graphics (CPU内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 400cd/m2、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP BIOSphere、HP Secure Erase(NIST準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効、セキュリティチップ:TPM2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵(Windows Hello対応)●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):20.9×308.60×224.35(最厚部、突起部含まず、10.90(前部)、17.00(後部))mm●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池●電気通信事業法:適合●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1400~最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクキーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付きポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRTK GBE Ethernet Controller (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応)無線LANMediatek RZ616 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered) ×1、Thunderbolt 4 with USB Type-C 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery 3.0, DisplayPort 2.1)×2オフィスソフトなし
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
"aw14" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷