カテゴリ
- メカニカル部品(25)
- 住設機器(22)
- 制御機器(15)
- 電気材料(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 機構部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業工具(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 家電(3)
- 空圧工具(3)
- 溶接用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ノーリツ(22)
- オーム電機(15)
- オーム電機[配線パーツ](11)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- 横田機工(7)
- イマオコーポレーション(6)
- 七星科学研究所(6)
- 光精軌工業(6)
- 長谷川刃物(4)
- LV ENDMILL(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- コガネイ(3)
- 南口精工(3)
- オチアイ(3)
- タカノ(3)
- omron(オムロン)(2)
- タカチ電機工業(2)
- 日東工器(2)
- ニューストロング販売(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「aw16」の検索結果
![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)
キャプコン
オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から8日以内出荷保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
転がり軸受用座金
横田機工(15件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から5日以内出荷舌を曲げた形式のワッシャーです。用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
エアーウィング(かぜよけ)
ダイアン・サービス(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台欠品中軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340本体質量(kg)0.17風向角度調整180°まで可能
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から32日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ種類丸型結合方式ねじ![OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036853-200327-02.jpg)
OA-Wシリーズ(標準タイプ )
オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1袋(20個)当日出荷から翌々日出荷材質(キャップ)ナイロン66材質(ブッシュ)EPDMタイプ耐候性使用周囲温度(℃)-25~+80
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から51日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
アームレスラーハード ストレート
長谷川刃物¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷段ボール・ゴム・レザー類が切れるハードに使える万能ハサミです。トラスコ品番217-8365セット内容キャップ全長(mm)165材質/仕上刃部:高級ステンレス、グリップ:ポリエチレン樹脂質量(g)62刃長(mm)40刃厚(mm)2.4アズワン品番64-8410-03
アームレスラーハード ベント
長谷川刃物¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷スムーズに切り進める角度付です。トラスコ品番208-5042全長(mm)165材質/仕上刃部:高級ステンレス、グリップ:ポリエチレン樹脂質量(g)65刃長(mm)40刃厚(mm)2.4アズワン品番64-8410-02
アームレスラーハードPRO アラミド用
キャナリー¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷アラミド繊維専用付属品専用キャップトラスコ品番446-4146材質高級ステンレス刃物鋼(AUS-6M)全長(mm)165刃長(mm)40刃厚(mm)2.5繰り返し・詰め替え対応
キャナリー アームレスラー 薄刃カーブ刃 尖り
長谷川刃物¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷他のアームレスラーシリーズよりも刃が薄く刃の角度が鋭角なため、切り進める際に対象物を逃がしやすくシャープな切れ味が体感できます。用途パッチワーク用 キルトにトラスコ品番224-3663全長(mm)155材質/仕上ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ポリプロピレン樹脂色黒質量(g)54.9奥行(mm)18刃長(mm)37刃厚(mm)2.5
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃
LV ENDMILL¥19,148税込¥21,0631本当日出荷から4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 6~7畳 JA-W16B-W
Haier(ハイアール)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷仕様【冷房専用】R32質量(kg)[ 標準枠 (JA-H16F) 使用時 ] 777~1410 [ 延長枠 (JA-E16F) 使用時 ] 1410~2005色W/ホワイト外形寸法(mm)4~4.5畳消費電力(W)単相100(50/60Hz共用)電源電圧(V)21.2モード切替ノンドレン【風量】自動・冷房・ドライ・送風排水方式液晶リモコン運転音(dB)2.8 / 2.8適合床面積【木造】6~7畳【鉄骨】1.4 / 1.6取付可能寸法(mm)【窓】幅335×奥行256×高さ770冷媒内 55 / 57・外 64 / 64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。タイマー自動・強・弱リモコン対応冷房能力(kW)対応通年エネルギー消費効率(APF)308 / 360 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。期間消費電力量(kWh)【冷房】480 / 560
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から33日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスインパクトレンチ (バッテリー1個付)
Autobahn¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷締付けモード切替機能があり、締め過ぎ防止!トルクの管理を強力サポート。『AW-160E』は、ブラシの交換が不要な長寿命ブラシレスモーターを搭載したコードレスインパクトレンチです。本体重量はバッテリー込で1.3kgで、一般的な重量1.5kgより軽量で、かつホースレスなので驚異的なパフォーマンスを発揮。Li-ion20V クラス 世界最軽量です。バッテリー残量インジケーターは、スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認できます。ティージングスロットルレバー:スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能。暗所でも楽々作業LEDライト付。レバーを外すとすぐに回転が止まるブレーキ機構。用途自動車の整備などに最適仕様■電圧:DC20V ■電池パック:リチウムイオン電池2Ah ■モーター:ブラシレスモーター、■差込角:12.7mm角 ■右 締付トルク:モード170~90Nm モード2100~250Nm ※打撃約1~2秒後、必ず適正トルク値までの締め付けを測定器具(トルクレンチ)でトルク管理を行って下さい。■左 最大トルク:300Nm ■打撃数:0~3,000IPM、■充電時間:満充電 約45分 ■質量:1.3kg(バッテリー含む)/バッテリー質量:350g ■全長:148mm ■全高:225mm、■騒音値:95dB ■振動値:15.5/s付属品AW-160E本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・専用樹脂ケースバッテリー容量(Ah)2
クランピング スクリュー(AWタイプ)
ニューストロング販売¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷から5日以内出荷加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 セレーションで受けることでワークが凹凸面でもクランプ出来ます。用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAWタイプ






![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)









![OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036853-200327-02.jpg)


![防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277593-250529-02.jpg)



![防水型ケーブルクランプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26589247-220606-02.jpg)






![防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463604-200327-02.jpg)

![OA-Wシリーズ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20058797-200327-02.jpg)




![防水キャプコン 耐油性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74103828-210322-02.jpg)