カテゴリ
- 自動車純正部品(100)
- メカニカル部品(22)
- 作業工具(4)
- 制御機器(3)
- 溶接用品(3)
- 安全標識(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(99)
- 光精軌工業(6)
- 横田機工(5)
- エスコ(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- デンヨー(3)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- ブラスト興業(3)
- タカチ電機工業(2)
- フジキン(2)
- 冨士精密(2)
- 長谷川刃物(2)
- brembo(2)
- アライドテレシス(2)
- 東京堂(2)
- 呉竹(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 日本ニューマチック工業(1)
- 扶桑精機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「aw19」の検索結果

AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
転がり軸受用座金
横田機工(15件のレビュー)¥619税込¥681特価1個当日出荷から5日以内出荷舌を曲げた形式のワッシャーです。用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
アームレスラーハードニップス
長谷川刃物¥2,798税込¥3,0781個当日出荷針金・ひご切りに最適です。工場や現場作業など幅広く使用できます。全長(mm)195刃長(mm)45トラスコ品番363-6674質量(g)125切断能力アルミ板(1mmまで)、ブリキ板(0.6mmまで)、ステン板(0.5mmまで)
アームレスラーハード ストレート ロング
長谷川刃物¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷段ボール・ゴム・レザー類が切れるハードに使える万能ハサミです。トラスコ品番208-5041セット内容キャップ全長(mm)190材質/仕上刃部:高級ステンレス、グリップ:ポリエチレン樹脂質量(g)70刃長(mm)68刃厚(mm)2.4アズワン品番64-8410-04
ホースクランプ(イヤー型)
エスコ(1件のレビュー)¥540~税込¥594~特価1袋(5袋)当日出荷から翌日出荷6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。 EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
6.4x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)
エスコ¥3,320税込¥3,6521個翌日出荷全長(mm)158線径(Φmm)0.2毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)6.4×31
小型ガソリンエンジン溶接・発電機
デンヨー(1件のレビュー)¥749,800税込¥824,7801台3日以内出荷コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!定格使用率(%)(直流溶接電源)50周波数(Hz)(単相交流電源)50/60燃料ガソリン始動方式セル式ルコイル付
かほりすみ5点セット
呉竹¥19,980税込¥21,9781セット6日以内出荷美しい墨色と香りの世界が楽しめる墨のセット。 高級仮名用墨 香には心を落ち着かせ、時には華やいだ雅な心にさせるはたらきがあります。古来より最高の香と云われる5種の香を選び、それぞれに上質の油煙、また松煙を膠と練り込みました。贈答用に最適です。材質煤・膠・香料寸法(mm)210×28×142(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)
窓用エアコン
コイズミ(小泉成器)¥63,980税込¥70,3781台6日以内出荷特別な工事が不要な窓用エアコン。前面パネルを取り外して手入れもしやすい。前面パネル取り外して熱交換フィン洗浄可能。市販の洗浄スプレー使用可能で簡単・清潔・快適冷房。マイナスイオン発生装置。軽くて錆びに強いアルミ取付枠。液晶リモコン付き幅(mm)360質量(kg)22高さ(mm)750奥行(mm)230電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)(50Hz時・kW)660、(60Hz時・W)735コード長さ(m)電源:約1.8冷房能力(kW)(50Hz時・kW)1.6、(60Hz時・kW)1.9適用畳数4.5~7畳(7~11m2)50Hz、5~8畳(8~12m2)60Hz
【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-190ES2 (二次側ケーブル10mセット)
デンヨー¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷から4日以内出荷防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流190Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。仕様騒音指定:超低騒音型セット内容本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m質量(kg)118(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×555×660乾燥質量(kg)105燃料タンク容量(L)15音響パワーレベル(dB)LwA84:60
【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-190ES2 (二次側ケーブル20mセット)
デンヨー¥15,980~税込¥17,578~1セット3日以内出荷から4日以内出荷防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流190Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。仕様騒音指定:超低騒音型セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m質量(kg)118(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×555×660乾燥質量(kg)105燃料タンク容量(L)15音響パワーレベル(dB)LwA84:60
【修理】アングルインパクトレンチ 20177(日本ニューマチック工業)NAW-19A(修理)
修理¥37,980税込¥41,7781台10日以内出荷種類アングルインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
軸受用アダプタ H300X・H2300X
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から5日以内出荷メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。用途軸を固定する種別アダプタタイプH
転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
ファインシリーズ スリーブ
フジキン¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空形状スリーブ材質ステンレス鋼製(SUS316L)接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃
LV ENDMILL¥2,433税込¥2,676特価1本当日出荷から4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
UJR継手_FINE series PUREスリーブ
フジキン¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績温度(℃)-196~450接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
路上工事看板 全面反射(鉄枠付)
ブラスト興業(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚翌々日出荷から3日以内出荷取付方式スタンド式材質スチールタイプ全面反射寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400材質(枠)鉄
高耐食ドリルねじ六角シーリング MRX
MIYAGAWA¥999税込¥1,0991セット(7本)ほか当日出荷から9日以内出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途耐食性が求められる環境で準防水用の板金工事・金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0470