カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 自動車補修部品(4)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「aw20-02-a」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(188件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #20 Oリング P-10A 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #20 Oリング P-10A扶桑精機
36税込40
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5716
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
トルクモーター ワールドKシリーズ 20W オリエンタルモータートルクモーター ワールドKシリーズ 20Wオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1台
当日出荷から16日以内出荷
出力(kW)0.02種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)90
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
80 Series(80) SMC80 Series(80)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-02H SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-02HSMC
9,498税込10,448
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.7オートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
25A-AW20(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC25A-AW20(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ / 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20ねじの種類Rc流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
AW Series(AW20-02C) SMCAW Series(AW20-02C)SMC
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
AW Series(AW20-2) SMCAW Series(AW20-2)SMC
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
AW Series(AW20-F02C) SMCAW Series(AW20-F02C)SMC
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
AW Series(AW20-02B) SMCAW Series(AW20-02B)SMC
4,298税込4,728
1個
12日以内出荷
AW Series(AW20-02G) SMCAW Series(AW20-02G)SMC
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷
AW Series(AW20-N02C) SMCAW Series(AW20-N02C)SMC
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
AW Series(AW20-01C) SMCAW Series(AW20-01C)SMC
7,598税込8,358
1個
12日以内出荷
AW Series(AW20-N02CG) SMCAW Series(AW20-N02CG)SMC
7,598税込8,358
1個
12日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02BC SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02BCSMC
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
ボディサイズ20
20 Series(20-AW) SMC20 Series(20-AW)SMC
6,998税込7,698
1個
18日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
SNB20A スペーサー AW2 サンコー(三甲)SNB20A スペーサー AW2サンコー(三甲)
1,698税込1,868
1個
50日以内出荷
スペーサーの設置により内高56mmアップ
ブルー取付可能対象SNコンテナーB#20A材質PP外寸(mm)386×373×65スタッキング高さ(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)13.95