15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)



ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
7,298 税込8,028
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)








AW20-N02BC-1N-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N02BC SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ20 ねじの種類(N) NPT 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(N) ノンリリーフタイプ
1個
6,398 税込7,038
13日以内出荷


関連カテゴリ