取付ブラケット付
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
取付ブラケット付
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
排気機構リリーフタイプ
取付ブラケット付
ボディサイズ20
ねじの種類Rc
表示単位製品:MPa、℃圧力計:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)対応
排気機構リリーフタイプ
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
使用流体空気
取付ブラケット付
ボディサイズ20
ねじの種類Rc
単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
関連キーワード