カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 住設機器(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「aw2000-02」の検索結果

AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
フィルタレギュレーター セミオートドレン
(188件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレンケースケースガード付・亜鉛合金ケース圧力計圧力計付販売区分業務用
AW20(K)-D Series
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷ボディサイズ20ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
フィルタ付レギュレータ
日本精器(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。 圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。 圧力計、ブラケット付です。全長(mm)244質量(kg)0.9取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥7,898税込¥8,6881個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷から30日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,798税込¥6,3781個10日以内出荷から30日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース逆流機能なし表記【製品の単位表記】MPa、℃、【圧力計の単位表記】Mpaフロート式オートドレンオートドレンなし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個10日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,598税込¥6,1581個10日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から31日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,798税込¥6,3781個10日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷から31日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷から31日以内出荷ボディサイズ30ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個11日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AW40(K)-D Series
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷ボディサイズ40ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個11日以内出荷から31日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaフロート式オートドレンオートドレンなし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛・PS設置型)
リンナイ¥259,800~税込¥285,780~1台7日以内出荷から32日以内出荷ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛・PS設置型)用途都市ガス用質量(kg)33.5色ユーロホワイトガスの種類都市ガスリモコン別売り
ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛・PS設置型)
リンナイ¥259,800~税込¥285,780~1台7日以内出荷から32日以内出荷ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛・PS設置型)用途プロパン用質量(kg)33.5色ユーロホワイトガスの種類LPガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×240×600リモコン別売り給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
シーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付け
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、切り替えコンタクト x 1、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲、スプリングタイプ端子仕様●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1952アズワン品番65-8083-37