SMC
AW20(K)-D Series
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ブラケット
ケース
圧力計
フロート式オートドレン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78115680
AW20-01BG-D
1/8
ブラケット付
ポリカーボネートケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレンなし
¥
6,320
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
78115741
AW20-02BCE-C-D
1/4
ブラケット付
ケースガード付
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
¥
9,180
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
78115865
AW20-02E-D
1/4
ブラケットなし
ポリカーボネートケース
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレンなし
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください