曜日別特売

AW40(K)-D Series

AW40(K)-D Series - SMC
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ブラケット
フロート式オートドレン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78115601AW40-04G-D1/2ブラケットなしオートドレンなし
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
78115646AW40-04BG-D1/2ブラケット付オートドレンなし
¥12,300
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
78115716AW40-03BG-D3/8ブラケット付オートドレンなし
¥12,300
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
78115786AW40-04BG-D1/2ブラケット付オートドレンなし
¥12,300
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
78115838AW40-04BDG-D1/2ブラケット付N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
¥16,370
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする