カテゴリ

  • 自動車純正部品(52)
  • 制御機器(18)
  • バイク純正部品(16)
  • メカニカル部品(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 住設機器(10)
  • 作業服(10)
  • 保管用品(9)
  • 作業工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw21」の検索結果

186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(AW21)トランスファー MAZDA(マツダ)(AW21)トランスファーMAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
【修理】エアレンチ(マキタ)AW21A(修理) 修理【修理】エアレンチ(マキタ)AW21A(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類エアレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業カラーアーム棚受ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から3日以内出荷
どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
ポケットストリッパー エンジニアポケットストリッパーエンジニア(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
むく、切る、多用途でポケットサイズです。ミリ、インチの目盛り付きです。
トラスコ品番855-5050材質本体:炭素鋼、合金鋼、グリップ:エラストマー全長(mm)1222018年トラスコ掲載ページ4 1220
コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)コントロールBOX (取付ユニット指定品)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
ウォールユニット ”WUN型”用引出し 仕切板 TRUSCOウォールユニット ”WUN型”用引出し 仕切板TRUSCO
119税込131
1枚
当日出荷
引出しは再生樹脂100%
材質AS樹脂
S21AW NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)S21AWNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
A型バンラックケース TRUSCOA型バンラックケースTRUSCO
74,980税込82,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
透明引出しとネオグレー引出しで小物や部品管理に使い分けできます。 小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付材質(本体)スチール荷姿完成品梱包数1台
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(27件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
ころがり軸受用座金 南口精工ころがり軸受用座金南口精工
579税込637
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
コンベヤ用部品 非常引綱スイッチ マツシマ メジャテックコンベヤ用部品 非常引綱スイッチマツシマ メジャテック
35,467税込39,014
1個
当日出荷から81日以内出荷
APFS for Win シングル パラゴンソフトウェアAPFS for Win シングルパラゴンソフトウェア
5,598税込6,158
1台
翌日出荷
Windows 7 /2008 R2 (SP1適用済み)から最新の Windows 11 / 2025まで幅広く対応。Windows から Macの新しいファイルシステムとなります APFS (Apple File System) へのフルアクセスを提供します。ファイルシステムの違いを意識することなくWindows 標準のファイルシステムと同等の速度で、ファイルの操作をエクスプローラーおよびアプリケーションから行えます。
仕様●動作HDD容量:50MB以上●納品形態:パッケージ●言語:多国語●プラットフォーム:Windows●製品区分:新規/追加●ライセンス対象市場:一般●動作メモリ:1GB以上●提供メディア:DVD-R●動作CPU:Pentium 1GHz以上のインテル互換CPU対応OSWindows 7 (SP1)/8.1/10/11, Windows Server 2008 R2 (SP1)/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019 /2022 /2025
アダプターワッシャ 冨士精密アダプターワッシャ冨士精密
739税込813
1個
当日出荷から翌日出荷
ハサミ アズワンハサミアズワン
2,178税込2,396
1本
当日出荷
長い刃で使い勝手がよく、ステンレス製ですので錆びにくいです。
トラスコ品番363-6682材質ブレード/ステンレス、ハンドル/ABS樹脂全長(mm)215質量(g)138
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワインツール ワインストッパー ライオン アサヒ(厨房)ワインツール ワインストッパー ライオンアサヒ(厨房)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、アンチモニー(銀メッキ)、シリコン樹脂質量(g)226寸法(cm)約3.3×4×1.1
AGAWシリーズ IDEC(和泉電気)AGAWシリーズIDEC(和泉電気)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から81日以内出荷
品名AGAW形コントロールボックス保護構造IP65ユニット取付穴あり
8 x  8 mm リングジョイント(中間) エスコ8 x 8 mm リングジョイント(中間)エスコ
510税込561
1個
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-05銅管径(Φmm)8×8
AGAW形コントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 2点用IDEC(和泉電気)
8,398税込9,238
1台
当日出荷から81日以内出荷
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
3,998税込4,398
1袋(1000個)
翌々日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
セルフセンターリングバイス エスコセルフセンターリングバイスエスコ
72,900税込80,190
1個
翌日出荷
360°回転ベース(目盛付)。挟む物を自動的に中心に配置し、複数の機械設定の必要性を軽減するため、さまざまなサイズのワークピースの加工作業に最適です。
#1 x 80mm [+]ドライバー(絶縁/ステンレス製) エスコ#1 x 80mm [+]ドライバー(絶縁/ステンレス製)エスコ
2,270税込2,497
1本
翌日出荷
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
商品構成単品アズワン品番64-2227-57
テイコブリトルワゴンミニ 幸和製作所テイコブリトルワゴンミニ幸和製作所
70,980税込78,078
1台
6日以内出荷
〇コンパクト設計車体幅は業界最小の45cmで、狭い通路でも扱いやすいです。〇かごのせ機能買い物カートに持ち換えることなく、歩行者のままスーパー等でのお買い物が可能です。〇フタ付きワゴンの上部にフタがついているので、中身を隠すことができます。〇フレームボックス荷物を入れるのに便利なフレームボックスを備えた歩行者です。金属製なのでお手入れも簡単です。
シリンダ 取付ブロック エナパックシリンダ 取付ブロックエナパック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
200x225mm 工業用ワイパー(100マイ/ブルー) エスコ200x225mm 工業用ワイパー(100マイ/ブルー)エスコ
750税込825
1パック
翌日出荷
用途アルコール等の薬液を含浸させての清掃(コンベア・機械・器具)材質レーヨンブルー質量(g)170シートサイズ(mm)200×225アズワン品番64-7951-56入数100枚×1パック
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12富士電機
6,698税込7,368
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
FRONT MASK MAZDA(マツダ)FRONT MASKMAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
BODY COVER (Z2) MAZDA(マツダ)BODY COVER (Z2)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
SPOIER BLADE MAZDA(マツダ)SPOIER BLADEMAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
SNOW BLADE RR (Z4) MAZDA(マツダ)SNOW BLADE RR (Z4)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
FRONT MASUKU MAZDA(マツダ)FRONT MASUKUMAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
2.0m/45mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(テーパ エスコ2.0m/45mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(テーパエスコ
10,200税込11,220
1個
当日出荷
仕様パイプ径Φ28mmパイプラック用材質フレーム/シャフト:スチール、ローラー:ポリエチレン寸法(mm)60×35×2mシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)45アズワン品番64-2292-38ローラー径(Φmm)27.5~30ローラーピッチ(mm)33.3
2.0m/45mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(フラット エスコ2.0m/45mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(フラットエスコ
10,200税込11,220
1個
当日出荷
仕様パイプ径Φ28mmパイプラック用フラットローラー材質フレーム/シャフト:スチール、ローラー:ポリエチレン寸法(mm)60×35×2mシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)45アズワン品番64-2292-37ローラー径(Φmm)30ローラーピッチ(mm)33.3
1/4"DR/T10x80mm [TORX]ビットソケット エスコ1/4"DR/T10x80mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
全長(mm)80サイズT10差込角(inch)1/4"
SNOW BLADE (Z3) MAZDA(マツダ)SNOW BLADE (Z3)MAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
BODY COVER (G1) MAZDA(マツダ)BODY COVER (G1)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
200x225mm 工業用ワイパー(16パック/ブルー) エスコ200x225mm 工業用ワイパー(16パック/ブルー)エスコ
11,400税込12,540
1セット(16パック)
翌日出荷
用途アルコール等の薬液を含浸させての清掃(コンベア・機械・器具)材質レーヨンブルー質量(g)170シートサイズ(mm)200×225アズワン品番64-7951-57入数100枚×16パック
BODY COVER (B0) MAZDA(マツダ)BODY COVER (B0)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷