カテゴリ
- 電気材料(11)
- 空調・照明・電設資材(5)
- メカニカル部品(5)
- オフィス家具(5)
- 制御機器(4)
- 自動車純正部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 防災用品(3)
- 農業機械(3)
- 安全標識(2)
- 自動車補修部品(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機(9)
- オーム電機[配線パーツ](5)
- エスコ(3)
- 象印マホービン(3)
- ナイキ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Mr Quick(3)
- アサダ(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ブラスト興業(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- MSTコーポレーション(1)
- オリエンタルモーター(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 南口精工(1)
- 横田機工(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- 光精軌工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「aw36」の検索結果
![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)
キャプコン
オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から8日以内出荷保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ![OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036853-200327-02.jpg)
OA-Wシリーズ(標準タイプ )
オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981袋(5個)当日出荷から翌々日出荷材質(キャップ)ナイロン66材質(ブッシュ)EPDMタイプ耐候性使用周囲温度(℃)-25~+80
歩行車 ジスタワイド
幸和製作所¥91,980税込¥101,1781台4日以内出荷駐車ブレーキ操作が必要ない、。ワイドタイプの歩行車材質本体:アルミニウム合金座面:ポリエステル袋:ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立寸法:540×600×775~985折畳寸法:540×370×840押し手:760~970(8ポジション)座面寸法:355×230座面:465
アルミ水圧ジャッキ
ホーシン(HOSHIN)¥67,980税込¥74,7781本5日以内出荷から17日以内出荷軽量でサビに強いアルミ製です。 保守が簡単で耐久性に優れている水圧式パイプサポートです。用途上下水道工事、ガス工事、通信工事、電気工事など小規模な開削工事
ASSMANN WSW ピンヘッダ AW140シリーズ 36極 2.54mm 1列 ストレート
ASSMANN WSW¥16,980~税込¥18,678~1袋(200個)7日以内出荷仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチピッチ(mm)2.54シリーズAW140定格電圧(V)250ac端子種別はんだ行数1コンタクト数36RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から6日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
ステンレスマグ用 せん(パッキン付)
象印マホービン(14件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ステンレスマグ用の専用部品です。適合本体SMKA36(AG)、SMKA36(BA)、SMKA36(NL)、SMKA36(PT)、SMKA36IY(PE)、SMKA36IY(TN)、SMKA36IY(VR)、SMKA48(AG)、SMKA48(BA)、SMKA48(NL)、SMKA48(PT)、SMKA48IY(PE)、SMKA48IY(TN)、SMKA48IY(VR)、SMKB36(AW)、SMKB36(PP)、SMKB36(PX)、SMKB36(TM)、SMKB36(VJ)、SMKB36(XA)、SMKB36NC(AD)、SMKB36NC(PJ)、SMKB48(AW)、SMKB48(PX)、SMKB48(TM)、SMKB48(TN)、SMKB48(VJ)、SMKB48(XA)、SMKB48NC(AD)、SMKB48NC(PJ)、SMKB48X(RC)、SMKB48X(TD)、SMKC36(NM)、SMKC36(VD)、SMKC36NC(AC)、SMKC36NC(RA)、SMKC48(NM)、SMKC48(VD)、SMKC48NC(AC)、SMKC48NC(RA)、SMKH48HT(BA)、SMKH48HT(PA)、SMKHE36(AG)、SMKHE36(BA)、SMKHE36(NL)、SMKHE36(PT)、SMKHE36(XA)、SMKHE48(AG)、SMKHE48(BA)、SMKHE48(NL)、SMKHE48(PT)、SMKHE48(XA)、SMKT48AZ(BA)、SMKT48AZ(WB)
路上工事看板 全面反射(鉄枠付)
ブラスト興業(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481枚翌々日出荷から3日以内出荷取付方式スタンド式材質スチールタイプ全面反射寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400材質(枠)鉄
ビーバーSAW360SP
アサダ¥499,800税込¥549,7801台当日出荷Φ75~360mmの鉄管・ステンレス管・プラスチック管を高速切断!。単相200V、2500Wのパワフルモータ搭載。LEDインクジータで切断時の負荷状況がひと目でわかり故障リスクを低減。速度切替スイッチで切断材に合わせて速度を切替可能。付属品ショルダーバック、パイプサポート(大1個、小2個)、取扱説明書、工具類(六角棒レンチ5mm1本、2mm1本、スパナ1本)、保護メガネ質量(kg)17.3電源(V)単相200消費電力(W)2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(最小時)505×305×285、(最大時)505×305×496切断能力(mm)(外径)Φ75~Φ360、(肉厚)鉄管:20、ステンレス管:10、プラスチック管:39.2※別販売品の集塵ノズル付カバーが必要となります。使用率(%)25回転速度(min-1[r.p.m])(低速)1900、(高速)2850
ブロー枠付工事看板 550サイズ 普通反射タイプ
ブラスト興業¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。用途工事現場での規制幅(mm)620高さ(mm)1670奥行(mm)50材質(表面)鉄板 反射シート材質(外枠)ブロー成型樹脂




![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)


![OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036853-200327-02.jpg)

![防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463604-200327-02.jpg)



![防水キャプコン 耐油性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74103828-210322-02.jpg)
![[充電式]ハンディークリーナーセット 替プレフィルタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48143946-231025-02.jpg)
![[パイプラック用] プラコンサポート(45mmローラー用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64664855-210507-02.jpg)





![防水キャプコン 耐侯性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74103855-210322-02.jpg)