カテゴリ
- バイク純正部品(19)
- 制御機器(12)
- 機構部品(9)
- 卓上消耗品(6)
- 自動車純正部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 店舗什器・備品(4)
- メカニカル部品(3)
- 作業服(3)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(5)
- MURATA(村田製作所)(3)
- NASTA(ナスタ)(2)
- NOK(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- カナレ電気(4)
- サンワサプライ(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(3)
- セキスイ(1)
- ノートンライフロック(3)
- ホンダ(18)
- メディアカバーマーケット(2)
- リスパック(6)
- 曙ブレーキ工業(2)
- 森清化工(4)
- 渡辺電機工業(3)
- 象印マホービン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

Murata 巻線インダクタ (面実装), 36 nH, 400mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN36NG00D
MURATA(村田製作所)¥179税込¥1971袋(10個)8日以内出荷仕様●インダクタンス: 36 nH●最大直流電流: 400mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 260mΩ●シリーズ: LQW18A_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 2.9GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.036 μH, 260mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN36NG00D
MURATA(村田製作所)¥299税込¥3291袋(20個)8日以内出荷仕様●インダクタンス: 0.036 μH●最大直流電流: 260mA●パッケージ/ケース: 1005●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 630mΩ●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: Non-Magneticコア●インダクタ構造: 巻線型℃●LQW15ANシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所製のLQWシリーズ巻線型RFインダクタは高Q値を備え、フィルタの通過帯域内で優れた減衰特性があります。 これらのLQWインダクタは、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナのマッチング用途で使用されます。 このLQWは低Rdc特性で、高レベルの電流が流れるチョーク回路で使用できます。. 特長. 様々な用途に適合する2種類の構造を用意 高Q値 大電流に対応可能 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1セット(4枚)ほか当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。![消しゴム AIR-IN エアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75906539-220302-02.jpg)
消しゴム AIR-IN エアイン もっとあんしん
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷ロングセラー消しゴム【エアイン】シリーズがフタル酸エステル不使用の安心仕様に!。<特長>。1.非フタル酸系可塑剤でより安心してお使いいただけます。2.多孔質セラミックスパウダーの働きによりいつもカドで消す感触を実現。 消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで筆跡をきれいに消します。3.スリーブのカットを工夫し、消しゴム本体が折れにくくなりました。材質本体=PVC、紙ケース=古紙パルプ配合率60%以上色ホワイトシリーズAIR-IN(エアイン)グリーン購入法適合





+2
エプロン 撥水 胸当て 作業用
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷飲食店のホールスタッフにおすすめの、撥水ユニフォームシリーズのエプロンです。土壌や水質汚染の原因となる「フッ素」を使用しない、環境にやさしい撥水加工を施しています。塩素系漂白剤が付着しても変色しにくく、衛生管理にも配慮されています。紐を結ぶ時間と手間を省ける仕様で、サッと被るだけで2秒で着用できます。選べる15色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートしていただけます。用途厨房、接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様ネームループ・胸ポケット・両脇ポケット規格男女兼用素材防脱色・非フッ素撥水加工生地ツイルひも幅(cm)5
観音扉19インチマウントサーバーラック
サンワサプライ¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット) 前後扉鍵×2本(1種類)、側面パネル鍵×2本(1種類)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)奥行(mm)1100間口(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1100×1790
寿司容器 おさめ盛 2-4B てんか緑 リスパック
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(50点)5日以内出荷お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。材質PSP寸法(mm)212×130×29質量(g)5.1
寿司容器 おさめ盛 2-4B ひのえ青 リスパック
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(50点)5日以内出荷お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。材質PSP寸法(mm)212×130×29質量(g)5.1





+2
エプロン 撥水 胸当て 作業用
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷飲食店のホールスタッフにおすすめの、撥水ユニフォームシリーズのエプロンです。土壌や水質汚染の原因となる「フッ素」を使用しない、環境にやさしい撥水加工を施しています。塩素系漂白剤が付着しても変色しにくく、衛生管理にも配慮されています。肩ひものズレを防ぐ仕様で、長時間の着用も快適です。選べる15色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートしていただけます。用途厨房、接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様肩ひもズレ防止ループ付き・ポケットあり(仕切りステッチ)サイズF規格男女兼用素材防脱色・非フッ素撥水加工身幅(cm)65生地ツイル前中心丈(cm)85ひも幅(cm)2.5紐長(cm)123





+2
エプロン 撥水 胸当て 腰下 前掛 作業用
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷飲食店のホールスタッフにおすすめの、撥水ユニフォームシリーズのエプロンです。土壌や水質汚染の原因となる「フッ素」を使用しない、環境にやさしい撥水加工を施しています。塩素系漂白剤が付着しても変色しにくく、衛生管理にも配慮されています。用途やシーンに合わせて、胸当てタイプとサロンスタイルに切り替えられる2WAY仕様です。選べる15色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートしていただけます。用途厨房、接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様2WAY仕様・胸ポケット・両脇ポケット・後ポケットサイズF規格男女兼用素材防脱色・非フッ素撥水加工身幅(cm)104生地ツイル前中心丈(cm)85ひも幅(cm)2.5腰紐長さ(cm)80肩紐長さ(cm)81
寿司容器 おさめ盛 2-4B 黒 リスパック
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(50点)5日以内出荷お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。材質PSP寸法(mm)212×130×29質量(g)5.1
寿司容器 おさめ盛 2-4B せいえい金 リスパック
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(50点)5日以内出荷お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。材質PSP寸法(mm)212×130×29質量(g)5.1
寿司容器 おさめ盛 2-4B ひのえ赤 リスパック
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(50点)5日以内出荷お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。材質PSP寸法(mm)212×130×29質量(g)5.1
【オーダー】インテリアカウンター シートタイプ A型
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷用途カウンター厚さ(mm)24色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)表面シート仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
寿司容器 おさめ盛 2-4B おとわピンク リスパック
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(50点)5日以内出荷お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。材質PSP寸法(mm)212×130×29質量(g)5.1![[ポリアセタール製]パテべら(ノッチ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71317079-260416-02.jpg)
[ポリアセタール製]パテべら(ノッチ付)
エスコ¥240税込¥2641個翌々日出荷耐久性のあるポリプロピレン構造により、強度長持ちします。軽量構造で使用中も疲れません。長時間の使用でも快適なグリップ。パテ、コンパウンド、コーキングの散布作業に最適です。「CELCON」とは:優れた耐摩耗性、疲労耐久性、耐水性、耐溶剤性、耐アルカリに性があります。 1.5mm正方形のノッチ付で接着剤やモルタルを均一かつ一貫して塗布することができます。ノッチはタイル施工において山と谷の模様を作り出し、この模様がタイルを押し付ける際に空気が抜けやすくなり、気泡を防ぎながら強固で均一な接着をすることができます。材質ポリアセタール (POM)全長(mm)119質量(g)32穴径(Φmm)11.8刃幅(mm)76刃厚(mm)1.6
【オーダー】インテリアカウンター 耐水集成タイプ A型
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷用途カウンター材質樹種:アカシア集成材(UY,TY,CY,PY)、ゴム集成材(RV,EV,JY,WY,GY)厚さ(mm)24色UY(ソフトウォールナット色)、TY(ウォールナット色)、CY(チェリー色)、RV(グレージュアッシュ色)、EV(イデアオーク色)、JY(メープル色)、WY(ホワイトオーク色)、GY(ホワイトアッシュ色)、PY(しっくいホワイト色)表面着色塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
フォーシーズン マルチグリドルパン36cm IH非対応タイプ 4~5人用
フォーシーズン(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷アウトドア向けマルチグリドルパン! キャンプ場など必要不可欠なアイテム 容易な注ぎ口デザイン 注ぎ口を利用して調理時に発生する油また汁等を好きな 容器に簡単に注ぐことができます。 イノーブルコーティング ウィットフォード社の優れたコーティング力を誇る フッ素樹脂、イノーブルコーティングで食べ物がくっ付きにくいため、より洗浄しやすく便利な使用 高純度アルミニウム 熱伝導率に優れ、一定なので中火、弱火でも料理が まんべんなく熟するため、さらに手軽な調理が可能です。材質アルミニウム質量(kg)約1.1色ブラックサイズ(cm)約36表面処理アルミニウムコーティング、フッ素樹脂コーティングイーティング
液晶保護フィルム KEIYO AN-M036 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,398税込¥7,0381枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種KEIYO AN-M036取付方式シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット/反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター KEIYO AN-M036 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種KEIYO AN-M036取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D
ノーブランド¥859税込¥9451個当日出荷から4日以内出荷Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D。合成ゴム材料の中で最も耐油性、耐熱性に優れており、広範囲に使用できます。用途航空機用・油圧用のほか、さまざまな機器の運動用・固定用材質フッ素ゴム(FKM-70)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら













![消しゴム AIR-IN エアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75906539-220302-02.jpg)














![[ポリアセタール製]パテべら(ノッチ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71317079-260416-02.jpg)