カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(25)
  • 制御機器(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • メカニカル部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(5)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw40」の検索結果

関連キーワード
91件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアレギュレータ AW40-02 扶桑精機

    エアレギュレータ AW40-02

    扶桑精機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    用途エアーの減圧トラスコ品番138-4576
  • ダブルブランチエイ PISCO(ピスコ)

    ダブルブランチエイ

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続
  • 卓上小物収納チェスト エルピス ワイド サンコープラスチック

    卓上小物収納チェスト エルピス ワイド

    サンコープラスチック
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    出し入れしやすく奥行の狭い棚にも置けるAサイズのワイドタイプ。
    材質PP色ホワイト
  • ころがり軸受用座金 南口精工

    ころがり軸受用座金

    南口精工
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • セフティブリ ムラテックKDS

    セフティブリ

    ムラテックKDS(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    センター芯が引き込む下げ振り。 ブリ本体は真鍮、芯材とリングはステンレス製。磁力に反応いたしません。 落下時の安全への配慮と先端の剣先を長持ちさせます。 従来品の10分の1の早さで止まるゆれ防止リング付。
    材質(ブリ本体)真鍮、(芯材・リング)ステンレス対応商品SF-163CN、SF-16BRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ線(ブロンズタイプ) TRUSCO

    アルミ線(ブロンズタイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1巻
    当日出荷
    軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
    用途園芸、盆栽、工作など幅広く材質アルミ(N070)質量(kg)0.4色ブロンズ質量(g)400
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。小型 軽量 広配光タイプ。口金サイズ:E39。FLDA45-N/FLDB40-N/FLDB50-D の後継ランプ。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ120×240質量(g)320電圧(V)100/200対応消費電力(W)40口金E39全光束(Lm)6305色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:3,120mm セキスイ

    エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:3,120mm

    セキスイ
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    4日以内出荷
    【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
    長さL(mm)3120
  • エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:5,000mm セキスイ

    エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:5,000mm

    セキスイ
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    4日以内出荷
    【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
    長さL(mm)5000
  • エアーインパクトレンチ WIZ'A

    エアーインパクトレンチ

    WIZ'A
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    用途自動車整備・タイヤ交換や、機械の分解・組み立てなどに付属品エアープラグ(管用ネジPT1/4)/T25 L型レンチ/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ材質本体:樹脂色ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラックエアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 能力:W5/8・M16ボルト(ナット対辺26mm)
  • ワイヤーワゴン4545 河淳

    ワイヤーワゴン4545

    河淳
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    折りたたみ式の投げ込み用ワイヤーワゴン。 商品の種類や量に応じて底面の深さを4段階(150mmピッチ)に調節できます。 工具を使わずにコンパクトに折りたため、未使用時には省スペースで保管可能。組立も簡単です。
    材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン深さ(mm)150、300、450、600(4段階調節可能)キャスター径(Φmm)40(4輪自在・2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)30
  • トルコンアンカーAW サンコーテクノ

    トルコンアンカーAW

    サンコーテクノ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(25本)
    当日出荷
    ドームワッシャーのつぶれで適性トルクが確認できます。 ねじの呼びと本体径が同径です。 窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
    用途コンクリート用。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • ファルコンワゴン用パネル TRUSCO
    グリーン
    ホワイト

    ファルコンワゴン用パネル

    TRUSCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)725
  • ファルコンワゴン用パンチングパネル TRUSCO
    グリーン
    ホワイト

    ファルコンワゴン用パンチングパネル

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    当日出荷
    小物の整理に便利です。
    材質スチール高さ(mm)280奥行(mm)26.5
  • アジャストワッシャ(リフタピン用) タカノ

    アジャストワッシャ(リフタピン用)

    タカノ
    ¥689税込¥758
    1パック(100枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ブルートーチ3 ダイヘン

    ブルートーチ3

    ダイヘン(1件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
  • スイッチボックス 住友重機械工業

    スイッチボックス

    住友重機械工業
    ¥6,800税込¥7,480
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12

    富士電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5
  • SUSトルコンアンカー(ウェッジ 大阪魂

    SUSトルコンアンカー(ウェッジ

    大阪魂
    ¥2,423税込¥2,665
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 3カ-W トルコンアンカ(AW(ウェッジ 大阪魂

    3カ-W トルコンアンカ(AW(ウェッジ

    大阪魂
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌々日出荷
    寸法L(mm)131寸法D(mm)12寸法l(mm)18二面幅(mm)19トルク(N・m)50ねじの呼びW1/2埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:71(60)穿孔径(mm)12穿孔深さ(mm)80
  • アップルウォッチ Apple Watch ケース フルカバー SE 6 5 4 (40mm) ガラス ブラック エレコム

    アップルウォッチ Apple Watch ケース フルカバー SE 6 5 4 (40mm) ガラス ブラック

    エレコム
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    Apple Watch本体を、キズ、汚れから守るApple Watch SE、Series 6、5、4 [40mm]用フルカバーケースです。 ※Apple Watch Series 5 セラミックケースには対応しません。
    セット内容ケース本体×1材質ケース本体:ガラス、ポリカーボネート色ブラック対応機種Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm] ※Apple Watch Series 5 セラミックケースには対応しません。
  • ドーナツドレッサ(円筒ツルーイング用) 岡崎精工

    ドーナツドレッサ(円筒ツルーイング用)

    岡崎精工
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)130砥石取付穴径(Φmm)12.7
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 09 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 09

    富士電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06

    富士電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2
  • CATV・BS・CSブースター 10BCAW40S マスプロ電工

    CATV・BS・CSブースター 10BCAW40S

    マスプロ電工
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    4日以内出荷
    屋内用 BS・110°CS アンテナ用DC15V 電源内蔵 金属ケース F 型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用
    仕様[伝送波数]【CATV下り】FM+デジタル112波、FM+デジタル143波、【BS・CS】50波、【CATV上り】8 波質量(kg)約1.6消費電力(W)約19/約36VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約26/約47VA)電源AC100V 50/60Hz周波数特性【CATV下り】3 以内、【BS・CS】5 以内、【CATV上り】2 以内外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、70~962、【BS・CS】1030~3224、【CATV上り】10~60RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)【CATV下り】10以下、【BS・CS】10以下、【CATV上り】8以下入力レベル【CATV下り】75dBμV、73dBμV、【BS・CS】70dBμV、【CATV上り】75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)利得(dB)【CATV下り】40(38~42)、【BS・CS】35(32~38)/1030MHz、40(37~43)/2150MHz、45(42~48)/3224MHz、【CATV上り】35(33~37)[ハイレベル伝送時 5(3~7)]定格出力(dBμV)【CATV下り】115、113 、【BS・CS】105 / 1030MHz、110 / 2150MHz、1105/ 3224MHz 、【CATV上り】110利得調整範囲(dB)[入力レベル]【CATV下り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:最大14(2ステップ)、逆チルト:最大14(2ステップ)、イコライザー:0、4切換、【BS・CS】ATT:0、5、10切換、チルト:0、6、12切換、【CATV上り】ATT:最大30(5ステップ)、[出力レベル]0~-10以上(連続可変、【CATV下り】チルト:0~-14以上(連続可変)、【BS・CS】チルト:0~-10以上(連続可変)、【CATV上り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:0~-6以上(連続可変)使用帯域CATV、BS、CS、UHFVSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下、【CATV上り】2以下
  • トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス サンコーテクノ

    トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス

    サンコーテクノ
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    ドームワッシャーのつぶれで適正トルクが確認できます。ねじの呼びと本体径が同径です。窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
    用途コンクリート用。スプリンクラー取り付け、ダクト取り付けなどに。材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
  • Apple Watch 40mm ガラス+ケース/PG ナカバヤシ

    Apple Watch 40mm ガラス+ケース/PG

    ナカバヤシ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    高強度9Hガラスを採用。光沢鮮明画像。角割れしない。取り外し簡単。指すべりさらさら
    用途簡単装着でディスプレイ・本体を保護材質PC、ガラス質量(g)2.5本体寸法(mm)37×42×10.7対応機種Apple WatchSE 40mm
  • Apple Watch 40mm ガラス+ケース/BK ナカバヤシ

    Apple Watch 40mm ガラス+ケース/BK

    ナカバヤシ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    高強度9Hガラスを採用。光沢鮮明画像。角割れしない。取り外し簡単。指すべりさらさら
    用途簡単装着でディスプレイ・本体を保護材質PC、ガラス質量(g)2.5本体寸法(mm)37×42×10.7対応機種Apple WatchSE 40mm
  • AppleWatch40mmフィルム TPU防指紋 ナカバヤシ

    AppleWatch40mmフィルム TPU防指紋

    ナカバヤシ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    ラウンド部分まで貼れる!画面のフチまで保護!
    付属品クリーニングクロス(不織布)、ヘラ材質熱可塑性ポリウレタン樹脂(表面)、特殊シリコン被膜(吸着面)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AppleWatch40mmフィルム/極薄防指紋 ナカバヤシ

    AppleWatch40mmフィルム/極薄防指紋

    ナカバヤシ
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
    極薄/防指紋。 Applewatch用液晶保護フィルム。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼 クラス150 ベローズシールグローブバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 クラス150 ベローズシールグローブバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ガスケット)【ボンネット側】膨張黒鉛シートガスケット、【ボディ側】膨張黒鉛渦巻ガスケット材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS316/SCS14A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400材質(ボンネット)SCS13A(ボルト・ナット/SUS304)材質(ベローズ)SUS316Lバルブ種類グローブバルブ
  • プロジェクター 超短投写(4000lm WXGA レーザータイプ) アイリスオーヤマ

    プロジェクター 超短投写(4000lm WXGA レーザータイプ)

    アイリスオーヤマ
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    7日以内出荷
    わずか28cmの至近距離から100型の映像を投写できます。スクリーンのすぐそばにプロジェクターを置けるので影の映り込みが少なく、投写画面の近くに立った時もまぶしくありません。投写サイズは最大130型まで対応。教室やミーティングスペースはもちろん大型サイネージやアミューズメント、企業の受付などさまざまなシーンでご活用いただけます。長寿命レーザー光源採用の為標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
    コントラスト比2500000:1解像度WXGA主な用途ビジネス用、スクール用設置方式天井引掛、置き型明るさ(Lm)4000アスペクト比16:10投影方式DLP入出力端子Dサブ15ピンミニ、HDMI、ステレオミニ
  • Apple Watch 40mm ガラス+ケース/CL ナカバヤシ

    Apple Watch 40mm ガラス+ケース/CL

    ナカバヤシ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    高強度9Hガラスを採用。光沢鮮明画像。角割れしない。取り外し簡単。指すべりさらさら
    用途簡単装着でディスプレイ・本体を保護材質PC、ガラス質量(g)2.5本体寸法(mm)37×42×10.7対応機種Apple WatchSE 40mm
  • AppleWatch40mmフィルム/極薄防反射 ナカバヤシ

    AppleWatch40mmフィルム/極薄防反射

    ナカバヤシ
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
    極薄/反射防止。 Applewatch用液晶保護フィルム。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュレータブラケット 岩田製作所

    レギュレータブラケット

    岩田製作所
    ¥949税込¥1,044
    1個
    翌々日出荷
    レギュレータを取り付けるためのブラケットです。SMC社AW40シリーズなどに対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • 4"ヤマクロー Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)

    4"ヤマクロー

    Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    「3" & 4"ヤマクロー」新登場!。2024年の新製品第2弾はハイアピールのバタバタ系クローワーム。クイックな操作では爪のバタバタアクションがリアクションを誘い、スローな操作ではボトムをゆっくり這うザリガニを模して食性に訴えます。テキサスリグやジグトレーラーはもちろん、ジカリグ、フリーリグなどにもベストマッチ!。ノンソルティフローティングマテリアル採用で、着底後は爪を浮かせた状態を保ちやすく、ザリガニが爪を持ち上げて威嚇するポーズを再現。
    フック推奨:スゴイフック#1/0~2/0素材ノンソルティフローティングマテリアル入数1パック/本入り自重(g)約6.2
  • AWガラスカバー40mm/シルバー クールモバイルカンパニー

    AWガラスカバー40mm/シルバー

    クールモバイルカンパニー
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    色シルバー質量(g)4
  • AWガラスカバー40mm/オーロラ クールモバイルカンパニー

    AWガラスカバー40mm/オーロラ

    クールモバイルカンパニー
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    色オーロラ質量(g)4