カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み

「aw46」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ペットエース 光ペットエース(1件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷から10日以内出荷
リサイクルに適した環境保全にも配慮しています ディスプレイ・機械カバー・一般雑貨・POP・真空成型看板 透明性はアクリルに匹敵し、耐衝撃性はポリカーボネイトに近く、加工性・安全性も抜群です
冷凍冷蔵保存パックWジッパー Lサイズ 45枚 ニッコー冷凍冷蔵保存パックWジッパー Lサイズ 45枚ニッコー
699税込769
1セット(45枚)
4日以内出荷
Lサイズ 45枚入のWジッパー 冷凍・冷蔵保存パックです食品の保存に役立ちます。ダブルのチャック 段差が付いて開きやすいです
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06使用時寸法(mm)280×270
[TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製) エスコ[TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製)エスコ
2,280税込2,508
1本
翌日出荷
刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。1000V絶縁。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。グリップエンドに識別表記が入っています。
46db型 共同受信用FM・V-Low・UHF・BS・CSブースター マスプロ電工46db型 共同受信用FM・V-Low・UHF・BS・CSブースターマスプロ電工
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
UHF、BS・CS入力測定端子付 出力測定端子だけでなく、UHF、BS・CSの入力測定端子もついていますから、受信設備の調査や設備の点検の際、端子を外して施設の電波を停波させなくても入出力レベルの測定ができます。 入・出力測定端子を搭載 高利得・高出力(UHF、BS・CS) 優れたシールド性能 FM・V-Lowカット機能 ヘッド・ライン両用
仕様[利得偏差]【FM・V-Low】3以内、【UHF】5以内、【BS・CS】6以内、[相互変調(IM3)]【FM・V-Low】-72dB以下、【UHF】45~67(107)-71dB以下、[CIN]【BS・CS】-22dB以下、[漏洩電界強度]【FM・V-Low】34dBμV/m以下、【UHF】34dBμV/m以下、【BS・CS】40.2dBμV/m以下質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)AC100(50/60Hz):約16/約30VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23/約42VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25/約45VA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【FM・V-Low】76~108、【UHF】470~710、【BS・CS】1000~3224RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)【FM・V-Low】35(33~38)、【UHF】46(43~48)、【BS・CS】40(37~43)/1000、45(42~48)/2150、50(47~53)/3224雑音指数(dB)【FM・V-Low】8dB以下、【UHF】5dB以下、【BS・CS】10dB以下入力レベル[調整]【FM・V-Low】ATT:0、10、20dB切替(別途カット機能あり)、【UHF】ATT:最大3dB(5dbステップ)、【BS・CS】ATT:0、50、dB切替、チルト:0、6、12dB切替利得(dB)調整範囲:0~-10dB以上(連続可変)表示レベル範囲(dBμV)[実用入力]【FM・V-Low】44~67(97)、【UHF】45~67(107)、【BS・CS】51~64(84)/(50波)定格出力(dBμV)【FM・V-Low】105(FM5波+V-Low)、【UHF】115(9波)、【BS・CS】107/1000MHz、112/2150MHz、117/3224MHz(50波)使用帯域FM・V-Low、UHF、BS、CSVSWR2.5以下耐雷サージJEC:±25kv(1.2/50μs)、IEC:±15kv(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること
AppleWatch 46mm ガラス+ケース/シルバー ナカバヤシAppleWatch 46mm ガラス+ケース/シルバーナカバヤシ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
・高強度9Hガラスを採用・光沢鮮明画像・角割れしない・取り外し簡単・指すべりさらさら
用途簡単装着でディスプレイ・本体を保護材質PC、ガラス質量(g)4本体寸法(mm)41×48×11対応機種Apple Watch Series10 46mm
AppleWatch 46mm ガラス+ケース/スターライト ナカバヤシAppleWatch 46mm ガラス+ケース/スターライトナカバヤシ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
・高強度9Hガラスを採用・光沢鮮明画像・角割れしない・取り外し簡単・指すべりさらさら
用途簡単装着でディスプレイ・本体を保護材質PC、ガラス質量(g)4本体寸法(mm)41×48×11対応機種Apple Watch Series10 46mm
AppleWatch 46mm ガラス+ケース/ジェットブラック ナカバヤシAppleWatch 46mm ガラス+ケース/ジェットブラックナカバヤシ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
・高強度9Hガラスを採用・光沢鮮明画像・角割れしない・取り外し簡単・指すべりさらさら
用途簡単装着でディスプレイ・本体を保護材質PC、ガラス質量(g)4本体寸法(mm)41×48×11対応機種Apple Watch Series10 46mm
AppleWatch 46mm ガラス+ケース/ピンクゴールド ナカバヤシAppleWatch 46mm ガラス+ケース/ピンクゴールドナカバヤシ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
・高強度9Hガラスを採用・光沢鮮明画像・角割れしない・取り外し簡単・指すべりさらさら
用途簡単装着でディスプレイ・本体を保護材質PC、ガラス質量(g)4本体寸法(mm)41×48×11対応機種Apple Watch Series10 46mm
AppleWatch 46mm ガラス+ケース/クリア ナカバヤシAppleWatch 46mm ガラス+ケース/クリアナカバヤシ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
・高強度9Hガラスを採用・光沢鮮明画像・角割れしない・取り外し簡単・指すべりさらさら
用途簡単装着でディスプレイ・本体を保護材質PC、ガラス質量(g)4本体寸法(mm)41×48×11対応機種Apple Watch Series10 46mm
AppleWatch46mmTPUフィルム/反射防止 ナカバヤシAppleWatch46mmTPUフィルム/反射防止ナカバヤシ
899税込989
1個
5日以内出荷
・ 柔軟な伸縮性と強度があるTPU製フィルム・ 外部からの衝撃を緩和し、液晶画面を保護・ キズや汚れから画面を守ります・ 気泡レス加工
用途ラウンド部分もしっかり保護付属品クリーニングクロス(不織布)、ヘラ材質熱可塑性ポリウレタン樹脂(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)光線透過率(%)90フィルム寸法(mm)【フィルム】36×0.12×42.3
AppleWatch46mmTPUフィルム/光沢指紋防止 ナカバヤシAppleWatch46mmTPUフィルム/光沢指紋防止ナカバヤシ
899税込989
1個
5日以内出荷
・ 柔軟な伸縮性と強度があるTPU製フィルム・ 外部からの衝撃を緩和し、液晶画面を保護・ キズや汚れから画面を守ります・ 気泡レス加工
用途ラウンド部分もしっかり保護付属品クリーニングクロス(不織布)、ヘラ材質熱可塑性ポリウレタン樹脂(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)光線透過率(%)90.9フィルム寸法(mm)【フィルム】36×0.12×42.3
AWアルミカバーガラス46mm/シルバー クールモバイルカンパニーAWアルミカバーガラス46mm/シルバークールモバイルカンパニー
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
シルバー質量(g)4
AWアルミカバーガラス46mm/ブラック クールモバイルカンパニーAWアルミカバーガラス46mm/ブラッククールモバイルカンパニー
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ブラック質量(g)4
Kawasaki GPZ 500 S (EX500A1-7) 1987 - 1993 ステンレススチールラジエーターホースクランプキット Samco Sport (サムコスポーツ)Kawasaki GPZ 500 S (EX500A1-7) 1987 - 1993 ステンレススチールラジエーターホースクランプキットSamco Sport (サムコスポーツ)
8,998税込9,898
1個
36日以内出荷
適合車種Kawasaki、GPZ 500 S (1987-1993)
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
集じんホース(延長用) 京セラインダストリアルツールズ集じんホース(延長用)京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースですホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
Apple Watch 38/40/41/42mm バンド 「CORVIN」 タフラバーバンド LEPLUS NEXTApple Watch 38/40/41/42mm バンド 「CORVIN」 タフラバーバンドLEPLUS NEXT
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
耐久性の高いフッ素ゴムを使用した、アクティブシーンに最適な肉厚バンド/馴染みのある穴留め式バックルで着脱しやすい/高級感のあるマット仕上げバックル
適合機種Apple Watch 38/40/41/42mm Series 1/2/3/4/5/SE/6/7/8/9/10材質フッ素ゴム+ステンレスネイビー質量(g)35.4
Apple Watch 38/40/41/42mm バンド 「CORVIN」 タフラバーバンド ブラック LEPLUS NEXTApple Watch 38/40/41/42mm バンド 「CORVIN」 タフラバーバンド ブラックLEPLUS NEXT
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
適合機種Apple Watch 38/40/41/42mm Series 1/2/3/4/5/SE/6/7/8/9/10材質フッ素ゴム+ステンレス質量(g)35.4
エムリットフィルター D-095 MLITFILTER (エムリットフィルター)エムリットフィルター D-095MLITFILTER (エムリットフィルター)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
MLITFILTER(エムリットフィルター)のエアコンフィルター、D-095です。多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。1年間の交換サイクルまで効果が続かない活性炭はあえて含みません。ですが上記の通り、極めて高い性能を有するフィルター構造が補って余りある働きをします。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができる他社製フィルターでは類を見ないパッケージも特長です。交換目安は1年、もしくは10,000kmです。
主な適合純正品番AY684-NS031/MQ714771適合車種サクラ 型式:B6AW 年式:R4/5~ 純正品番:AY684-NS031/デイズ 型式:B43W/B46W 年式:H31/3~ 純正品番:AY684-NS031/デリカミニ 型式:B34A/B35A/B37A/B38A 年式:R5/5~ 純正品番:MQ714771/ekクロスev 型式:B5AW 年式:R4/6~ 純正品番:MQ714771