カテゴリ
- 制御機器(11)
- 安全用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「aw5125」の検索結果

バイパワーリレー LY2
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から62日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から61日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
電磁弁200シリーズ
コガネイ(3件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から6日以内出荷シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
ガレージミラーM 角
MYST(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマバイクの往来が多い場所の確認に最適です。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。付属品フランジナット/2個、タッビング/4本、ボルト/1本、ロックピン/2個、クランク型金具/1個、L型金具/1個、スバナ/2本形状角寸法(mm)280×210サイズM材質(本体)HIPS質量(g)711材質(ミラー)アクリル樹脂材質(金具)ステンレス・スチール・ポリカーボネイト・ポリプロビレン使用場所屋外曲率半径1000R視認距離中距離用~約30m角度調節可能
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から111日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥9,980~税込¥10,978~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
パワーリレー G7L
Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から92日以内出荷定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
バイパワーリレー LY4
omron(オムロン)(19件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から62日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格