カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 研磨材(7)
  • バイク部品(6)
  • 機構部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp125」の検索結果

関連キーワード
68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
  • トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエム

    トリプル超硬ロングホルソー

    ハウスビーエム(8件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
    用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
  • ハイプラスチックニッパ(バネ付) 125mm スリーピークス

    ハイプラスチックニッパ(バネ付) 125mm

    スリーピークス
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番496-1692材質バナジウム鋼寸法(mm)125全長(mm)125質量(g)70切断能力(mm)プラスチックΦ5
  • ハンディポンチ SK(新潟精機)

    ハンディポンチ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    先端焼入を施したセンターポンチ。 握りやすく手にひびかないプラスチックグリップ採用。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)先端角度60°先端硬度HRC58~63
  • クロ ホールプラグ 大阪魂

    クロ ホールプラグ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個(6個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ホールプラグ(KHPシリーズ) 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます 材質:66ナイロン UL94V-2 色:黒(B)、アイボリー(i)、ダークアイボリー(Di)
    色黒
  • DCNドリル用ドリルヘッド IHP イスカル

    DCNドリル用ドリルヘッド IHP

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(2個)
    翌々日出荷から19日以内出荷
    非合金および炭素鋼加工用です。
    用途穴あけ加工用。材種IC948RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • 標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    ¥912~税込¥1,003~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
  • ホールプラグ(樹脂/アイボリー)(小箱) 光洋ファスナー

    ホールプラグ(樹脂/アイボリー)(小箱)

    光洋ファスナー
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質樹脂表面処理アイボリー
  • ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ~HRC62°までの加工
    用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
  • エホート 黒豹 パーチクルボード用 125x1.6x18P EFFORT(エホート)

    エホート 黒豹 パーチクルボード用 125x1.6x18P

    EFFORT(エホート)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    3日以内出荷
    床下難材、パーチも一発切断!500カット(1カット455mm、被削材35mm厚)。特殊超硬チップ(HRA93.5)により、耐摩耗性アップ!
    用途適応材料:パーチクル、窯業サイディング、ケイカル、耐火野地板など。刃数18穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6
  • 丸型フード LHP シルファー

    丸型フード LHP

    シルファー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    丸型フードの付いたタイプです。
    用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)8
  • ホールプラグ(樹脂/Dアイボリー)(小箱) 光洋ファスナー

    ホールプラグ(樹脂/Dアイボリー)(小箱)

    光洋ファスナー
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質樹脂表面処理Dアイボリー
  • R型ハイプラスチックニッパ(バネ付) 125mm スリーピークス

    R型ハイプラスチックニッパ(バネ付) 125mm

    スリーピークス
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-5181寸法(mm)125全長(mm)125
  • ステンレス製 ケーブルラックパーツ SH用ラックエンド カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラックパーツ SH用ラックエンド

    カナフジ電工
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    4日以内出荷
    H=70(ラックエンド)
    備考1個種類SH70H
  • アルミニウム製 ケーブルラック ラックエンド カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック ラックエンド

    カナフジ電工
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    本体の端末に使用します。
    備考1個
  • スチール製 ケーブルラックパーツ ラックエンド カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ ラックエンド

    カナフジ電工
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1組
    4日以内出荷
    本体の端末に使用します。(山型カバーをご使用の際は、山型ラックエンドをご使用下さい。)。※□ HP-12B取付金具付
    備考1組
  • 丸型フード LHP-D(防火ダンパー付) シルファー

    丸型フード LHP-D(防火ダンパー付)

    シルファー
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    丸型フードの付いたタイプです。
    用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)10
  • Hammond 取付け穴プラグ プラグ ステンレス鋼 HP HAMMOND

    Hammond 取付け穴プラグ プラグ ステンレス鋼 HP

    HAMMOND
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = プラグ。材質 = ステンレス鋼。シリーズ = HP
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NAJIMIディスク(穴なし)-125 三共

    NAJIMIディスク(穴なし)-125

    三共
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(100枚)
    当日出荷
    高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。
    材質基材:特殊フィルム、砥材WA/AAタイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125穴の有無無
  • 丸型フード LHP-E(ワイドエプロン付) シルファー

    丸型フード LHP-E(ワイドエプロン付)

    シルファー
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    12日以内出荷
    ワイドエプロンが付いた丸型フードです。ワイドエプロンによって、壁から離れた場所に雨水を落とし、雨垂れ汚れを低減します。
    用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック
  • 丸型フード LHP-DE(ワイドエプロン・防火ダンパー付) シルファー

    丸型フード LHP-DE(ワイドエプロン・防火ダンパー付)

    シルファー
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    12日以内出荷
    ワイドエプロンが付いた丸型フードです。ワイドエプロンによって、壁から離れた場所に雨水を落とし、雨垂れ汚れを低減します。
    用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック
  • ケーブルラック用カバー 山型ラックエンド カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー 山型ラックエンド

    カナフジ電工
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    11日以内出荷
    本体の端末に使用します。70H用
    H70H141
  • パキンホイールブラシ 高島産業

    パキンホイールブラシ

    高島産業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    15日以内出荷
    厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
    用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応
  • タグガン トスカバノック

    タグガン

    トスカバノック(5件のレビュー)
    ¥7,098税込¥7,808
    1台
    当日出荷
    本体の滑り止めラバー、ランナー後部排出機構など使い勝手の向上を考えたバノックのニュースタンダード。 使いやすさを考えさらなるブラッシュアップを。 より進化したNEW503シリーズ。
    用途タグピン用ガン
  • 純正カートリッジ HP711B HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正カートリッジ HP711B

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(6件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個(38mL)ほか
    翌々日出荷
    適合機種HP DesignJet T520/T530/T120/T125/T130シリーズ色ブラック適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
  • ステンレスプラスチックニッパ フジ矢

    ステンレスプラスチックニッパ

    フジ矢
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    高精度刃付けで抜群の切れ味です。 人間工学に基づいてデザインされたグリップ形状を採用。長時間の作業でも手が痛くなりません。 メーカースタンダードニッパと比較して30%軽量! 錆びに強いステンレス製です。
    用途プラモデルやパソコンの組み立て、ホビーなどのでの精密作業に最適寸法d(mm)52寸法c(mm)14
  • ステレオヘッドホン H125 オーム電機

    ステレオヘッドホン H125

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステレオヘッドホン 密閉型 大口径40mmドライバ搭載 絡みにくい平形コード
    ケーブル長(m)1.2プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(L型)スピーカーダイナミック型 口径40mm再生周波数(Hz)20-20000インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB)106最大許容入力(mW)50イヤホン形状ヘッドホン
  • プラスチック製バネ(3本入) スリーピークス

    プラスチック製バネ(3本入)

    スリーピークス(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
  • ステンレスニッパ フジ矢

    ステンレスニッパ

    フジ矢(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    高精度刃付けで抜群の切れ味です。 人間工学に基づいてデザインされたグリップ形状を採用。長時間の作業でも手が痛くなりにくくなっています。 メーカースタンダードニッパと比較して30%軽量! 錆びに強いステンレス製です。
    用途PCなどの精密機器の配線作業、ホビーで極細線、より線の切断作業に最適寸法c(mm)14
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • Hirose ドアインターロックマイクロスイッチ HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose ドアインターロックマイクロスイッチ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ取付 大きなストローク チートロックタイプ有
    RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極双投
  • クロッグフリー CLWD-HP FUJI STAR(三共理化学)

    クロッグフリー CLWD-HP

    FUJI STAR(三共理化学)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
    用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(Φmm)125
  • クロッグフリー CLAD-HP FUJI STAR(三共理化学)

    クロッグフリー CLAD-HP

    FUJI STAR(三共理化学)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
    用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業
  • H11 電源ケーブル IKA

    H11 電源ケーブル

    IKA
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷
    IKA製品専用ケーブルです。PSE認証済み
    対応機種RCT 5 digital S004 / RCT digital S004 / C-MAG HS7 control S004 / RET control-visc S004 / RET control-visc white S004 / RCT basic / RET basic / C-MAG HS4 digital / C-MAG HS7 digital / C-MAG HS10 digital / RT5 / RT10 / RT15 / I-MAG S004 / C-MAG MS4 / C-MAG MS7 / C-MAG MS10 / Midi MR 1 digital / Maxi MR 1 digital / Ministar 20 control S004 / / Ministar 40 control S004 / Ministar 80 control S004 / Ministar 20 digital S004 / Ministar 40 digital S004 / Ministar 80 digital S004 / MTS2/4 digital S004 / KS130 basic S004 / KS130 control S004 / KS260 basic S004 / KS260 control S004 / KS 501 digital S004 / HS260 basic S004 / HS260 control S004 / HS501 digital S004 / KS3000 i control S004 / KS3000 ic control S004 / IKA MATRIX orbital S004 / IKA MATRIX orbital Delta FP S004 / IKA MATRIX orbital Delta F0.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F1.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F2.0 S004 / IKA MATRIX Delta Plus S004 / IKA MATRIX orbital Delta Plus S004 / Multi Drive basic S004 / Multi Drive control S004 / MF10 basic S004 / Tube mill control S004 / Tube mill 100 control S004 / C-MAG HP4 S027 / C-MAG HP7 S027 / C-MAG HP10 S027 / INC125 F digital S004 / INC125 FS digital SP20 S004 / INC125 FS digital SP25 S004 / IKA G-L S004 / RC2 lite S004 / RC2 basic S004 / RC2 control S004 / RC2 GREEN basic S004 / RC2 GEEN control S004 / HRC2 lite S004 / ICC100 lite S004 / ICC150 lite S004 / ICC basic S004 / ICC control S004 / RV3 V (Japan NS29/42) S004 / RV3 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV3 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV8 V (Japan NS29/42) S004 / RV8 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV8 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto FLEX (Japan NS29/42) S004アズワン品番68-5387-44
  • 右レバー KIJIMA(キジマ)

    右レバー

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別右
  • Hirose ドアインターロックマイクロスイッチ HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose ドアインターロックマイクロスイッチ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    HA68/HA69の2回路タイプ ワンタッチ取付 大きなストローク
    RoHS指令(10物質対応)対応回路構成双極双投
  • コロターン107 旋削加工用ヘッド サンドビック

    コロターン107 旋削加工用ヘッド

    サンドビック
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式の内径旋削用カッティングヘッドです。
    用途内径旋削加工用。
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 密閉型 通話対応 オーム電機

    ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 密閉型 通話対応

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    充電約2時間で約14.5時間の連続再生、約15時間の通話が可能です。口径40mmドライバー搭載の密閉型で迫力のある音質を実現します。Bluetooth接続に対応し、スマートフォンやPCでの音楽再生や通話に使用できます。USB Type-Cによる充電に対応しています。
    仕様バージョン/Ver.6.0型式密閉型電源USB給電対応Type-C/あり通信方式Bluetooth再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)最大113充電時間(時間)2連続再生時間14.5(h)インピーダンス(Ω)32通信距離(m)最大10ドライバー径(Φmm)40連続通話時間(時間)15