カテゴリ
- 溶接用品(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 農業機械(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「awd-18」の検索結果

水冷TIGトーチ (デジタル機用)
ダイヘン¥58,980~税込¥64,878~1本翌々日出荷から3日以内出荷仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)100溶接電流(A)直流:300 交流:260冷却方式水冷ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
ボディASSY
ダイヘン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷レバー式でスイッチのみです。ダイヘンTIG溶接トーチ用です。主な適合トーチAW-12(500A)、AW-17(150A)、AW-18(300A)、AW-20(200A)、AWD-17(150A)、AWD-18(300A)、AWD-26(200A)
ノズル
ダイヘン¥3,198税込¥3,5181個当日出荷適合No.5L主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
ノズル
ダイヘン¥1,898税込¥2,0881個欠品中仕様スポット用主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ
ダイヘン¥14,980~税込¥16,478~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷厚さ(mm)2.4主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ
ダイヘン¥14,980~税込¥16,478~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷厚さ(mm)1.6主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
ガスレンズヨウコレットボディ
ダイヘン¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様ガスレンズ用厚さ(mm)0.5主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 水道水使用 水冷仕様
ダイヘン¥899,800税込¥989,7801セット翌々日出荷欲しい技術がいっぱいの直流パルスTIG溶接機です。最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上しました。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行うことが可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰り返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。溶接電源を一定時間操作しなかった場合にスリープモードに切替可能です。待機電力を抑えることができます。粉塵対策として、防塵フィルタだけでなく、精密電子機器に冷却用の風が当たらないトンネル構造を採用し、高信頼性と高いメンテナンス性を両立しました。仕様●定格入力(kVA・kW):三相(TIG:11.0・7.9/手溶接:11.8・8.6)/単相(TIG:9.1・5.7/手溶接:9.1・5.7)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)23定格出力電流(A)三相(TIG:4~300/手溶接:10~250)/単相(TIG:4~250/手溶接:10~180)相数三相/単相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)三相(TIG:22/手溶接:30)/単相(TIG:20/手溶接:27.2)最高無負荷電圧(V)63/69スタート方式高周波スタート/タッチスタート定格出力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様
ダイヘン¥1,298,000税込¥1,427,8001セット翌々日出荷極薄板から厚板まで様々な用途に幅広く対応!。高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。Welbee独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現!最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶込みが得られ、継手強度がアップします。さらに、入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時閻が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能。溶接作業の効率化が図れます。使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。仕様●アップスロープ時間(秒):0~10●アフターフロー時間(秒):0~99●クレータフィラ制御:有、無、反復 切替式●ダウンスロープ時間(秒):0~10●プリフロー時間(秒):0~99質量(kg)56周波数(Hz)パルス:0.1~1000、交流TIG:30~500/交流手溶接:50又は60外形寸法(mm)W395×D710×H640(アイボルト含まず)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)交流TIG:350、直流TIG:350、交流手溶接:250、直流手溶接:250定格入力(kVA)交流TIG:12.2(10.2kW)/直流TIG:12.3(10.8kW)/交流手溶接:15.6(10.2kW)/直流手溶接:10.5(9.1kW)相数三相パルス幅50%(ファンクションキーで変更可能5~95)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)交流TIG:24/直流TIG:24/交流手溶接:30/直流手溶接:30出力電流範囲(A)交流TIG:5~350(5~250:ソフトモード)/直流TIG:2~350/交流手溶接:10~250/直流手溶接:10~250最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式高周波スタート/タッチスタートアークスポットタイマ(秒)0.1~10メモリー数溶接条件:100
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様
ダイヘン¥1,498,000税込¥1,647,8001セット翌々日出荷極薄板から厚板まで様々な用途に幅広く対応!。高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。Welbee独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現!最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶込みが得られ、継手強度がアップします。さらに、入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時閻が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能。溶接作業の効率化が図れます。使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。仕様●アップスロープ時間(秒):0~10●アフターフロー時間(秒):0~99●クレータフィラ制御:有、無、反復 切替式●ダウンスロープ時間(秒):0~10●プリフロー時間(秒):0~99質量(kg)56周波数(Hz)パルス:0.1~1000、交流TIG:30~500/交流手溶接:50又は60外形寸法(mm)W395×D710×H640(アイボルト含まず)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)交流TIG:350、直流TIG:350、交流手溶接:250、直流手溶接:250定格入力(kVA)交流TIG:12.2(10.2kW)/直流TIG:12.3(10.8kW)/交流手溶接:15.6(10.2kW)/直流手溶接:10.5(9.1kW)相数三相パルス幅50%(ファンクションキーで変更可能5~95)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)交流TIG:24/直流TIG:24/交流手溶接:30/直流手溶接:30出力電流範囲(A)交流TIG:5~350(5~250:ソフトモード)/直流TIG:2~350/交流手溶接:10~250/直流手溶接:10~250最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式高周波スタート/タッチスタートアークスポットタイマ(秒)0.1~10メモリー数溶接条件:100
デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 冷却水循環装置使用 水冷仕様
ダイヘン¥1,198,000税込¥1,317,8001セット翌々日出荷最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上!。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行う事が可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。溶接欠陥が発生しやすい1層目を低速パルスTIGで裏波溶接し、2層目からは標準搭載の直流手溶接に切り替えることで施工能率向上に貢献します。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレータ電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。仕様●アップスロープ時限(秒):0~10●クレータフィラ制御:有、無、反復 切替式●ダウンスロープ時限(秒):0~10質量(kg)23周波数(Hz)パルス:0.1~1000外形寸法(mm)W250×D560×H384定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:11.0(7.9kW)、手溶接:11.8(8.6kW)、(単相)TIG溶接:9.1(5.7kW)、手溶接:9.1(5.7kW)パルス幅50%(ファンクションキーで変更可能5~95)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:22、手溶接:30、(単相)TIG溶接:20、手溶接:27.2出力電流範囲(A)定格/(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250/(単相)TIG溶接:4~250:手溶接:10~250最高無負荷電圧(V)57/63スタート方式高周波スタート/タッチスタートガスプリフロー時間(秒)0~99ガスアフターフロー時間(秒)0~99アークスポットタイマ(秒)0.1~10メモリー数溶接条件:100
ノズル
ダイヘン¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷適合No.7L主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ
ダイヘン¥3,298税込¥3,6281袋4日以内出荷厚さ(mm)1.0主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ
ダイヘン¥3,298~税込¥3,628~1袋ほか4日以内出荷主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
ガスレンズヨウコレットボディ
ダイヘン¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷仕様ガスレンズ用厚さ(mm)1.0主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
ガスレンズヨウコレットボディ
ダイヘン¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷仕様ガスレンズ用厚さ(mm)4.0主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
コレットボディ
ダイヘン¥14,980税込¥16,4781袋(5個)4日以内出荷高耐久性パーツです。銅合金タイプです。寸法(Φmm)2主な適合トーチAWF-1541、1581、AW-17、18、26、AWP-17、AWF-17、26、2041、2081、AWX-17、2081、AWD-17、18、26、AWXF-2081
ガイド
BIGM(丸山製作所)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷部品名称ガイド図解NoMGA228-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18、MGA187 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18、MGA228 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18、MGA229-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18、MGA229 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18
ブラケット
BIGM(丸山製作所)¥8,498税込¥9,3481個8日以内出荷部品名称ブラケツト図解NoMGA187 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.17、MGA228 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.17、MGA226 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18、MGA229 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.17、MGA185 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18、MGA228 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.17、MGA228-2 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.17、MGA228-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.17、MGA229-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.17、MGA227 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.18
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥639税込¥7031セット(10個)8日以内出荷部品名称ヒラザガネ図解NoMGA228 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.44、MGA211 アクスルクミタテ部品_No.38、MGA182 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.42、MGA223 ドウリョクデンタツ部品_No.23、MGA223 ソウコウソウサレバー,フクヘンソクレバー部品_No.49、MGA187 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.13、MGA228 フロントアクスル,ステアリング部品_No.21、MGA226 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.12、MGA187 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.18、MGA226 リアミッション アクスルクミタテ部品_No.38、MGA227 フロントアクスル,ステアリング部品_No.22、MGA228 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.13、MGA227 リアミッション アクスルクミタテ部品_No.38、MGA187 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.44など
AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-02~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-04~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWD30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD30-02~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-03~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応