AWD30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD30-02~)

AWD30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD30-02~) - SMC

●耐環境性向上●視認性向上:360°

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8232種類を絞り込む
流れ方向
圧力計
ケース
取付
8232種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ドレン排出口
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88492665AWD30-02-NR-D取付オプションなしドレンコック付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,180
¥9,198
¥10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492681AWD30-02-JR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,360
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492690AWD30-02-JNR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,360
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492699AWD30-02-NW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,360
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492708AWD30-02-NRW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,360
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492717AWD30-02-2R-D取付オプションなしドレンコック付右→左金属ケース圧力計なし
¥10,790
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492726AWD30-02-2N-D取付オプションなしドレンコック付左→右金属ケース圧力計なし
¥10,790
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492735AWD30-02-2NR-D取付オプションなしドレンコック付右→左金属ケース圧力計なし
¥10,790
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492751AWD30-02-2J-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右金属ケース圧力計なし
¥10,970
¥9,898
¥10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492760AWD30-02-2JR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左金属ケース圧力計なし
¥10,970
¥9,898
¥10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492769AWD30-02-2JN-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右金属ケース圧力計なし
¥10,970
¥9,898
¥10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492778AWD30-02-2JNR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左金属ケース圧力計なし
¥10,970
¥9,898
¥10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492787AWD30-02-6-D取付オプションなしドレンコック付左→右ナイロンケース圧力計なし
¥10,350
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492796AWD30-02-6R-D取付オプションなしドレンコック付右→左ナイロンケース圧力計なし
¥10,350
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492805AWD30-02-6NR-D取付オプションなしドレンコック付右→左ナイロンケース圧力計なし
¥10,350
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492821AWD30-02-6J-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右ナイロンケース圧力計なし
¥10,530
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492830AWD30-02-6JR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左ナイロンケース圧力計なし
¥10,530
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492839AWD30-02-6JN-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右ナイロンケース圧力計なし
¥10,530
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492848AWD30-02-6JNR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左ナイロンケース圧力計なし
¥10,530
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492857AWD30-02-6RW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付右→左ナイロンケース圧力計なし
¥10,530
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492866AWD30-02-6NW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付左→右ナイロンケース圧力計なし
¥10,530
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492875AWD30-02-6NRW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付右→左ナイロンケース圧力計なし
¥10,530
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492891AWD30-02-8-D取付オプションなしドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492900AWD30-02-8R-D取付オプションなしドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492909AWD30-02-8N-D取付オプションなしドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492918AWD30-02-8NR-D取付オプションなしドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492927AWD30-02-8J-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥12,780
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492936AWD30-02-8JR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥12,780
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492945AWD30-02-8JN-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥12,780
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492961AWD30-02-8JNR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥12,780
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492970AWD30-02-1R-D取付オプションなしドレンコック付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,180
¥9,198
¥10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492979AWD30-02-1NR-D取付オプションなしドレンコック付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,180
¥9,198
¥10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492988AWD30-02-1J-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,360
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
88492997AWD30-02-1JR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,360
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
88493006AWD30-02-1JN-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,360
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
88493015AWD30-02-1JNR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,360
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
88493031AWD30-02-1RW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,360
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
88493040AWD30-02-1NW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,360
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
88493049AWD30-02-1NRW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,360
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
88493058AWD30-02-12-D取付オプションなしドレンコック付左→右金属ケース圧力計なし
¥10,790
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88493067AWD30-02-12R-D取付オプションなしドレンコック付右→左金属ケース圧力計なし
¥10,790
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88493076AWD30-02-12N-D取付オプションなしドレンコック付左→右金属ケース圧力計なし
¥10,790
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88493085AWD30-02-12NR-D取付オプションなしドレンコック付右→左金属ケース圧力計なし
¥10,790
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88493101AWD30-02-12J-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右金属ケース圧力計なし
¥10,970
¥9,898
¥10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
88493110AWD30-02-12JR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左金属ケース圧力計なし
¥10,970
¥9,898
¥10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
88493119AWD30-02-12JN-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右金属ケース圧力計なし
¥10,970
¥9,898
¥10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
88493128AWD30-02-12JNR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左金属ケース圧力計なし
¥10,970
¥9,898
¥10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
88493137AWD30-02-16-D取付オプションなしドレンコック付左→右ナイロンケース圧力計なし
¥10,350
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
88493146AWD30-02-16R-D取付オプションなしドレンコック付右→左ナイロンケース圧力計なし
¥10,350
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
88493155AWD30-02-16N-D取付オプションなしドレンコック付左→右ナイロンケース圧力計なし
¥10,350
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする