曜日別特売

AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-02~)

AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-02~) - SMC

●耐環境性向上●視認性向上:360°

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8361種類を絞り込む
流れ方向
圧力計
ケース
取付
8361種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ドレン排出口
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88823537AWD40-02E4H-18JR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
¥25,760
¥23,980
¥26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823555AWD40-02E4H-18JRZA-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
¥25,760
¥23,980
¥26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823571AWD40-02E4H-18JN-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
¥25,760
¥23,980
¥26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823589AWD40-02E4H-18JNZA-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
¥25,760
¥23,980
¥26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823607AWD40-02E4H-18JNR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
¥25,760
¥23,980
¥26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823625AWD40-02E4H-18JNRZA-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
¥25,760
¥23,980
¥26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823650AWD40-02CH-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823659AWD40-02CH-R-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823677AWD40-02CH-N-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823695AWD40-02CH-NR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823720AWD40-02CH-2-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右金属ケース圧力計なし
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823738AWD40-02CH-2R-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左金属ケース圧力計なし
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823756AWD40-02CH-2N-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右金属ケース圧力計なし
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823781AWD40-02CH-2NR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左金属ケース圧力計なし
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823790AWD40-02CH-6-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右ナイロンケース圧力計なし
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823808AWD40-02CH-6R-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左ナイロンケース圧力計なし
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823826AWD40-02CH-6N-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右ナイロンケース圧力計なし
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823851AWD40-02CH-6NR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左ナイロンケース圧力計なし
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823869AWD40-02CH-8-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥20,960
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823887AWD40-02CH-8R-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥20,960
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823896AWD40-02CH-8N-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥20,960
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823921AWD40-02CH-8NR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥20,960
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823939AWD40-02CH-1-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823957AWD40-02CH-1R-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
88823975AWD40-02CH-1N-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824000AWD40-02CH-1NR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824009AWD40-02CH-12-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右金属ケース圧力計なし
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824027AWD40-02CH-12R-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左金属ケース圧力計なし
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824045AWD40-02CH-12N-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右金属ケース圧力計なし
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824070AWD40-02CH-12NR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左金属ケース圧力計なし
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824088AWD40-02CH-16-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右ナイロンケース圧力計なし
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824167AWD40-02CH-16R-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左ナイロンケース圧力計なし
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824176AWD40-02CH-16N-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右ナイロンケース圧力計なし
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824201AWD40-02CH-16NR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左ナイロンケース圧力計なし
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824219AWD40-02CH-18-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥20,960
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824237AWD40-02CH-18R-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥20,960
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824255AWD40-02CH-18N-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥20,960
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824341AWD40-02CH-18NR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥20,960
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824350AWD40-02CEH-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824368AWD40-02CEH-R-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824386AWD40-02CEH-N-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824411AWD40-02CEH-NR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824429AWD40-02CEH-2-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥20,520
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824447AWD40-02CEH-2R-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥20,520
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824456AWD40-02CEH-2N-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥20,520
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824465AWD40-02CEH-2NR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥20,520
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824481AWD40-02CEH-6-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824490AWD40-02CEH-6R-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824499AWD40-02CEH-6N-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
88824508AWD40-02CEH-6NR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする