カテゴリ

  • 店舗什器・備品(9)
  • 切削工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)

「awf-5」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相/逆位相調光)
旋削チップ DNMG-SE 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-SE住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。
形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M被削材勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSE切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質スチール異型材厚さ(mm)2Aブラック仕上Aブラック
チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物](10件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質スチール異型材厚さ(mm)2Aホワイト仕上Aホワイト
チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート断面保護キャップROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
仕様直付け施工用材質ABS樹脂ブラック適合品番ASF-1、BSF-02、AWF-5、BWF-06、ASF-3RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート断面保護キャップROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
仕様直付け施工用材質ABS樹脂ホワイト適合品番ASF-1、BSF-02、AWF-5、BWF-06、ASF-3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタルステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
ウェルドサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
899税込989
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
材質スチール異型材厚さ(mm)2.0生地RoHS指令(10物質対応)対応
トーチアダプター ダイヘントーチアダプターダイヘン
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
仕様≪空冷トーチを延長≫溶接電流とガス路を分離して延長する際にご使用下さい。主な適合トーチAW-4、AWF-5、AW-9、AWP-9
ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
ロイヤル Sバー用ブラケットクローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル Sバー用ブラケットクロームROYAL(ロイヤル)[建築金物]
699税込769
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを国定した常態での静止荷重) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。 ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
材質スチール・クロームメッキ
ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを固定した状態での静止荷重) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。 ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
厚さ(mm)3.0クローム
チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物](116件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0クローム仕上クローム
関連キーワード
pf-51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pf-51