カテゴリ
- 制御機器(3,083)
- 電気材料(1,466)
- パソコン/周辺機器(450)
- 作業工具(127)
- 空調・照明・電設資材(87)
- 測定用品(55)
- FA担当者のオススメ新商品(45)
- バッテリー・電装(28)
- メカニカル部品(19)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 家電(13)
- 学童・教育用品(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- トラック用品・パーツ(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 防災用品(6)
- 安全用品(5)
- バイク部品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(625)
- フエニックス・コンタクト(537)
- RS PRO(535)
- 日本モレックス(molex)(386)
- 大栄電線工業(211)
- StarTech.com(169)
- JST(日本圧着端子製造)(161)
- ワゴジャパン(145)
- 東京電線工業(138)
- ニチフ(113)
- Alpha Wire(95)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(59)
- AMPHENOL(57)
- LINDY(55)
- KNIPEX(クニペックス)(49)
- FCT - A MOLEX COMPANY(49)
- サンワサプライ(48)
- ハーティング(47)
- SAMTEC(44)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「awg 20」の検索結果

赤 20m 20 AWG AWM1330-20 7 -SA RED 20M
潤工社¥41,980税込¥46,1781巻(20m)7日以内出荷JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1330 JUNFLONNケーブル(20 m)。UL規格認定電子機器及び装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.52 mm2●外被色:赤●AWGサイズ:20 AWG●長さ:20m●定格電圧:600 V●コード番号:173-868アズワン品番65-7479-45
UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(2m)ほか当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015
配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻(100m)当日出荷UL規格認定品です。用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95絶縁体外径(mm)1.8UL規格UL1007定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
三沢電線¥5,198~税込¥5,718~1巻(305m)当日出荷から14日以内出荷UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格用途電気・電子機器の内部配線等に使用。種別より線定格電圧(V)300全長(m)305材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線各種認証難燃-F-マーク耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
センサアクチュエータケーブル 22 AWG、20 AWG コア数:4
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷。Osisonic アクセサリ Telemecanique Osisonic 超音波センサ用のアクセサリです OsiSense Osisense 超音波センサは、金属、プラスチック、液体、及び任意の色を含むあらゆる素材を検出できるさまざまな用途に最適です。主な用途は次のとおりです。 食品及び飲料加工 液体に触れずに液面を検出できます 粉体の検出 ガラスボトルの検出 パッキング コンベアを通過する物体の検出仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●断面積:0.34 mm2, 0.5 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1781アズワン品番65-7463-63
AWG20(K)-B Series
SMC¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Gブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付圧力計取付角度0°排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、 / 圧力計の単位表記:MPa
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
10 amp female crimp contacts AWG 20 -
RS PRO¥5,898税込¥6,4881袋(30個)7日以内出荷RS Pro 端子、 10 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ、超高密度、コンビネーション、コンパクトインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様シリーズ = CDSF種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀めっき併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10Aオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
AWG20-10 ワイヤーストリッパー
エスコ¥29,000税込¥31,9001丁翌日出荷繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付全長(mm)195能力(mm)10、12、14、16、18、20(AWG)
16 amp male crimp contacts AWG 20 - gold
RS PRO¥15,980税込¥17,5781袋(30個)7日以内出荷RS Pro 端子、 16 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ、高密度、コンビネーション、標準 / コンパクトインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様シリーズ = CEGM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 金併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 16Aオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
10 amp male crimp contacts AWG 20 - si
RS PRO¥5,198税込¥5,7181袋(30個)7日以内出荷RS Pro 端子、 10 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ、超高密度、コンビネーション、コンパクトインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様シリーズ = CDSM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀めっき併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10Aオス/メス = オス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
16 amp female crimp contacts AWG 20 - si
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(30個)7日以内出荷RS Pro 端子、 16 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ、高密度、コンビネーション、標準 / コンパクトインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様シリーズ = CESF種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 16Aオス/メス = メス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線
サンコー電商¥629~税込¥692~1袋当日出荷から3日以内出荷電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ電線です。耐熱温度(℃)80UL規格UL1007耐電圧(V)300
UL3265難燃架橋ポリエチレン絶縁電線
協和ハーモネット¥879~税込¥967~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷絶縁体に電子線照射架橋を使用しているため、はんだ耐熱性にすぐれています。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。用途◯電子機器・通信機器等の内部配線◯精密機器の配線等種別より線種類難燃ケーブル定格電圧(V)150絶縁体標準厚さ(mm)0.3UL規格UL3265定格温度(℃)125各種認証UL VW-1、電気用品安全法-F-耐電圧(V/min)2000(AC)
データケーブル 4ペアAWG20 遮蔽 1巻 30m入
Alpha Wire¥179,800税込¥197,7801巻(30m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:4●断面積:0.56 mm 2●AWGサイズ:20 AWG●外径:9.22mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:66 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7363-30
データケーブル 2ペアAWG20 遮蔽 1巻 305m入
Alpha Wire¥299,800税込¥329,7801巻(305m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:2●断面積:0.56 mm2●AWGサイズ:20 AWG●外径:8.76mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:61 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7416-51
DC延長ケーブル 20AWG UL2468規格
bitstrong(ビットストロング)¥599~税込¥659~1個当日出荷本製品は、12V・24VのDC(直流)電源機器(防犯カメラ・家電・LED・小型機器向け内部配線等)に対応した電源延長用のDCケーブルです。プラグ形状はオス・メスともに外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mmで、多くの一般的なDC機器と高い互換性を誇ります。ケーブル部分には、柔軟性と取り回しの良さに優れた UL2468規格のフラットケーブルを採用しており、狭いスペースや曲げの多い配線にも適しています。太さは20AWG(約0.5sq)です。12V/24V環境下でも安定した電力供給が可能で、DIY配線や固定設置用途にも安心してお使いいただけます。ケーブル長は 0.2m、0.5m、1m、2m、3m、5m とバリエーションを豊富にご用意。用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300許容電流(A)約3程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
データケーブル 4ペアAWG20 遮蔽 1巻 305m入
Alpha Wire¥999,800税込¥1,099,7801巻(305m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:4●断面積:0.56 mm2●AWGサイズ:20 AWG●外径:9.22mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:66 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7417-86
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699税込¥7691袋(50個)当日出荷仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 15AWGタブサイズ = 2.79 x 0.5mm長さ = 13.4mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .187 シリーズ, 24AWG to 20AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥579税込¥6371袋(50個)当日出荷仕様シリーズ = FASTON .187絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGタブサイズ = 4.75 x 0.51mm長さ = 16.6mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトレセプタクル圧着端子. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 187シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 187レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 187レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 187圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格
bitstrong(ビットストロング)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 24AWG to 20AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGタブサイズ = 2.79 x 0.5mm長さ = 15.4mmTE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .250 シリーズ, 20AWG to 14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁ジェンダー = メス最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
187 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBR
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981セット(100個)当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015電線
ノーブランド¥309~税込¥340~1本(1m)ほか当日出荷から3日以内出荷アメリカの規格UL1015の電線です。用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です 電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけますUL規格UL1015RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire データケーブル,4ペアAWG20 遮蔽 30m Xtra-Guard 2 Performance Cableシリーズ
Alpha Wire¥169,800税込¥186,7801セット(30m)7日以内出荷対数 4。断面積 0.56 mm2。芯数 18。AWGサイズ 20 AWG。シールド有無 遮蔽。長さ 30m。シールド構造 A/P/Aテープ、スズめっき銅線束。外被色 黒。外径 11.25mm。外側シース材質 TPU。ケーブル形状 ツイストペア。特性インピーダンス 70 Ω。定格電圧 300 V。Alpha Wire Xtra-Guard 2耐摩耗性ケーブル Supra-Shield. Alpha Wireの耐摩耗性ケーブルXtra-Guard 2シリーズは、摩耗や機械での酷使が日常的な産業用途向けのヘビーデューティケーブルです。このケーブルには、特別配合のポリウレタン被覆が採用されており、PVCの3倍の耐損傷性と耐摩耗性を備えています。 Alpha Wires Xtra-Guard 2ケーブルは、ほとんどの化学物質、溶剤、オイル、燃料に対して、中~高程度の耐性を発揮するように設計されています。またこのケーブルは、Supra-Shield編組で構成されており、UV光に対する優れた安定性、電磁干渉に対する優れた保護性能も発揮します。FIT-750シリーズの熱収縮チューブに最適です。 . 特長と利点.ナイロン製リップコードにより被覆の剥離と取り付けが簡単. 色分けされた導体. 耐損傷性と耐摩耗性に優れたポリウレタン. 定格温度: 90 ℃. 低温柔軟性. UV光に対する安定性. Supra-Shield. Xtra-Guardシールドオプション. Supra-Shieldは、アルミニウム ポリエステル アルミホイルの3層と、スズめっき銅製の編組シールドを備えています。編組とホイルの組み合わせにより、優れたEMI性能が得られます。. 製品用途の情報. CNCマシン 自動車工場 軍用地上支援装置 パッケージ機器 石油化学工場の操業 地質探査装置. 規格及び認定. UL AWM 20668 VW-1、CSA AWM I/II A/B FT-1. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁体とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線可能 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 Mk I シリーズ, 20AWG to 14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,198税込¥3,5181袋(50個)当日出荷仕様シリーズ = Positive Lock .250 Mk I絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm長さ = 22.1mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
AWG20(K)-B Series
SMC¥8,798税込¥9,6781個21日以内出荷仕様逆流機能付きその他取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口オプションb:ドレンコック、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース圧力計取付角度0排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ワイヤーストリッパー(AWG対応)
ENGINEER(エンジニア)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ワンアクションで、精密にストリップできるワイヤーストリッパー。高精度加工のストリップ刃により、芯線を傷つけず、精度の高いストリップができます。握るだけで簡単にストリップでき、使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。用途絶縁電線のストリップに。全長(mm)165質量(g)350適合電線範囲 AWG(#)26、24、22、20、18、16、14
SDE UMNL 20-14 AWG DIE
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
JST, VHシリーズ 両端に SVH-21T-P1.1 コンタクトを圧着 20 AWG
JST(日本圧着端子製造)¥979税込¥1,0771袋(5個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 20ハウジング用コンタクト(RS品番353-1917)は別売り。. ボードコネクタVHコンタクトハウジング. VHシリーズの電線対基板コネクタと併用するためのJST製圧着コンタクト及びハウジング製品。 VHシリーズハウジングは、小型で耐久性に優れ、UL94V-0等級に適合しており、色は自然な白色です。. 特長と利点. 幅広い用途で使用可能な実績のあるボックスコンタクト. 大容量. 確実な接触及び実装. VHシリーズには以下も含まれます。. VHコンタクトについては、品番 ; 820-1163 820-1163 及び ; 353-1917 353-1917 を参照 VHケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 820-1131 820-1131 は、長さが150 mmで、両端にSVH-21T-P1.1コンタクトが付いています。 820-1135 820-1135 は、長さが300 mmで、両端にSVH-21T-P1.1コンタクトが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルマーカー 20-18AWG対応 10色入り
トキトレーディング¥5,398税込¥5,9381パック(10色×15粒)当日出荷ケーブルマーカー10色入。数字0~9。色や数字で配線識別。電線太さ4シリーズ。はめ込むタイプで取付け後も変更簡単。1つずつ手で切り離して使える。用途電線にハメて一目で識別できるマーカー材質ナイロン66色黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白使用温度範囲(℃)-40~85横幅(mm)(ピッチ)2.9難燃性UL94V-2適合電線20-18AWG(0.5-1.5mm2)
データケーブルAWG20 非遮蔽 低煙性ハロゲンフリー LSZH 1895Lシリーズ 1巻 305m入
Alpha Wire¥109,800税込¥120,7801巻(305m)7日以内出荷仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●断面積:0.56 mm2●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.08mm●ケーブル形状:マルチコア●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●シールド有無:非遮蔽●定格電圧:300 V●シールド/非シールド:シールドなしアズワン品番65-7364-83
...