54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
品川電線UL1015 AWG16
エコ商品
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード 規格UL 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)305 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.11MB) ケーブルサイズ(AWG)16
1本(305m)
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

品川電線UL1007 AWG16
エコ商品
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード 規格UL 定格電圧(V)300 ケーブル長(m)305 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) ケーブルサイズ(AWG)16
1本(305m)
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min)2000
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。 全長(m)100 導体外径(Φmm)0.95 定格電圧(V)300 許容電流(A)9 AWG20 絶縁体標準厚さ(mm)0.41 導体構成(本/mm)21/0.18 絶縁体外径(mm)1.8 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 耐電圧(V/min)(水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V)600 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用ケーブル
種類FA用ケーブル ダークブルー
1本
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用ケーブル
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブル ダークブルー
1本
3,798 税込4,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (427種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。 種類FA用ケーブル ダークブルー 絶縁体厚さ(mm)0.85 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
1巻
7,398 税込8,138
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線
絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。
用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
1巻(300m)ほか
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。 種類FA用ケーブル ダークブルー シース厚(mm)1.7 絶縁体厚さ(mm)0.85 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
1巻
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。 種類FA用ケーブル ダークブルー 絶縁体厚さ(mm)0.45 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
1本
9,698 税込10,668
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V)300 難燃性VW-1 標準条長(m)305 認定番号E192340 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(305m)ほか
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V)600 加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック 難燃性VW-1 標準条長(m)305 認定番号E192340 定格温度(℃)105 耐電圧(V/min)2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻(305m)ほか
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

日星電気600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330
エコ商品
UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。 規格UL758 AWM STYLE 1330 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP 難燃性VW-1 定格温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1巻(153m)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

タツタ電線CS-MTW (CE)
エコ商品
国内外向け規格ケーブル
長さ(m)100 定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
1巻(100m)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

機器内部配線用。欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)
規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります) 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)105 難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-) 導体裸軟銅線
1巻(153m)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1144をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(305m)
46,980 税込51,678
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1132をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(305m)
46,980 税込51,678
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1127をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(100m)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1121をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(30m)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1130をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(50m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1141をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(30m)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1137をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(30m)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1129をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(30m)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1143をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(100m)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

電子機器・通信機器等の内部配線に使用されています。各規格の垂直難燃試験適合品(UL:WL-1、CSA:FT1)。耐熱性に優れています
定格電圧(V)300 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)80 難燃性垂直難燃(VW-1) 導体錫メッキ軟銅線
1巻(610m)ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1125をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(30m)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1123をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(100m)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1142をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(50m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1131をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(100m)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1139をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(100m)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1128をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(305m)
46,980 税込51,678
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1138をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(50m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1122をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(50m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷