ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。
シースには耐熱・耐油性PVCを使用。フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。(ピッチ:1.27mm & 0.635mm)
心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。
どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます
用途電子機器配線用ケーブル
長さ(m)100
定格電圧(V)30
構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28
絶縁体厚さ(mm)約0.11
絶縁抵抗(MΩ/km)10以上
導体外径(Φmm)約0.38
定格温度(℃)80
導体抵抗(Ω/km)230以下
耐電圧(V)AC500
ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。
シースには耐熱・耐油性PVCを使用。
フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。
心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。
どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブル
色ワームグレー
長さ(m)100
定格電圧(V)300
構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28
絶縁体厚さ(mm)約0.25
絶縁抵抗(MΩ/km)10以上
導体外径(Φmm)約0.38
定格温度(℃)80
導体抵抗(Ω/km)230以下
耐電圧(V)AC2000
UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)。耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル。圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。
種類FA用ケーブル
導体外径(Φmm)0.38
全長(m)100
色黒
シース厚(mm)0.9
絶縁体外径(mm)0.58
絶縁体厚さ(mm)0.1
耐電圧(V/min)500
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
適合規格UL 758
導体UL 758
AWG28
導体公称断面積(mm2)0.08
導体構成(本/mm)7/0.127
導体抵抗(Ω/km)(20℃)211
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
燃焼性VW-1
1.標準MAケーブルに対して細径化、軽量化が可能です。
2.I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接が可能です。
用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用(クラス2回路用)。センロト、RS-232C対応。
導体サイズ(AWG[mm2])28
導体外径(Φmm)0.38
シース色サンドベージュ
規格UL 758
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
色(絶縁体)サンドベージュ
導体構成(本/mm)7/0.127
絶縁体外径(mm)0.58
RoHS指令(10物質対応)対応
材質非鉛照射架橋PVC
シールド編組密度(%)85以上
1.I.D.C.コネクタのバラ線および融着による一括圧接接続が可能です。
用途コンピューター、周辺機器などの電子機器の内部配線および機器接続用。セントロ、RS232C対応
定格電圧(V)300
シース色ワームグレー
導体構成(本/mm)7/0.127
絶縁体外径(mm)1.04
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)228
耐電圧(V/min)AC2000
導体サイズ(AWG[mm2])28
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
絶縁体はUL Style 1061に適合し、難燃性VW-1に合格します。絶縁体色は、橙・灰・白・黄・桃の5色とし、赤、黒の6種類のプリントマークの組み合わせにより5対単位で線心を識別していますので、配線が容易です。コアを2本撚り合わせた対撚り構造で、しかも隣り合う対撚りの撚りピッチを変えていますので、電磁ノイズ(エレクトロ・マグネチックノイズ)を緩和することができます。スズメッキ編組にドレンワイヤを(縦添え)挿入していますので、端末の接地作業が容易です。
用途多様化するコンピューター・オートメーションシステム・電気・電子機器間の配線として、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
適合認可番号:E43213
適合規格UL Subject 758
定格電圧(V)300
ケーブル長(m)200
絶縁体厚さ(mm)0.25
導体抵抗(Ω/km)(20℃)226
シース厚(mm)0.85
シース色サンドベージュ
導体構成(本/mm)7/0.127
導体外径(Φmm)0.38
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(空中)
導体サイズ(AWG[mm2])28
絶縁体外径(Φmm)0.88
関連キーワード