カテゴリ

  • 制御機器(836)
  • 電気材料(510)
  • パソコン/周辺機器(142)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 作業工具(25)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 測定用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「awg4」の検索結果

1,621件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパゲッティチューブ 中興化成工業

    スパゲッティチューブ

    中興化成工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送。 自動車部品。 半導体製造装置。最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • ULチューブ600V イワセ

    ULチューブ600V

    イワセ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻(300m)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格温度(℃)105
  • カラーリング (TWシリーズ) IDEC(和泉電気)

    カラーリング (TWシリーズ)

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ULチューブ300V イワセ

    ULチューブ300V

    イワセ
    12,980税込14,278
    1巻(300m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ ペンチューブ ペンニットー

    熱収縮チューブ ペンチューブ

    ペンニットー
    76,980税込84,678
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
  • 機器内配線用・供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    機器内配線用・供給電源用電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
    用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)105定格電圧(V)600種別より線材質(絶縁体)耐熱高柔軟性耐熱PVC難燃性VW-1導体軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TUV認定品、<PS>E
  • 熱収縮チューブペンチューブTFE ペンニットー

    熱収縮チューブペンチューブTFE

    ペンニットー
    119,800税込131,780
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50最低使用温度(℃)-170
  • メンブランディスペンサー(EZ-Pak) Merck(メルクミリポア)

    メンブランディスペンサー(EZ-Pak)

    Merck(メルクミリポア)
    67,980税込74,778
    1箱
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:6.5mm, 4AWG to 4AWG RS PRO

    RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:6.5mm, 4AWG to 4AWG

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 6.5mm最小ワイヤサイズmm2 = 25mm2最小ワイヤサイズAWG = 4AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = 6.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1.5mm全長 = 25mmRS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1283 AWG8 品川電線

    UL1283 AWG8

    品川電線
    269,800税込296,780
    1本(153m)
    5日以内出荷
    UL規格電線
    用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)153芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:8.4mm, 4AWG to 4AWG RS PRO

    RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:8.4mm, 4AWG to 4AWG

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 25mm2最小ワイヤサイズAWG = 4AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = 8.4mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1.5mm全長 = 25mmRS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1283 600Vビニル絶縁電線 三沢電線

    UL1283 600Vビニル絶縁電線

    三沢電線
    85,980税込94,578
    1本(61m)
    6日以内出荷
    UL CSA共用規格品。垂直難燃試験-F-合格。
    用途電子・電気機器の内部配線規格UL CSA定格電圧(V)600難燃性VW-1 FT1/FT2 -F-定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線
  • TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 ソリストランド, 4AWG to 4AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 ソリストランド, 4AWG to 4AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,698税込4,068
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = SOLISTRAND絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.33mm最大ワイヤサイズmm2 = 26.7mm2最小ワイヤサイズAWG = 4AWGスタッドサイズ = M8コンタクトめっき = 錫厚さ = 1.78mm全長 = 33.38mmTE Connectivity SOLISTRANDリング端子. SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。. 特長と利点:. 電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170 ℃の定格温度. 用途. SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタデュアルタイプ 100A,4AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタデュアルタイプ 100A,4AWG

    日本コネクト工業
    10,980税込12,078
    1箱(2セット)
    3日以内出荷
    オスメス共用ユニセックスタイプ。
    セット内容[ハウジング1個,コンタクト2個(BMC2MS/BMCMS14AG)]×2セットグレー/レッド電流容量(A)100RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)4
  • TPCC 6A(10Gigaコイル) 冨士電線(東京)

    TPCC 6A(10Gigaコイル)

    冨士電線(東京)
    45,980税込50,578
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。荷造りは ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    仕上外径(mm)7.5概算質量(kg/km)47対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10GBASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at), 4PPOE(IEEE802.3bt)条長(m)200
  • エコLAN用ツイストペアケーブル 冨士電線(東京)

    エコLAN用ツイストペアケーブル

    冨士電線(東京)
    67,980税込74,778
    1巻(200m)
    翌日出荷
    薄青ケーブル長(m)200ケーブル径(Φmm)7.5
  • AWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ SMC

    AWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • TPCC 6A-LAP(屋外用) 冨士電線(東京)

    TPCC 6A-LAP(屋外用)

    冨士電線(東京)
    8,398税込9,238
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    屋外用LAPシース。優れた耐水、耐紫外線、耐寒性。エイリアンクロストークに対応。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り。外被を剥ぐことでジャック加工も可能。コネクタ端末部のシールド処理が不要。内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)
    仕様製品名:オーグメンテッド カテゴリー6 (Cat.6A)(屋外用),説明:Twisted Pair Communications Cable for LAN Augmented Category 6 Laminated Aluminum PE sheathサイズサイズ×対数:23AWG×4対適合部材PANDUIT製「CJ6X88TG」仕上外径(mm)11概算質量(kg/km)90シース色対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-TPoE対応PoE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)、4PPOE(IEEE802.3bt)
  • EM-TPCC 6A(10Gigaコイル) 冨士電線(東京)

    EM-TPCC 6A(10Gigaコイル)

    冨士電線(東京)
    52,980税込58,278
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。荷造りは ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物資を発生しません。
    サイズサイズ×対数:23AWG×4対仕上外径(mm)約7.5概算質量(kg/km)47条長(m)200
  • TPCC 6A (SD)(10GigaSDコイル)(細径UTP) 冨士電線(東京)

    TPCC 6A (SD)(10GigaSDコイル)(細径UTP)

    冨士電線(東京)
    42,980税込47,278
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    Cat.6A 対応無遮へい(UTP)ケーブル細径タイプ。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。荷造りはReelexⅡを採用(レングスマーク付)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EM ケーブルも対応可)
    サイズサイズ×対数:26AWG×4対周波数帯域(MHz)500仕上外径(mm)5.7概算質量(kg/km)29対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10GBASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200ケーブルタイプCat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル 細径タイプ
  • MRC UL1283 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線

    MRC UL1283 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線

    阪神電線
    199,800税込219,780
    1本(100m)
    6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用絶縁電線です。細線構成導体と柔軟性に優れたビニルを用いており、汎用製品とは一線を画した絶縁電線となっています。優れた柔軟性により、引き回しが用意に行えます。
    用途主に産業機械業界で長く実績のある製品です。規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱柔軟性PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)電気用軟銅より線
  • 24AWG 4芯シールドツイストペアケーブル 500cm M5Stack

    24AWG 4芯シールドツイストペアケーブル 500cm

    M5Stack
    2,398税込2,638
    1個
    10日以内出荷
    仕様●形態:-●1次側コネクタ:-●2次側コネクタ:-●定格電圧:-●定格電流:-●導線数:-●ケーブルタイプ:-●ワイヤゲージ:-●シールド:-●長さ:5000mm●安全規格:-●色:-●動作温度(範囲):-10 ~+50℃●特長:-●形態:-アズワン品番68-2097-81
  • バッテリーコネクタ デュアルタイプ 125A,4AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ デュアルタイプ 125A,4AWG

    日本コネクト工業
    8,498税込9,348
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
    材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)39外径(Φmm)19.05寸法D(mm)53.7定格電流(A)125寸法E(mm)24.8寸法B(mm)68寸法C(mm)79.2材質(ピン)黄銅コンタクト保持力1334.5NコンタクトNo.22適合電線範囲 AWG(#)4挿抜力平均:111.2N
  • バッテリーコネクタ デュアルタイプ 100A,4AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ デュアルタイプ 100A,4AWG

    日本コネクト工業
    10,980税込12,078
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
    材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0グレーサイズMS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)35.81外径(Φmm)14.6寸法D(mm)44.4定格電流(A)100寸法E(mm)20.4寸法B(mm)55.01寸法C(mm)63.51材質(ピン)黄銅コンタクト保持力444.8NコンタクトNo.22適合電線範囲 AWG(#)4挿抜力平均:88.9N
  • バッテリーコネクタ シングルタイプ 100A,4AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ シングルタイプ 100A,4AWG

    日本コネクト工業
    9,698税込10,668
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    上下左右に連結可能なタイプ。 オスメス共用ユニセックスタイプ。 色違いでも嵌合します。
    定格電流(A)100適合電線範囲 AWG(#)4
  • Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル 日本製線

    Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル

    日本製線
    68,980税込75,878
    1箱ほか
    6日以内出荷から16日以内出荷
    Cat6A F/UTP 26AWG単線ケーブル
    シールドF/UTPケーブル
  • Cat6A U/UTP 26AWG 単線ケーブル 水色 日本製線

    Cat6A U/UTP 26AWG 単線ケーブル 水色

    日本製線
    69,980税込76,978
    1箱(300m)
    6日以内出荷
    Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。・最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m
    適合10GBASE-T,5GBASE-T,2.5GBASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T材質製品構造:U/UTP 4対 導体:単線 AWG26 外被:PVC水(SB)規格CAT6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9結線方式ストレート結線給電方式PoE対応爪折れ防止非対応
  • RS PRO 圧着ピン端子 10AWG 6mm2 12AWG 4mm2 RS PRO

    RS PRO 圧着ピン端子 10AWG 6mm2 12AWG 4mm2

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGピン径 = 2.8mmピン長さ = 14mm色 = 黄コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧着ピン端子 10AWG 6mm2 12AWG 4mm2 RS PRO

    RS PRO 圧着ピン端子 10AWG 6mm2 12AWG 4mm2

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = PC適合電線サイズmm2 Min = 4mm2全長 = 27mm適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGピン径 = 2.8mmピン長さ = 14mm色 = 黄コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • TB ワイヤー TO ボード 8POS 4AWG WEIDMULLER

    TB ワイヤー TO ボード 8POS 4AWG

    WEIDMULLER
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔15mm ポジション数:8 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:4AWG 導体部 CSA:25mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:101A 定格電圧:1kV ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:OMNIMATE Power LX シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1566-39
  • ターミナル ブロック DINRAIL 2POS 4AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ターミナル ブロック DINRAIL 2POS 4AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,898税込4,288
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:4AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1アズワン品番65-1380-51
  • TB WIRE TO BRD 3POS 4AWG TH WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 3POS 4AWG TH

    WEIDMULLER
    6,998税込7,698
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔15mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:4AWG 導体部 CSA:25mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:101A 定格電圧:1kV ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:OMNIMATE Power LX シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1563-59
  • センサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:4

    SICK
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
    仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●最小曲げ半径:48 mm●コード番号:225-3045アズワン品番65-7427-85
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

    SICK
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:25m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:225-3065アズワン品番65-7430-78
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

    SICK
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●断面積:0.34 mm2●外径:5mm●コード番号:225-2961アズワン品番65-7423-46
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

    SICK
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:225-3106全長(m)10芯数(C)4アズワン品番65-7423-27導体公称断面積(mm2)0.34
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

    SICK
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
    芯数(C)4
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4

    SICK
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4

    SICK
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ス
...