TPCC 6A(10Gigaコイル)

TPCC 6A(10Gigaコイル) - 冨士電線(東京)TPCC 6A(10Gigaコイル) - 冨士電線(東京)TPCC 6A(10Gigaコイル) - 冨士電線(東京)TPCC 6A(10Gigaコイル) - 冨士電線(東京)TPCC 6A(10Gigaコイル) - 冨士電線(東京)TPCC 6A(10Gigaコイル) - 冨士電線(東京)TPCC 6A(10Gigaコイル) - 冨士電線(東京)TPCC 6A(10Gigaコイル) - 冨士電線(東京)

Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル
エイリアンクロストーク対応
コネクタ端末部のシールド処理が不要
周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性
荷造りは ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)
環境に優しい鉛フリーPVCを採用

仕上外径(mm)
7.5
概算質量(kg/km)
47
対応アプリケーション
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10GBASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at), 4PPOE(IEEE802.3bt)
条長(m)
200
内容量
1巻(200m)
全10種類を絞り込む
シース色
10種類すべて表示中
注文コード
品番
シース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81959285TPCC6A 23AWG×4p 黒黒
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960220TPCC6A 23AWG×4p 白白
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960335TPCC6A 23AWG×4p 青青
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961026TPCC6A 23AWG×4p 橙橙
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961209TPCC6A 23AWG×4p 赤赤
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961997TPCC6A 23AWG×4p 黄黄
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962365TPCC6A 23AWG×4p 緑緑
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962539TPCC6A 23AWG×4P 薄青薄青
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963196TPCC6A 23AWG×4P 紫紫
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964605TPCC6A 23AWG×4P ピンクピンク
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする