TPCC 6A (SD)(10GigaSDコイル)(細径UTP)

TPCC 6A (SD)(10GigaSDコイル)(細径UTP) - 冨士電線(東京)TPCC 6A (SD)(10GigaSDコイル)(細径UTP) - 冨士電線(東京)TPCC 6A (SD)(10GigaSDコイル)(細径UTP) - 冨士電線(東京)TPCC 6A (SD)(10GigaSDコイル)(細径UTP) - 冨士電線(東京)TPCC 6A (SD)(10GigaSDコイル)(細径UTP) - 冨士電線(東京)TPCC 6A (SD)(10GigaSDコイル)(細径UTP) - 冨士電線(東京)TPCC 6A (SD)(10GigaSDコイル)(細径UTP) - 冨士電線(東京)TPCC 6A (SD)(10GigaSDコイル)(細径UTP) - 冨士電線(東京)

Cat.6A 対応無遮へい(UTP)ケーブル細径タイプ
エイリアンクロストーク対応
コネクタ端末部のシールド処理が不要
周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性
荷造りはReelexⅡを採用(レングスマーク付)
環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EM ケーブルも対応可)

サイズ
サイズ×対数:26AWG×4対
周波数帯域(MHz)
500
仕上外径(mm)
5.7
概算質量(kg/km)
29
対応アプリケーション
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10GBASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
条長(m)
200
ケーブルタイプ
Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル 細径タイプ
内容量
1巻(200m)
全8種類を絞り込む
シース色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
シース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81959818TPCC6A(SD)26AWG×4P黒黒
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960150TPCC6A(SD)26AWG×4P黄黄
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962110TPCC6A(SD)26AWG×4P橙橙
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962417TPCC6A(SD)26AWG×4P赤赤
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962478TPCC6A(SD)26AWG×4P白白
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964018TPCC6A(SD)26AWG×4P薄青薄青
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964219TPCC6A(SD)26AWG×4P青青
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964709TPCC6A(SD)26AWG×4P緑緑
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする