カテゴリ
- 制御機器(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「awp-250」の検索結果

オートウォーターポンププライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷口開き幅の自動調整でわずらわしい調整作業が不要になり作業効率UP! パイプやナットにセルフロックするので、滑らずに小さい力で作業可能。 物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用。 ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
オートウォーターポンププライヤー セット品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整できます。 わずらわしい調整作業が不要で作業効率がアップします。用途パイプなどの配管作業に、ガス・水道など配管工事にトラスコ品番494-3317セット内容AWP-175、250、300、布袋材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂質量(g)1200
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWPシリーズ 64極 2列 メス 2.54mmピッチ
ASSMANN WSW¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数:64 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:IDT 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:AWP 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクト材質:リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応