カテゴリ
- 制御機器(11)
- 自動車補修部品(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- バイク部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Ampco(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- KSフィルター(1)
- omron(オムロン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(3)
- セメダイン(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 三菱(1)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- 井筒製作所(1)
- 多摩興業(1)
- 山洋電気(1)
- 渡辺電機工業(5)
エコロジープロダクト
「ax-041」の検索結果

多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)
セメダイン(167件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(135mL×5本)当日出荷から翌々日出荷接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
BATTLAX ADVENTURECROSS SCRAMBLER AX41S
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷スクランブラーマシンの足元をファッショナブルに飾る新感覚タイヤ!。 スクランブラーマシンをファッショナブルにドレスアップさせたいお客様に。 新しいライフスタイルを予感させる新感覚デザイン。もちろん十分なオンロード性能を有する。 AX41Sはファッショナブルでありながら機能的なスクランブラータイヤとして新たなモビリティライフを提供する。用途タイヤ・足回り偏平率(%)80
BATTLAX ADVENTURECROSS AX41
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,980~税込¥17,578~1本5日以内出荷から11日以内出荷街中から心はずむアドベンチャー 冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。 アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。 ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。 急な天候変化時でもより安心・安全を追求。 ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。 こんなお客様におすすめ アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様 よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様用途タイヤ・足回り
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から7日以内出荷屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)13.1角度(°)36電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90ベルト形AX
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥4,398~税込¥4,838~1個36日以内出荷から92日以内出荷形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40特性低消費電力
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から7日以内出荷三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290860-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(C級)
エスコ¥18,400税込¥20,2401台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3626エコロジー商品省エネ
MELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥12,980~税込¥14,278~1台7日以内出荷三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC iQ-Rシリーズユニットへ接続可能にします。
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ EMC用ノイズフィルタ
omron(オムロン)1個欠品中EC指令のEMC指令に適合させるために使用する別置形オプションです。インバータの形式に合わせて選定します。
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 回生制動ユニット
omron(オムロン)1個欠品中品名回生制動ユニット塗装色マンセル5Y7/1(冷却ファンはアルミ地色)使用周囲温度(℃)-10~50動作表示LED点灯


















![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290860-251027-02.jpg)