カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- バイク純正部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ax-206」の検索結果

電気部品用接着剤 SX720W(難燃タイプ)
セメダイン(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281箱(200g×5本)当日出荷難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。色ホワイト主成分変成シリコーン樹脂密度(g/cm3)1.59指触乾燥時間(分)9粘度(Pa・s)42特性シロキサンフリー、難燃タイプ被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDM)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラ)など![華麗なるスクリーンムード 哀愁 CD ARC[介護用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79429930-260619-02.jpg)
華麗なるスクリーンムード 哀愁 CD
ARC[介護用品]¥909税込¥1,0001個6日以内出荷胸に残る、数々の映画の名場面が蘇る…。1.別れのワルツ ~哀愁2.ローマの休日 ~ローマの休日3.枯葉 ~夜の門4.バラの刺青 ~バラの刺青5.危険な関係 ~危険な関係6.タラのテーマ ~風と共に去りぬ7.若草物語 ~若草物語8.ブルー・ハワイ ~ブルー・ハワイ9.エデンの東 ~エデンの東10.マクベス ~マクベス11.アラビアのロレンス ~アラビアのロレンス12.キリマンジャロの雪 ~キリマンジャロの雪13.モン・パパ ~巴里っ子14.戦争と平和 ~戦争と平和15.さよならをもう一度 ~さよならをもう一度16.時の過ぎゆくまま ~カサブランカ17.007 ゴールドフィンガー ~007 ゴールドフィンガー18.巴里の空の下 ~巴里の空の下セーヌは流れる。全曲インストルメンタルです。オリジナル・サウンドトラックではありません。解説付アズワン品番60-1961-69
極乾湿両用クリーナー トランスファー AXシリーズ(エアーバキュームクリーナー)
三立機器¥329,800税込¥362,7801個7日以内出荷から10日以内出荷新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。 エアー方式のため電気部品や回転部品がありません。故障が少なく簡単なメンテナンスで性能維持が可能です。
モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
エンジンタイミングツールセット
JTC¥41,880税込¥46,0681個欠品中タイミングベルト交換の必需品ディーゼルエンジン用適合エンジン型式Petrol engines:1,0・1,1・1.4・1,6・1,8・1.9・2,0・2,2L・Citroen: AX・ZX・XM・Visa・Xsara・Xantia・Dispatch・Synergie / Evasion・ Berlingo・Jumpy・C15・Relay / Jumper・C5 (2000-2002)・C9Peugeot: 106205・206・306・307・309・405・406・407・605・806・807・Expert・Partner・Boxer(1986)406・Coupe607・Citroen: AX・ZX・XM・Visa・Xsara・Xantia・Dispatch・Synergy / Evasiol・Berlingo・Jumpy・C2・C3・relay/jumperRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種Citroen: AX, Berlingo, BX, C5, C15, C25, Dispatch,Evasion, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Synergie, Visa,Xsara, Xantia, XM, XJR, ZX・Peugeot: 106, 205, 306, 405, 406, 605, 806, J5, Boxer,Expert, Partner, Solara, Talbot Expres, Talbot Horizon





![華麗なるスクリーンムード 哀愁 CD ARC[介護用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79429930-260619-02.jpg)