曜日別特売

AC Series(AC40D-06)

AC Series(AC40D-06) - SMCAC Series(AC40D-06) - SMC
ボディサイズ
40
内容量
1個
全88種類を絞り込む
流れ方向
圧力計
88種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31851444AC40D-06G-A-X2068-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31851828AC40D-06C-6R-A-X2068-0.05~0.85Rc3/4圧力計なしリリーフタイプ右→左
¥28,440
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31851408AC40D-06G-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥19,750
取扱い終了
返品不可
31851426AC40D-06G-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
¥19,750
取扱い終了
返品不可
31851462AC40D-06E-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥19,750
取扱い終了
返品不可
31851487AC40D-06M-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥19,800
取扱い終了
返品不可
31851505AC40D-06M-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(06) 3/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥19,800
取扱い終了
返品不可
31851523AC40D-06G-W-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥20,100
取扱い終了
返品不可
31851548AC40D-06G-RW-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
¥20,100
取扱い終了
返品不可
31851566AC40D-06M-6-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(06) 3/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥21,010
取扱い終了
返品不可
31851584AC40D-06G-2-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥21,180
取扱い終了
返品不可
31851602AC40D-06M-2-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥21,230
取扱い終了
返品不可
31851627AC40D-06G-S-B-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥25,360
取扱い終了
返品不可
31851645AC40D-06G-S-R-B-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
¥25,360
取扱い終了
返品不可
31851663AC40D-06G-S-R-A-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
¥25,360
取扱い終了
返品不可
31851688AC40D-06E-S-B-0.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥25,360
取扱い終了
返品不可
31851706AC40D-06G-S-JR-A-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
¥25,710
取扱い終了
返品不可
31851724AC40D-06D-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
¥26,350
取扱い終了
返品不可
31851742AC40D-06DE-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥27,890
取扱い終了
返品不可
31851767AC40D-06DG-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥27,890
取扱い終了
返品不可
31851785AC40D-06DG-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
¥27,890
取扱い終了
返品不可
31851803AC40D-06DE-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
¥27,890
取扱い終了
返品不可
31851846AC40D-06CG-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
¥28,770
取扱い終了
返品不可
31851864AC40D-06CE-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥28,770
取扱い終了
返品不可
31851882AC40D-06CE-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
¥28,770
取扱い終了
返品不可
31851907AC40D-06CG-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥28,770
取扱い終了
返品不可
31851925AC40D-06G-V1-A-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥28,990
取扱い終了
返品不可
31851943AC40D-06G-V-B-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥28,990
取扱い終了
返品不可
31851968AC40D-06E-V1-B-0.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥28,990
取扱い終了
返品不可
31851986AC40D-06G-V-R-A-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
¥28,990
取扱い終了
返品不可
31852004AC40D-06M-V1-A-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
¥29,040
取扱い終了
返品不可
31852022AC40D-06DG-6-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥29,100
取扱い終了
返品不可
31852047AC40D-06DG-2-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥29,320
取扱い終了
返品不可
31852065AC40D-06DE-2R-0.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
¥29,320
取扱い終了
返品不可
31852083AC40D-06DE-2R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
¥29,320
取扱い終了
返品不可
31852108AC40D-06E-V1-2-0.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥30,420
取扱い終了
返品不可
31852126AC40D-06E-V1-2-B-0.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥30,420
取扱い終了
返品不可
31852144AC40D-06M-V-6W-B-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
¥30,610
取扱い終了
返品不可
31852162AC40D-06M-V-6W-A-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
¥30,610
取扱い終了
返品不可
31852187AC40D-06M-V-6W-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
¥30,610
取扱い終了
返品不可
31852205AC40D-06D-S-A-0.05~0.85Rc3/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥31,960
取扱い終了
返品不可
31852223AC40D-06DG-8-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥33,280
取扱い終了
返品不可
31852248AC40D-06DG-S-R-A-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
¥33,500
取扱い終了
返品不可
31852266AC40D-06DE-S-R-B-0.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
¥33,500
取扱い終了
返品不可
31852284AC40D-06DE-S-B-0.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥33,500
取扱い終了
返品不可
31852302AC40D-06CE-S-B-0.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥34,380
取扱い終了
返品不可
31852327AC40D-06CG-S-B-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥34,380
取扱い終了
返品不可
31852345AC40D-06CE-S-R-B-0.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
¥34,380
取扱い終了
返品不可
31852363AC40D-06G-SV-A-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥34,600
取扱い終了
返品不可
31852388AC40D-06G-SV1-R-A-0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
¥34,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする