カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)

「ax-248」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾性接着剤 スーパーX No.8008+ セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.8008+セメダイン(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(170g)
当日出荷
スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、 接着剤の使い分けの必要がありません。
用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性無溶剤、一液型、粘着接着、常温速硬化、弾性接着危険物の性状非水溶性被着材の素材各種金属、プラスチック、セラミックなど。
ACアダプター A&DACアダプターA&D(16件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計 A&D防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計A&D
67,980税込74,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定測定範囲は放射温度計:-33~+220℃、中心温度計:-55~+330℃連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に 、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に温度表示方式デジタル
(N248)メンバー’A’,トンネル MAZDA(マツダ)(N248)メンバー’A’,トンネルMAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
【レンタル】電子天秤 A&D【レンタル】電子天秤A&D
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
SHS(Super Hybrid Sensor)搭載新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1秒。クッキリ見やすい蛍光表示周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスを防ぐます。データメモリー機能最大40個の計量値、最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータの確認や一括出力が可能(校正結果は一括出力のみ)。自己点検機能天びん自身で動作の点検をします。操作ステップカード見易く簡単な取扱説明書がいつも本体のそばにあって安心です。床下ひょう量床下ひょう量により、磁気をおびたものの測定も可能です。大型計量皿使いやすく、管理維持もしやすい大きな角型ステンレス皿128mm×128mmを採用。コンパレータ表示2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。動物計量計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。ひょう量インジケーターひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。個数モード面倒で手間のかかる、個数を数える作業も正確で簡単に行えます。パーセントモード基準となる質量を100%とした時に、計量値がどの程度の割合になるかを表示します。はかりこんだり、試料のバラつきを見る時に便利です。水平器水平器と調整用足コマを本体前面にもってきましたので、水平調整がしやすくなりました。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。RS-232C標準装備インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。防塵設計紛体計量も安心の防塵仕様(IP54相当)です。また、天びん本体はアルミダイキャスト製で、耐薬品性に優れています。オートパワーオン・オフ電源を投入するとON/OFFキーを押すことなしに計量モードに入ることができ、自動機への組み込みに最適です。また、10分間使用しないと、自動的に表示をオフする機能もあります。
仕様●安定所要時間(FAST設定時の代表値)(g):約1.0秒(50:約0.8秒)●感度ドリフト(10~30℃):±2ppm/℃●個数モード(サンプル数)(個):5、10、25、50、または100●個数モード(計数可能最小単位質量)(g):0.01●再現性(標準偏差):0.01gセット内容プリンタ(AD-8121B)、ACアダプタ、通信ケーブル(1m)、25ピン-9ピン変換コネクタ、記録紙(予備)、インクリボン(予備)、取扱説明書(プリンタ)、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)約5電源ACアダプタ(付属:AX-TB248)または、充電バッテリ(別売GXA-09 ※出荷時オプション)ひょう量(g)6,200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93動作温湿度範囲+5~+40℃、RH85%以下(結露しないこと)直線性±0.03g表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB(ミニBタイプ/一方向・双方向切替)表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)※、比重サービス分類レンタル
ピストンバルブ部(定量止水用) TH5353S TOTOピストンバルブ部(定量止水用) TH5353STOTO
1,798税込1,978
1箱
5日以内出荷
適合品番TBF41ALX・RX、TB141LSX、TB641LSX、TB691LSX、TB841LSX、TMF47A・C・M型、TMJ47A・C・M型、TM247AR・CS、TM248CAR、TM248CHRX、TM500ADRX、TM545AR・CR、TM697AX、TB291DLHSX・LSX、TM297ADHRX
ピストンバルブ部(定量止水用) TOTOピストンバルブ部(定量止水用)TOTO
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
適合(TBF41ALX・RX),(TB141LSX),(TB641LSX),(TB691LSX),(TB841LSX),TMF47E・47A型,(TMF47M型),(TMJ47A-C-M型),(TM247AR・CS),(TM248CAR),(TM248CHRX),(TM500ADRX),(TM545AR・CR),(TM697AX),(TB291DLHSX・LSX),(TM297ADHRX)関連資料適合本体品番リスト