カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(205)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 制御機器(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • メカニカル部品(18)
  • 自動車純正部品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 測定用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 機構部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 家電(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 防犯用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ax-040」の検索結果

関連キーワード
429件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)セメダイン(161件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(135mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
600V/86Ax40m電力ケーブル(CVT/3芯) エスコ600V/86Ax40m電力ケーブル(CVT/3芯)エスコ
97,600税込107,360
1個
翌日出荷
用途一般電力用長さ(m)40m仕様3心(白・黒・赤)定格容量86A600V(14.0mm2×3心)
ローリータンクYX用同径ソケット(PVC製)40Ax40A ダイライトローリータンクYX用同径ソケット(PVC製)40Ax40Aダイライト
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
タイプ部品
DX2000 メッキ六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキ六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
スタンダードメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
SONY FDR-AX40/AX55 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM DIGITAL」 光沢 0.33mm LEPLUSSONY FDR-AX40/AX55 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM DIGITAL」 光沢 0.33mmLEPLUS
189税込208
1個
5日以内出荷
硬度9H表面強化ガラス。驚異的透明度。清浄布・クロス付属
厚さ(mm)0.33
AX100-40 SMCAX100-40SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
液晶保護フィルム SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム FDR-AX60 FDR-AX45 FDR-AX55 FDR-AX40 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム FDR-AX60 FDR-AX45 FDR-AX55 FDR-AX40 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム FDR-AX60 FDR-AX45 FDR-AX55 FDR-AX40取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム FDR-AX60 FDR-AX45 FDR-AX55 FDR-AX40 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム FDR-AX60 FDR-AX45 FDR-AX55 FDR-AX40 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム FDR-AX60 FDR-AX45 FDR-AX55 FDR-AX40取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Sony デジタルビデオカメラ ハンディカム FDR-AX60 FDR-AX45 FDR-AX55 FDR-AX40 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Sony デジタルビデオカメラ ハンディカム FDR-AX60 FDR-AX45 FDR-AX55 FDR-AX40 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム FDR-AX60 FDR-AX45 FDR-AX55 FDR-AX40取付方式シリコン吸着入数(枚)1硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
シヤフト 三菱シヤフト三菱
249税込274
1個
14日以内出荷
600V/76Ax3芯電力ケーブル(40m) エスコ600V/76Ax3芯電力ケーブル(40m)エスコ
99,800税込109,780
1個
翌日出荷
用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量76A600V(14.0mm2×3心)
600V/23Ax3芯電力ケーブル(40m) エスコ600V/23Ax3芯電力ケーブル(40m)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量23A600V(2.0mm2×3心)
シェル アドバンス 4T AX5 10W-40 シェルアドバンスシェル アドバンス 4T AX5 10W-40シェルアドバンス
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
良質な鉱物油を高度に精製し、独自の添加物をバランスよくブレンド。小型車(スクーター)から大型車まで、ストリートユースに対応するコストパフォーマンスに優れたオイルです。
種類高度精製基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
600V/44Ax3芯電力ケーブル(40m) エスコ600V/44Ax3芯電力ケーブル(40m)エスコ
44,600税込49,060
1個
翌日出荷
用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量44A600V(5.5mm2×3心)
600V/28Ax2芯電力ケーブル(40m) エスコ600V/28Ax2芯電力ケーブル(40m)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
用途一般電力用仕様2心(白・黒)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量28A600V(2.0mm2×2心)
テープ サイドカウリング レフト 68695-15J40-AX3 スズキテープ サイドカウリング レフト 68695-15J40-AX3スズキ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
テープ サイドカウリング ライト 68685-15J40-AX3 スズキテープ サイドカウリング ライト 68685-15J40-AX3スズキ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax600L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax600L FCMBユニオンテクノフレックス
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0425アズワン品番67-5643-74
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax300L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax300L FCMBユニオンテクノフレックス
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8832アズワン品番67-5643-68
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1300L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1300L FCMBユニオンテクノフレックス
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5688アズワン品番67-5643-52
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax800L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax800L FCMBユニオンテクノフレックス
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0370アズワン品番67-5643-78
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax500L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax500L FCMBユニオンテクノフレックス
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5665アズワン品番67-5643-72
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax2000L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax2000L FCMBユニオンテクノフレックス
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):2000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0372アズワン品番67-5643-66
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1200L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1200L FCMBユニオンテクノフレックス
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1200●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5703アズワン品番67-5643-50
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1100L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1100L FCMBユニオンテクノフレックス
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1100●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7233アズワン品番67-5643-48
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax700L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax700L FCMBユニオンテクノフレックス
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5677アズワン品番67-5643-76
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1900L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1900L FCMBユニオンテクノフレックス
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7270アズワン品番67-5643-64
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1800L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1800L FCMBユニオンテクノフレックス
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0386アズワン品番67-5643-62
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1700L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1700L FCMBユニオンテクノフレックス
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7259アズワン品番67-5643-60
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1600L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1600L FCMBユニオンテクノフレックス
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8874アズワン品番67-5643-58
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1400L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1400L FCMBユニオンテクノフレックス
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1400●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5705アズワン品番67-5643-54
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1000L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1000L FCMBユニオンテクノフレックス
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8778アズワン品番67-5643-46
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax900L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax900L FCMBユニオンテクノフレックス
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7246アズワン品番67-5643-80
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax400L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax400L FCMBユニオンテクノフレックス
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):400●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0430アズワン品番67-5643-70
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1500L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1500L FCMBユニオンテクノフレックス
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7283アズワン品番67-5643-56
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax600L SUS304ユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax600L SUS304ユニオンテクノフレックス
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7284アズワン品番67-5643-75
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax2000L SUS304ユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax2000L SUS304ユニオンテクノフレックス
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):2000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7252アズワン品番67-5643-67
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1900L SUS304ユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1900L SUS304ユニオンテクノフレックス
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7295アズワン品番67-5643-65
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1300L SUS304ユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1300L SUS304ユニオンテクノフレックス
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7276アズワン品番67-5643-53