カテゴリ

  • 測定用品(41)

「ax-tb266」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)ACアダプターA&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
4,390税込4,829
1台
当日出荷
A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
デジタル台はかり FGシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタル台はかり FGシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり デジタル台はかり FG-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定26mmの大きな文字サイズ「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易SUS430のステンレス製計量皿を使用表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度RS-232Cインタフェース別売ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用ポール無(表示器はベース部に取り付け)表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり種類電子天秤表示形式デジタル質量(kg)9.7電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から21日以内出荷
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。検定検定付防塵防水性能IP65(計量部)
ブザーつきコンパレータライト A&D(エー・アンド・デイ)ブザーつきコンパレータライトA&D(エー・アンド・デイ)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
天びんはかりのリレー出力を接続し、最大5段階のコンパレータライトおよび最大5種類のブザー音を出力可能です。リレー出力のあるA&Dの天びん・はかりに接続可能です。コンパレータライトとブザーで、『少ない・OK・多い』、『小・中・大』の選別作業に便利です。さらに『ちょっと少ない・ちょっと多い』を追加して5段選別の設定も可能です。天びん・はかりに5段階出力があるモデルのみ、5段選別が可能です。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きです。明るさは5段階で設定可能です。ブザー音(5パターン+無音)を選べます。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることができます。
付属品取扱説明書、DCケーブル (1.8m)1本、ゴム足4個トラスコ品番179-4208幅(mm)147高さ(mm)80奥行(mm)115電源ACアダプタ (DC7.5V~15V / 500mA)ケーブル長(m)1.8表示3色LED【Lo Lo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/Hi Hi(赤)】機種(接続可能)リレー出力のある A&D製天びんはかり音量(dB)ブザー:最大約 95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプタ(AX-TB266)が必要です。
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FG-KBMシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FG-KBMシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
A&D製の台はかりFG-KBMシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。FG-KBMシリーズ用コンパレータ・リレー出力(FG-24JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、FG用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(FG-24JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)適合機種FG-30KBM/FG-60KBM/FG-150KBM使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FG-KAM/KALシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FG-KAM/KALシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
A&D製の台はかりFG-KAM/KALシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。FG-KAM/KALシリーズ用コンパレータ・リレー出力(FG-24JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、FG用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(FG-24JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種FG-30KAM/FG-60KAM/FG-150KAM/FG-60KAL/FG-150KAL使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (EK-iシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (EK-iシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
A&D製のパーソナル天びんEK-iシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。EK-iシリーズ用コンパレータ・リレー出力(EKW-04i)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、EK-i用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(EKW-04i)、ケーブル(AX-KO5862-N200)適合機種EK-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
はかり ウォーターボーイ A&D(エー・アンド・デイ)はかり ウォーターボーイA&D(エー・アンド・デイ)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
ジャバジャバ洗える 防塵・防水デジタルスケール、ステンレスボディ・オートパワーオフ・風袋引き機能 洗えて・・・安心・衛生的・長持ち! ACアダプター・電池使用可
寸法(mm)232×192種類電子天秤電源ACアダプターAX-TB266(別売品)又は単1形乾電池×6個(別売)使用機能防塵・防水デジタルスケール、ステンレスボディ・オートパワーオフ・風袋引き機能表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)232×192計量皿形状ひょう量単位kg
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-Cシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-Cシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHV-Cシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HV-Cシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HV-C用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種HV-15KC/HV-60KC/HV-200KC使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GPシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GPシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
55,980税込61,578
1台
10日以内出荷
A&D製の重量級天びんGPシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GPシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GP-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GP用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(GP-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種GPシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HDシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HDシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
A&D製の個数計HDシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HDシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HD-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HD用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HD-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種HDシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GF-Kシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GF-Kシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
55,980税込61,578
1台
10日以内出荷
A&D製の中量級天びんGF-Kシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GF-Kシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GX-04K)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GF-K用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(GX-04K)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種GF-Kシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (AD-8922A接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (AD-8922A接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
45,980税込50,578
1台
10日以内出荷
A&D製の外部コントローラーAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A用コンパレータ出力、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種AD-8922A使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HC-iシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HC-iシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
A&D製の個数計HC-iシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HC-iシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HC-04i-JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HC-i用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HC-04i-JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)適合機種HC-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (EW-iシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (EW-iシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
A&D製のパーソナル天びんEW-iシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。EW-iシリーズ用コンパレータ・リレー出力(EKW-04i)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、EW-i用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(EKW-04i)、ケーブル(AX-KO5862-N200)適合機種EW-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GX-Kシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GX-Kシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
55,980税込61,578
1台
10日以内出荷
A&D製の中量級天びんGX-Kシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GX-Kシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GX-04K)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GX-K用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(GX-04K)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種GX-Kシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GRシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GRシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
A&D製の分析天びんGRシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種GRシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HR-iシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HR-iシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
A&D製の分析天びんHR-iシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種HR-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GF-Aシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GF-Aシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
52,980税込58,278
1台
10日以内出荷
A&D製の汎用天びんGF-Aシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GF-Aシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GXA-04)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GF-A用コンパレータ・リレー出力(ケーブル付)、インタフェース(GXA-04〔ケーブル付コネクタ(AX-KO5692)付き〕)適合機種GF-Aシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FX-iシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FX-iシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
A&D製の汎用天びんFX-iシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種FX-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HR-Aシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HR-Aシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
A&D製の分析天びんHR-AシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種HR-Aシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FC-i/FC-Siシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FC-i/FC-Siシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
57,980税込63,778
1台
10日以内出荷
A&D製の個数計FC-i/FC-Siシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。FC-i/FC-Siシリーズ用コンパレータ・リレー出力(FC-04i)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、FC-i/FC-Si用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(FC-04i)、ケーブル(AX-KO5862-N200)適合機種FC-i/FC-Siシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FZ-iシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FZ-iシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
A&D製の汎用天びんFZ-iシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種FZ-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HR-AZシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HR-AZシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
A&D製の分析天びんHR-AZシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種HR-AZシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GHシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GHシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
A&D製の分析天びんGHシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種GHシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (BMシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (BMシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
A&D製の分析天びんBMシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種BMシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GX-Aシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GX-Aシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
52,980税込58,278
1台
10日以内出荷
A&D製の汎用天びんGX-Aシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GX-Aシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GXA-04)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GX-A用コンパレータ・リレー出力(ケーブル付)、インタフェース(GXA-04〔ケーブル付コネクタ(AX-KO5692)付き〕)適合機種GX-Aシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-CWPシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-CWPシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
64,980税込71,478
1台
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHW-CWPシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HW-CWPシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CWPJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HW-CWP用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CWPJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)、ACアダプタ(AX-TB294)適合機種HW-CWPシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (SNシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (SNシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
A&D製のパレット一体型台はかりSNシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。SNシリーズ用リレー出力(AD4405-05)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、ACアダプタ(AX-TB294)、SN用リレー出力、ケーブル(AX-KO5862-S200)、インタフェース(AD4405-05)適合機種SNシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-CPシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-CPシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHV-CPシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HV-CPシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HV-CP用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種HV-15KCP/HV-60KCP/HV-200KCP使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-CWPシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-CWPシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
64,980税込71,478
1台
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHV-CWPシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HV-CWPシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CWPJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HV-CWP用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CWPJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)、ACアダプタ(AX-TB294)適合機種HV-CWPシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-Cシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-Cシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHW-Cシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HW-Cシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HW-C用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種HW-10KC/HW-60KC/HW-100KC/HW-200KC使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (SCシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (SCシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
64,980税込71,478
1台
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりSCシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。SCシリーズ用コンパレータ・リレー出力(SCE-03)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、SC用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(SCE-03)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)、ACアダプタ(AX-TB294)適合機種SCシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-CPシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-CPシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHW-CPシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HW-CPシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HW-CP用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種HW-10KCP/HW-60KCP/HW-100KCP/HW-200KCP使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (SWシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (SWシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
64,980税込71,478
1台
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりSWシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。SWシリーズ用コンパレータ・リレー出力(SW-03)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、SW用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(SW-03)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)、ACアダプタ(AX-TB294)適合機種SWシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザーつきコンパレータライト AD-1612 A&D(エー・アンド・デイ)ブザーつきコンパレータライト AD-1612A&D(エー・アンド・デイ)
52,980税込58,278
1台
10日以内出荷
5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。 暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。 ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。
質量(g)約700(スタンド含む)使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×80×115消費電力(VA)約2.1 (LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95【ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です】取扱説明書(0.5MB)
ブザーつきコンパレータライト AD-1612 A&D(エー・アンド・デイ)ブザーつきコンパレータライト AD-1612A&D(エー・アンド・デイ)
52,980税込58,278
1台
10日以内出荷
5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。 暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。 ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。
用途GX-M・GF-M・GX-AWP・GF-AWPシリーズにコンパレータライトAD-1612を接続する為に、AD-1612と接続に必要な部品がセットになった製品です。質量(g)約700(スタンド含む)使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×80×115消費電力(VA)約2.1 (LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95【ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です】取扱説明書(0.5MB)
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (SEシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (SEシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
64,980税込71,478
1台
33日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりSEシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。SEシリーズ用コンパレータ・リレー出力(SCE-03)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、SE用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(SCE-03)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)、ACアダプタ(AX-TB294)適合機種SEシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
はかりカテゴリ