カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(354)
  • バイク部品(264)
  • 自動車純正部品(158)
  • 事務用品(134)
  • 自動車補修部品(114)
  • トラック用品・パーツ(79)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(77)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(76)
  • 測定用品(69)
  • 研磨材(62)
  • パソコン/周辺機器(57)
  • 洗車・清掃(55)
  • 作業工具(55)
  • 作業服(51)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 家電(40)
  • 切削工具(36)
  • 制御機器(35)
  • 電動工具(31)
  • 農業機械(29)
  • ヘルスケア(22)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • 接着剤・補修材(21)
  • カー用品(21)
  • 厨房用品(20)
  • 物流用品(19)
  • メカニカル部品(19)
  • 住設機器(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 安全保護具(16)
  • 自転車部品(16)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(15)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 清掃用品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 電気材料(13)
  • 日用品(12)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(12)
  • 建築金物(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 手袋(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 空圧工具(8)
  • 塗料(7)
  • オフィス家具(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 食品・飲料(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • マスク(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • バイク純正部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 介護用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 理美容(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「ax」の検索結果

関連キーワード
2,369件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    2,398税込2,638特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
    ベルト形AXベルト上幅(mm)13.1ベルト高さ(mm)9材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
  • 1連はしご AX-SE アルインコ

    1連はしご AX-SE

    アルインコ(20件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
    最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353材質アルミ使用角度(°)75規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品外寸横幅(mm)430
  • 強化AXタンブラー アデリア(石塚硝子)

    強化AXタンブラー

    アデリア(石塚硝子)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(6個)
    当日出荷
    AX(アデレックス)シリーズ普通ガラスの2~4倍の口部強化ガラスで安心してお使いいただけます。
    材質ソーダガラス食器洗浄機×食器の種類洋食器
  • AXプラグ 旭化学工業

    AXプラグ

    旭化学工業(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(16本)ほか
    当日出荷
    錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
    用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc使用温度範囲(℃)-100~138適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(106本)ほか
    当日出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM4穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(148本)ほか
    当日出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
  • H・AXいまどき アデリア(石塚硝子)

    H・AXいまどき

    アデリア(石塚硝子)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(6個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様口部物理強化最大径(Φmm)72
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(83本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • AXスパーダ スパーダ アデリア(石塚硝子)

    AXスパーダ スパーダ

    アデリア(石塚硝子)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(6個)ほか
    当日出荷
    ウォーターグラスの定番品。積み重ね可能なのでコンパクトに収納できます。
    食器の種類洋食器仕様口部物理強化口径(Φmm)68最大径(Φmm)68機能スタッキング可能
  • H・AXドレッシー アデリア(石塚硝子)

    H・AXドレッシー

    アデリア(石塚硝子)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(6個)ほか
    当日出荷
    仕様口部物理強化
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(96本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(70本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • H・AX・トレビアン トレビアン アデリア(石塚硝子)

    H・AX・トレビアン トレビアン

    アデリア(石塚硝子)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(6個)
    当日出荷から翌々日出荷
    H・AX(ハイ・アデレックス)シリーズ。 普通ガラスの2~4倍の口部強化ガラスで安心してお使いいただけます。
    材質ソーダガラス品名・タイプショットグラス
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(110本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • 袋ナット(AX-LUG NUTS Black type) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    袋ナット(AX-LUG NUTS Black type)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(58件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(20個)
    当日出荷
    ブラック材質スチール表面処理クロムメッキタイプテーパー60°
  • 袋ナット (AX-LUG NUTS) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    袋ナット (AX-LUG NUTS)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(16個)
    当日出荷
    シルバー材質スチール形状つば無タイプ表面処理クロムメッキ
  • ゴム球[バルブセット・ラージタイプ] S-30AX L ユーメド貿易

    ゴム球[バルブセット・ラージタイプ] S-30AX L

    ユーメド貿易(3件のレビュー)
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    スタンダードゴム球の約1.5倍の直径ですので、加圧を楽に行う事ができます。
    材質コントロールバルブ・弁/真鍮、ゴム球/ラテックス寸法(mm)Φ50×135アズワン品番8-9797-11
  • 無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573Mbps BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573Mbps

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    Wi-Fi 6 対応ルーター プレミアムモデル。大容量・多台数通信に強い 新しいWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」,ワイドバンド 5GHz 160MHz対応。ビームフォーミング,死角のない内蔵アンテナ設計,1.5GHz。 トリプルコアCPU「バンドステアリングLite」機能搭載。手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」。家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー2 ベーシック。ネットの使い過ぎや有害サイトを簡単にブロック。より強固なセキュリティー「WPA3」対応。スリムですっきり置ける,ネットが速くなる! 日本の主要なIPv6サービスに対応。古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん
    仕様アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。VCCI適合:VCCI Class B付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載質量(g)約650(本体のみ)電源AC100V 50/61Hz端子形状RJ-45型 8極消費電力14.6W(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ(突起部除く))機能(その他)回線自動判別切替機能周波数範囲(チャンネル)5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)W56(新電波法対応) 144ch2.4GHz:1~13ch (2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40アンテナ内蔵アンテナ5GHz:4本2.4GHz:2本セキュリティOPENWPAWPA/WPA2-mixedWPA2WPA2/WPA3WPA3Any接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)使用環境湿度(%)10~85伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO伝送速度LANポート:最大1Gbps×4INTERNETポート:最大1Gbps×1
  • AXミニデザートグラス アデリア(石塚硝子)

    AXミニデザートグラス

    アデリア(石塚硝子)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(6個)ほか
    当日出荷
    容量(mL)210仕様口部物理強化高さ(mm)92口径(Φmm)102最大径(Φmm)102
  • AX3000 メッシュWi-Fiシステム TP-LINK

    AX3000 メッシュWi-Fiシステム

    TP-LINK(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
    電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
  • 袋ロックナット&ラグナットセット AX(AX-WHEEL LOCK&NUT) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    袋ロックナット&ラグナットセット AX(AX-WHEEL LOCK&NUT)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷
    盗難防止の必需品。
    タイプ材質スチール二面幅(mm)(キー)21/19セット内容ロック4個+ナット16個+キー1個表面処理クロムメッキテーパー60°外径(mm)アダプター/26
  • AXデニム ASデニム8 アデリア(石塚硝子)

    AXデニム ASデニム8

    アデリア(石塚硝子)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(6個)ほか
    当日出荷
    容量(mL)235食器の種類洋食器仕様口部物理強化高さ(mm)95口径(Φmm)67最大径(Φmm)68機能スタッキング可能
  • AXいまどき アデリア(石塚硝子)

    AXいまどき

    アデリア(石塚硝子)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(6個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様口部物理強化
  • AX3000 Wi-Fi6 無線LAN中継器 TP-LINK

    AX3000 Wi-Fi6 無線LAN中継器

    TP-LINK(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    デュアルバンド WiFi 6-電波干渉に強い5GHz(最大2402Mbps)と遠くまで届きやすい2.4GHz(574Mbps)の2つのWiFiバンドが広い範囲まで安定したWiFiを届けます。TP-Link OneMesh対応-TP-Link OneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。ブリッジモード-有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。自動経路選定-中継器からルーターまでの最適な経路を自動で選択します。Tetherアプリ対応-iOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。
  • 貫通ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    貫通ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(16個)
    当日出荷
    材質スチールタイプ貫通
  • シェル アドバンス 4T AX7 シェルアドバンス

    シェル アドバンス 4T AX7

    シェルアドバンス(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(1L)ほか
    欠品中
    シェルが擁する高性能化学合成油とハイクオリティな高粘度指数基油を使用。非常に強固な油膜保持性能を持ち、配合された添加剤が最大限の効きを長期間発揮する処方を施しました。特にクランクシャフトベアリングの耐磨耗性にも優れた性能を有しています。ミッション・クラッチ性能も高い次元で実現。高性能スポーツバイクから一般バイク、高性能スクーターまで幅広く対応。
    種類半化学合成オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • 19HEX笠付袋ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    19HEX笠付袋ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(91件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(20個)
    当日出荷
    全長(mm)35シルバー対辺(mm)19材質スチール表面処理クロムメッキ形状つば付タイプ
  • 袋ロックナットセット(AX-WHEEL LOCK) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    袋ロックナットセット(AX-WHEEL LOCK)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    盗難防止の必需品。
    タイプ材質スチール二面幅(mm)(キー)21/19全長(mm)30セット内容ロック4個+キー1個表面処理クロムメッキテーパー60°外径(mm)アダプター/26
  • (42424)RETAINER, RR AX トヨタ

    (42424)RETAINER, RR AX

    トヨタ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • AXアデリアクールブ アデリア(石塚硝子)

    AXアデリアクールブ

    アデリア(石塚硝子)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(3個)ほか
    6日以内出荷
    仕様口部物理強化
  • H・AXプラシードゴブレット アデリア(石塚硝子)

    H・AXプラシードゴブレット

    アデリア(石塚硝子)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(6個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様口部物理強化最大径(Φmm)75
  • ホワイトボード AXシリーズ 壁掛 無地 馬印

    ホワイトボード AXシリーズ 壁掛 無地

    馬印(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    6日以内出荷
    シルバー色アルミ枠の最高級ホワイトボード。快適なオフィス空間にマッチしたハイグレードタイプです。アルミ製粉受け付きで使い勝手はもちろん、洗練されたデザインのAXシリーズです。
    グリーン購入法適合仕様壁掛材質ニッケルホーロー、【枠・粉受け】アルミ【表面】ホワイト、【枠・粉受け】シルバータイプ無地繰り返し・詰め替え対応
  • エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード エスコ

    エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード

    エスコ(1件のレビュー)
    2,010税込2,211
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815GA-47コード長さ(m)1.5
  • AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白) エスコ

    AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HP-2Wコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
  • USB シガーソケット充電アダプタ USB Type-Ax2 グリーンハウス

    USB シガーソケット充電アダプタ USB Type-Ax2

    グリーンハウス(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから充電できます。 車のシガーソケットからiPhoneやスマートフォン、携帯型ゲーム機※などのUSB充電対応機器を同時に2台まで充電できる、USBシガーソケット充電アダプタです。 1ポートあたり最大2.4Aの高出力で、急速充電にも対応。 12V車/24V車両対応。 過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
    ブラックポート数2
  • 貫通ロックナット&ラグナットセット(AX-WHEEL LOCK&NUT) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    貫通ロックナット&ラグナットセット(AX-WHEEL LOCK&NUT)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    盗難防止の必需品。
    材質スチール二面幅(mm)(キー)21/19全長(mm)20セット内容ロック4個+ナット16個+キー1個テーパー60°外径(mm)アダプター/26
  • AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶) エスコ

    AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷
    極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HK-2Bコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
  • EFDA073AX3 フロントディレイラー バンドタイプ 34.9 (28.6/31.8) SHIMANO(シマノ)

    EFDA073AX3 フロントディレイラー バンドタイプ 34.9 (28.6/31.8)

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
  • AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白) エスコ

    AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,350税込2,585
    1個
    当日出荷
    極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HM-4Wコンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V
  • 無線LAN親機 WiFi 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps WiFi6/Ipv6対応 ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN親機 WiFi 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps WiFi6/Ipv6対応 ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    Wi-Fi 6対応ルーター 。Wi-Fi alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh」に対応、最適な通信経路を自動で選択(Wi-Fi EasyMesh R2対応)。家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(後日対応予定) 。日本の主要なIPv6サービスに対応(IPv6 IPoE) 。安定通信を支える「バンドステアリングLite」 。設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応 。スマホなど端末の無線再設定が不要「無線引っ越し」機能 。近距離での通信を高速化する「1024QAM」対応 。複数端末が同時に接続してもラグが発生しにくい「OFDMA」 。空間を多重化し複数端末と同時通信することで高速化する「MU-MIMO」 。端末のバッテリー消費を抑える「TWT」 。より強固なセキュリティ「WPA3」対応 。設定変更は「StationRadar」アプリで可能 。従来のAOSSやWPSも対応で接続設定も安心 セット製品もご用意あり
    適合VCCI ClassB使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)(最大)13.3端子形状RJ-45型8極本体寸法(mm)120×174×73本体質量(g)約370機能回線自動判別切替機能電源(AC100V)50/60Hz周波数範囲(チャンネル)【5GHz】W52:36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53:52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応):144ch(5720MHz)【2.4GHz】1~13ch(2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)保証期間1年間転送速度(Mbps)【5GHz】IEEE802.11a×:2401(160MHz2×2)、IEEE802.11ac:1733(160MHz2×2)、IEEE802.11n:300(40MHz2×2)、IEEE802.11a:54【2.4GHz】IEEE802.11a×:573(40MHz2×2)、IEEE802.11n:300(40MHz2×2)、IEEE802.11g:54、IEEE802.11b:11使用環境湿度(%)10~85IP取得方法(WAN側)手動/DHCP/PPPoE/DHCPv6-PD/IPv6(IPoE/IPv4overIPv6)※IPv4overIPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6コネクトに対応しています。伝送方法CCK/DSSS/OFDM/OFDMA/MIMOアクセス方式インフラストラクチャーモードアンテナ方式5GHz/2.4GHz共通アンテナ:2本(内蔵)伝送速度(Gbps)LANポート:最大1(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大1(1G/100M/10Mbps)×1
関連キーワード
...