カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(214)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
  • 制御機器(3)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • バッテリー・電装(1)

「ax111 taiyo」の検索結果

368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ単体 ParkerTAIYOスイッチ単体ParkerTAIYO
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
スイッチAssy(R) ParkerTAIYOスイッチAssy(R)ParkerTAIYO
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
スイッチAssy(AS) ParkerTAIYOスイッチAssy(AS)ParkerTAIYO
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
スイッチAssy(ZR) ParkerTAIYOスイッチAssy(ZR)ParkerTAIYO
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類有接点保護回路なし最大開閉容量DC:1.5W、AC:2VA
スイッチブラケット ParkerTAIYOスイッチブラケットParkerTAIYO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
スイッチAssy(T) ParkerTAIYOスイッチAssy(T)ParkerTAIYO
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ スイッチ ParkerTAIYOエアシリンダ スイッチParkerTAIYO
819税込901
1個
当日出荷から82日以内出荷
種別シリンダ用磁気近接スイッチ形式標準形エアシリンダ仕様機種別各種スイッチ
弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化) セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化)セメダイン(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(135mL)
当日出荷
多用途弾性接着剤「スーパーX」の速硬化タイプです。 低臭でクリーンな無溶剤タイプです。 幅広い素材に接着出来る多用途タイプです。 混合不要で使いやすい一液形常温速硬化タイプです。 垂直面にも使用できる粘着接着タイプです。 耐久性に優れる弾性接着剤です。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。
用途初期立ち上がり強度を必要とする多用途の接着。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着。付属品塗布ヘラ・ノズル使用温度範囲(℃)-60~+120主成分アクリル変成シリコーン樹脂主な用途金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合有効期間12ヶ月(屋内5~35℃保管)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.135L関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
スイッチバンド ParkerTAIYOスイッチバンドParkerTAIYO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
圧力スイッチ 鷺宮製作所圧力スイッチ鷺宮製作所(21件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□ コガネイ無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□コガネイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC汎用圧力スイッチ (ISG~)SMC(9件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
無接点センサスイッチ ZC230□・253□ コガネイ無接点センサスイッチ ZC230□・253□コガネイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ペンシリンダ負荷電圧(V)DC10~28応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)1MAX.(DC24Vにて)表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60リード線PVC 0.2SQ×2芯×1000mm負荷電流(mA)4~50耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機(3件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。仕上三価クロメートメッキ仕上材質(本体)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
スイッチパネル エーモンスイッチパネルエーモン(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
取り付け穴径Φ12mmのスイッチに適合。奥行が25mmあるのでしっかり固定できます。
用途後付スイッチやパイロットランプの取り付けに。穴径(Φmm)12穴数1取付穴径(Φmm)12ねじ(mm)Φ4×10種類スイッチパネル
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から9日以内出荷
DINレール 押ボタン用取付金具 DHPBシリーズ ユーボンDINレール 押ボタン用取付金具 DHPBシリーズユーボン(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。材質SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD25NParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
当日出荷から24日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD40NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD32NParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD20NParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
当日出荷から59日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FB20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FB20NParkerTAIYO
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FP32NParkerTAIYO
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LK20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LK20NParkerTAIYO
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LB25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LB25NParkerTAIYO
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FD ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FDParkerTAIYO
59,900税込65,890特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FD(ヘッド側正方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB50B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB50BParkerTAIYO
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA80B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA80BParkerTAIYO
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA63B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA63BParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA50B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA50BParkerTAIYO
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6CC50 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6CC50ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式CC(アイ形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形ParkerTAIYO
66,900税込73,590
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形ParkerTAIYO
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形ParkerTAIYO
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2