カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ax1203」の検索結果

Armatex(R) 防炎胸付前掛け(ローハイド型)
日光物産(NIKKO)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷から7日以内出荷高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。サイズF身幅(cm)60身丈(cm)125
SDS-maxビット
ユニカ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ
PISCO(ピスコ)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から11日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状ブランチエルボ使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 制動抵抗器
omron(オムロン)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から66日以内出荷湿度(%RH)20~90(結露なきこと)冷却方式自冷使用周囲温度(℃)-10~50保存温度範囲(℃)-20~65振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠耐振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠周囲温度(℃)-10~+50使用場所標高1000m以下、室内(腐食性ガス、塵埃のない所)保存湿度範囲(%RH)20~90(結露なきこと)