35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧リード線取出し:グロメット 流体 電圧(V)DC24 オリフィス径(Φmm)20 材質(ボディ)C37 弁形式N.C. 口径1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
46日以内出荷

360°本体全体を包み込むことにより、キズや汚れからiPhoneを守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。付属の画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。
対応機種iPhone 11 Pro Max タイプケース型 材質PC 付属品液晶画面保護ガラス1枚、液晶クリーナー、ほこり除去シール 質量(g)(本体)約29/(パッケージ込み)約 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約82.5×12×162 保証期間初期不良のみ交換保証
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-36
エコ商品
入力信号DC4~20mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (672種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36
エコ商品
電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC4~20mA
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
989 税込1,088
翌々日出荷

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (547種類の商品があります)

1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (547種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

渡辺電機工業掛算器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

渡辺電機工業減算器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-36
エコ商品
入力信号DC4~20mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業割算器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

渡辺電機工業加算器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-36
エコ商品
入力信号DC4~20mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品あり
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (672種類の商品があります)

渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-25
エコ商品
電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC±10V
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-35
エコ商品
電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC0~20mA
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-14
エコ商品
電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC1~5V
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品あり
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1344種類の商品があります)

渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-15
エコ商品
電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC0~10V
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-13
エコ商品
電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC0~5V
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-12
エコ商品
電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC0~1V
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-32
エコ商品
電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC0~1mA
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-17
エコ商品
電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC0~60mV
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ A&D 動画あり
元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
459,800 税込505,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)