カテゴリ

  • 自動車純正部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ax51」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形三ツ星ベルト(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から7日以内出荷
屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト形AXベルト上幅(mm)13.1ベルト高さ(mm)9材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
ボードアンカー アックスブレーンボードアンカーアックスブレーン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付に
フラットファイル LION (ライオン事務器)フラットファイルLION (ライオン事務器)
1,798税込1,978
1パック(10冊)
当日出荷から5日以内出荷
サイズA4判S型仕様特厚とじタイプ材質(表紙)ファイル用紙/再生紙、押え具:再生ポリスチレン樹脂、(とじ具)ポリエチレン製タイプタテ型エコマーク認定認定本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×43×307収容数400枚(40mm)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 248
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷から14日以内出荷
360度アクションカメラ Insta360 X5 insta360360度アクションカメラ Insta360 X5insta360
85,980税込94,578
1個
当日出荷
驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
質量(g)200解像度(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944防塵防水性能15mバッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0BluetoothBLE 5.2Wi-Fi802.11 a / n / ac
W3/8”/3.0-20.0kg防振吊り金具 エスコW3/8”/3.0-20.0kg防振吊り金具エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
形状吊形寸法H(mm)45接続ねじW3/8寸法B(mm)40寸法C(mm)32接続方式その他寸法T(mm)-材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)たわみ(mm)0.4~2.8ゴム硬度40吊ボルト径W3/8”適合用途防振
スナップ (スチール製) エスコスナップ (スチール製)エスコ
30税込33
1個
翌日出荷
チェーン等の金具として使用可能
材質スチール(亜鉛メッキ)
高枝切(ヘッドのみ) エスコ高枝切(ヘッドのみ)エスコ
8,020税込8,822
1個
翌日出荷
全長(mm)270切断能力(Φmm)40仕様EA650AX-58、旧EA650AX-56用、旧EA650AX-57エスコ品番EA650AX-51質量(g)1250材質(刃)特殊刃物鋼
汗とりパッド(ヘルメット用・100本) エスコ汗とりパッド(ヘルメット用・100本)エスコ
5,870税込6,457
1個
翌日出荷
使用目的汗とりエスコ品番EA998AX-51
エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー プレミア ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 永磁チャック レクタンギュラー プレミアECLIPSE MAGNETICS
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。 オールメタルのトッププレートが厚くできているので、頻繁に再研磨をかけても、精度を維持します。 ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。 ハンドルは取り外しが可能です。 横と後方はクロームメッキされたエンドストップで本体を保護しています。
汗とりパッド(ヘルメット用/10本) エスコ汗とりパッド(ヘルメット用/10本)エスコ
645税込710
1袋(10本)
翌日出荷
アズワン品番65-2319-49
(80820)FドアGウェザストリップ ニッサン(80820)FドアGウェザストリップニッサン
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
(KU000)ペイント,タツチ アツプ ニッサン(KU000)ペイント,タツチ アツプニッサン(10件のレビュー)
819税込901
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
(90606)バックドアハンドル ニッサン(90606)バックドアハンドルニッサン
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(83300)サイドウインドガラス ニッサン(83300)サイドウインドガラスニッサン
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
(74902)カーペット アッセンブリー,フロアー ニッサン(74902)カーペット アッセンブリー,フロアーニッサン
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)フローレギュレーターモジュラーバルブNACHI(不二越)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25仕様チェック弁付質量(kg)3管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートAポートバルブ種類流量制御弁
(76921)ウエルト,ボデー サイド フロント RH ニッサン(76921)ウエルト,ボデー サイド フロント RHニッサン
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(90606)B/ドアアウトサイドハンドル ニッサン(90606)B/ドアアウトサイドハンドルニッサン
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10S SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25D SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25DSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16D SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20D SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16S SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10D SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10DSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
9,998税込10,998
1個(1kg)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25DN SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25DNSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DN SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DNSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10DN SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10DNSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DN SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DNSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10CN SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10CNSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DNW SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DNWSMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SNSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
記録計部品 SI010A~ azbil(旧:山武)記録計部品 SI010A~azbil(旧:山武)
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
ヒートポンプ専用配管セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ヒートポンプ専用配管セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
23,980税込26,378
1個
14日以内出荷
耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。
セット内容ツギテ×4、保温カバー×4面取器タイプ特厚最高使用温度(℃)95管の厚さ(mm)2.7パイプ外径(Φmm)17
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1F80) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1F80)SMC
87,980税込96,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ CDL1F50 SMCロックアップシリンダ CDL1F50SMC
61,980税込68,178
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)