カテゴリ

  • 防犯用品(159)
    • 防犯用カメラ(56)
    • 防犯カメラ関連商品(59)
    • レコーダー 防犯カメラ用(5)
    • ハウジング・取付金具 防犯カメラ用(29)
  • バイク部品(138)
    • バイク用ブレーキシュー(2)
  • メカニカル部品(62)
  • 作業工具(44)
  • 制御機器(30)
  • 学童・教育用品(27)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 家電(10)
  • 自転車部品(7)
  • 防災用品(6)
  • 日用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 手袋(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「axis」の検索結果

576件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドリベッターキット Three Axis

    ハンドリベッターキット

    Three Axis(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番858-7774材質本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼全長(mm)260質量(g)860リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8
  • AXIS BOX CAMERA アクシスコミュニケーションズ

    AXIS BOX CAMERA

    アクシスコミュニケーションズ
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    形状BOX型
  • AXIS M5074 アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M5074

    アクシスコミュニケーションズ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    形状ドーム型防塵防水性能IP51使用場所屋内
  • AXIS M-LE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M-LE

    アクシスコミュニケーションズ(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
  • AXIS P-LE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P-LE

    アクシスコミュニケーションズ
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
  • AXIS 30W MIDSPAN アクシスコミュニケーションズ

    AXIS 30W MIDSPAN

    アクシスコミュニケーションズ
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
  • AXIS I8016-LVE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS I8016-LVE

    アクシスコミュニケーションズ
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    コンパクトで堅牢なビデオインターコム。高品質なビデオと音声。エコーおよびノイズリダクション。2ギャング設置ボックスに対応。IP電話との統合、SIPサポートによるオープンインターフェース。紐をかけられない構造、耐衝撃性IK10規格準拠
    用途双方向通信、ビデオ識別、およびリモート入室管理用に設計されたAXIS I8016-LVE Network Video Intercomは、日常業務を簡素化するのに役立ちます。この堅牢なインターコムは、インビジブルIRナイトビジョン付き5メガピクセルカメラと優れた音声品質を備えています。仕様内蔵IR、Zipstreamその他【水平視野】150 °対応屋外対応解像度【ビデオ】最大2592×1944保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性IK10動作温度(℃)-40~60リレー1アラーム【入力/出力】2ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDRIP等級IP66/IP69最低照度(Lux)0.3 / 光感度(カラー)
  • AXIS M3086-V アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M3086-V

    アクシスコミュニケーションズ
    61,980税込68,178
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
  • AXIS M4327-P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M4327-P

    アクシスコミュニケーションズ
    96,980税込106,678
    1台
    翌日出荷
  • バキュームリフターミニ Three Axis

    バキュームリフターミニ

    Three Axis(9件のレビュー)
    879税込967
    1セット(2個)
    当日出荷
    取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。 持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)約60(1個当たり)吸着面寸法(Φmm)約52最大吸着能力(kg)2(1個当たり)材質(吸盤)天然ゴム
  • AXIS TU9002 Joystick アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU9002 Joystick

    アクシスコミュニケーションズ
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
  • AXIS M4216-LV アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M4216-LV

    アクシスコミュニケーションズ
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
  • AXIS M4216-V アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M4216-V

    アクシスコミュニケーションズ
    78,980税込86,878
    1台
    翌日出荷
    形状ドーム型使用場所屋内
  • AXIS M3125-LVE White アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M3125-LVE White

    アクシスコミュニケーションズ
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷
    AI搭載の2メガピクセルタレット型カメラ。2メガピクセルの優れた画質。WDR、Lightfinder、およびOptimizedIR。黒と白の2色。AIベースのビデオ分析機能。Axis Edge Vaultを内蔵したサイバーセキュリティ
    用途このタレット型AI搭載ドームカメラは、2メガピクセルの優れた画質を提供します。AXIS Object Analyticsにより、人間や車両などの物体を検知し、分類することができます。 屋内や屋外を問わずフレキシブルな設置が可能です。形状ドーム型ホワイトレンズ【垂直視野】60 ° 【水平視野】110 ° 【焦点距離】2.9 mm動作温度-30 to 50 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66耐衝撃性能IK08使用場所屋内外カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.15 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.03 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
  • AXIS M1135 MK II アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M1135 MK II

    アクシスコミュニケーションズ
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷
  • AXIS TF9902 SURFACE MOUNT アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TF9902 SURFACE MOUNT

    アクシスコミュニケーションズ
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • AXIS TU6004-E CABLE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU6004-E CABLE

    アクシスコミュニケーションズ
    4,848税込5,333
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
  • AXIS M43-PLVE シリーズ アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M43-PLVE シリーズ

    アクシスコミュニケーションズ
    124,800税込137,280
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状ドーム型保護等級IP66使用場所屋外/屋内
  • AXIS M2035-LE Black アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M2035-LE Black

    アクシスコミュニケーションズ
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
  • AXIS M1135-E MK II アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M1135-E MK II

    アクシスコミュニケーションズ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    形状BOXタイプ
  • AXIS TM5804-E DOME CLEAR アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TM5804-E DOME CLEAR

    アクシスコミュニケーションズ
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    特定のAXIS M55 Series Cameras用の交換用ドーム。ドームの交換用。クリア
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector

    アクシスコミュニケーションズ
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    屋内または閉鎖空間での使用向け。最大10kVのサージを保護。最大95WのIEEE 802.3btをサポート。最大1Gbpsのデータレートをサポート。Axisデバイスでテスト済み。壁面設置またはDINレール取付け可能
    用途AXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorは、イーサネットケーブルの過渡電圧スパイクからPoEデバイスを保護することにより、システムのダウンタイム、サービス、およびメンテナンスの削減に役立ちます。 Axisデバイスとシームレスに連携することが検証されているコンパクトで高品質の製品です。AXIS TU8001は、屋内のPoEスイッチの近く、またはネットワークカメラや別のデバイスに隣接する屋外の電気筐体キャビネットへの設置に最適です。 筐体に配置すると、配線の露出が少なくなるためシステム全体のトラブルシューティングが簡単になり、ポールに露出するハードウェアが少なくなります。 製品は壁やDINレールに簡単に取り付けることができます。仕様環境保護:PVC不使用質量(g)80(1.3 質量ポンド)電源サージ防護 IEC61643-21 : 2001:、カテゴリ B2; 1kV 10/700uS; 100A 5/320uS、カテゴリ C1; 1kV 1.2/50uS; 100A 8/20uS、カテゴリ C2; 10kV 1.2/50uS; 5kA 8/20uS、カテゴリ D1; 2kA 10/350uS、入力電力 : 95 W (最大)、入力電流 : 2 A (最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94(3.70 インチ)×27(1.06 インチ)×35(1.38 インチ)動作環境40 ℃ ~ 85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保管温湿度範囲-40 ℃~85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)設置方法壁かけ、平置き、DINレールコネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoEケーシングアルミニウムケース、カラー : 黒各種認証EMC:IEC/EN 61000-4-5、IEC/EN 61643-21、安全性:UL 497B、使用環境:IEC/EN 60529 IP30、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
  • AXIS F2115-R VARIFOCAL SENSOR アクシスコミュニケーションズ

    AXIS F2115-R VARIFOCAL SENSOR

    アクシスコミュニケーションズ
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    目立たない1080pのバリフォーカルセンサー。1080pで最大60フレーム/秒、720pで最大180フレーム/秒。107°~56°の水平視野。目立ちにくいバリフォーカルセンサーユニット。焦点距離3.2~5.7 mm。頑丈なセンサーユニット
    レンズ【バリフォーカルレンズ】○、【開口】2.2 - 3.1、【水平視野】107.4 - 56.3 °、【垂直視野】57.3 - 31.5 °解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)3.2 - 5.7動作温度(℃)-40~60平均消費電力(W)1レンズマウントレンズマウント:M12ビデオ仕様【フレーム/秒】180イメージセンサーCMOSIP等級IP5X最大電力(W)4
  • AXIS M5526-E 60 Hz アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M5526-E 60 Hz

    アクシスコミュニケーションズ
    174,800税込192,280
    1台
    翌日出荷
  • AXIS F2135-RE FISHEYE SENSOR アクシスコミュニケーションズ

    AXIS F2135-RE FISHEYE SENSOR

    アクシスコミュニケーションズ
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
  • AXIS P3275-LVE 10 mm アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P3275-LVE 10 mm

    アクシスコミュニケーションズ
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
  • AXIS TQ6802 HYDROPHILIC CLEAR DOME アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TQ6802 HYDROPHILIC CLEAR DOME

    アクシスコミュニケーションズ
    26,480税込29,128
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
  • グルースティック ブラック 12本組 Three Axis

    グルースティック ブラック 12本組

    Three Axis(9件のレビュー)
    329税込362
    1組(12本)
    当日出荷
    使いやすく、凹凸面などもOK!
    用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にトラスコ品番105-9842材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィンブラック質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • AXIS T91B47 ポールマウント アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91B47 ポールマウント

    アクシスコミュニケーションズ
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
  • AXIS Q6135-LE 60HZ JP アクシスコミュニケーションズ

    AXIS Q6135-LE 60HZ JP

    アクシスコミュニケーションズ
    419,800税込461,780
    1台
    欠品中
    形状ドーム型保護等級IP66使用場所屋外
  • AXIS M1135 MK II i-CS アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M1135 MK II i-CS

    アクシスコミュニケーションズ
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
  • ドリルポンプ Three Axis

    ドリルポンプ

    Three Axis(24件のレビュー)
    4,980税込5,478
    1台
    当日出荷
    お手持ちの電気ドリルを使うことでポンプとして使用することができます!
    用途各種液体の排出や移送に。使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~3000
  • AXIS S3008 Mk II 2 TB アクシスコミュニケーションズ

    AXIS S3008 Mk II 2 TB

    アクシスコミュニケーションズ
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    強力なPoEスイッチを備えた8チャンネルレコーダー。PoEスイッチ内蔵のコンパクトレコーダー。ポートあたり最大PoE Class 3。設置と操作が簡単。監視グレードのハードドライブ2、4または8 TB。5年保証
    仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】160形状Standaloneチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】8HDDHDD内蔵保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】4/8/2TBベイ数【合計数】1最大出力電力【PoE合計】124システム対応【オペレーティングシステム】AXIS OS
  • AXIS TM3819 CASING BLACK 4P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TM3819 CASING BLACK 4P

    アクシスコミュニケーションズ
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
  • AXIS TP3904 CLAMP BRACKET MOUNT アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TP3904 CLAMP BRACKET MOUNT

    アクシスコミュニケーションズ
    3,500税込3,850
    1台
    翌々日出荷
    仕様●J-Moss:なし●電気用品安全法(備考):電源等の付属品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN

    アクシスコミュニケーションズ
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    ネットワークまたは光ファイバーでの設置用。光ファイバー用のSFPスロット。統合型ミッドスパン。High PoE 60 Wおよび60W IEEE 802.3bt互換 。全てのAxisネットワーク製品に対応
    用途AXIS T8154 60 W SFP Midspanは、PoEに対応した、コンパクトなプラグアンドプレイメディアコンバータです。電源が統合されており、最小限のケーブルで容易に設置できます。AXIS T8154は、SFPまたはRJ45を通じたデータ入力、60 Wの高出力電源を提供します。Power over Ethernetをサポートする全てのAxisネットワーク製品で動作します。保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS D3110 Mk II Connectivity Hub アクシスコミュニケーションズ

    AXIS D3110 Mk II Connectivity Hub

    アクシスコミュニケーションズ
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
  • AXIS T91A10 マウンティングキット アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91A10 マウンティングキット

    アクシスコミュニケーションズ
    3,198税込3,518
    1台
    翌日出荷
    AXIS PIR Motion Detectorsの取り付け。精密なレベリング。壁、棚、または天井への取り付け。プラスチック
    用途AXIS T91A10 Mounting Kitには、取り付けクランプとスタンドが付属しています。材質取り付けクランプ:プラスチック、取り付けスタンド:プラスチック取り付けクランプ: NCS S 1002-B、取り付けスタンド:NCS S 1002-B高さ(mm)取り付けスタンド(ベース含む):70ベース径(Φmm)取り付けスタンド:69クランプ高さ(mm)取り付けクランプ:30(最大)
  • AXIS T91B51 シーリングマウント アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91B51 シーリングマウント

    アクシスコミュニケーションズ
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    天井が低い環境向けの回転式シーリングマウント。屋内、屋外対応。スイベルアクション。堅牢で安全。耐衝撃、耐食性: IK10およびNEMA 4X規格準拠
    用途AXIS T91B51 Ceiling Mountは、すべてのAxis PTZ dome cameraおよびAxis fixed domeの屋外モデルと互換性があります。
  • AXIS TF1901-RE SWIVEL MOUNT 4P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TF1901-RE SWIVEL MOUNT 4P

    アクシスコミュニケーションズ
    3,148税込3,463
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
...