カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(47)
    • グリース(26)
    • オイルコンパウンド(3)
    • 防錆スプレー/潤滑剤スプレー(1)
    • グリース用注入器(13)
  • 機構部品(8)
    • その他注油器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(213)
  • 自動車純正部品(23)
  • 作業服(10)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「az グリス」の検索結果

322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能グリース エーゼット万能グリースエーゼット(108件のレビュー)
369税込406
1本(50g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター茶褐色成分リチウム石けん基使用温度範囲(℃)-25~+120ちょう度2号使用目的潤滑、除湿危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
ウレアグリース エーゼットウレアグリースエーゼット(105件のレビュー)
399税込439
1袋(80g)ほか
当日出荷
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
リチウムグリース エーゼットリチウムグリースエーゼット(38件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
欠品中
高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。使用温度範囲(℃)-25~120液色クリームちょう度No.2主成分リチウム石けん基グリスキャップ色グリーン
極圧シャーシーグリース エーゼット極圧シャーシーグリースエーゼット(21件のレビュー)
599税込659
1本(400g)
当日出荷
各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。 極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等 建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等 農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。使用温度範囲(℃)-5~70チムケン式耐荷重性能(kg)10.9使用目的サビ止め、潤滑
極圧有機モリブデングリースウレアベース エーゼット極圧有機モリブデングリースウレアベースエーゼット(35件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(400g)
当日出荷
熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した高品質の極圧グリースです。 衝撃荷重に強く、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れているほか、酸化防止及び機械安定性が良好です。 また、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。 グリース色も黄褐色のため目立ちません。
黄褐色使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号主成分ウレアグリース、有機モリブデン、添加剤危険物の類別非危険物特性耐衝撃性、耐荷重性、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性
AZ極圧有機モリブデングリス エーゼットAZ極圧有機モリブデングリスエーゼット(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(400g)
欠品中
高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性にも優れており、グリース色も黄褐色のため目立ちません。
用途建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに、農業機械/耕耘機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧器などの荷重摺動部に、産業機械/コンベヤー、包装機械の転がり、滑り軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに、ギアボックス、圧延機軸受に、衝撃荷重・高荷重摺動部にちょう度2号商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性極圧性、耐水性、酸化防止、機械的安定性使用温度範囲-25℃~+120℃危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
シリコーングリース エーゼットシリコーングリースエーゼット(45件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(20g)ほか
当日出荷
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。使用温度範囲-30℃~+200℃ちょう度2号危険物の類別非危険物毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
ホワイトグリース エーゼットホワイトグリースエーゼット(3件のレビュー)
839税込923
1本(100g)
当日出荷
高速回転の転がり軸受用のベアリンググリースとして使用可能。淡色で金属面に付着した時に目立ちにくいです。
用途精製度が高く精密機械のギア、シャフト等に最適です。ちょう度2号トラスコ品番798-3662淡色使用温度範囲-25℃~+120℃主成分鉱油、リチウム石けん、添加物危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
AZ極圧グリーススプレー エーゼットAZ極圧グリーススプレーエーゼット(6件のレビュー)
609税込670
1本(70mL)ほか
当日出荷
精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。 耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗使用温度範囲(℃)-20~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
極圧リチウムグリース エーゼット極圧リチウムグリースエーゼット(4件のレビュー)
499税込549
1本(80g)ほか
当日出荷
高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに極圧剤や防錆剤等の添加剤を配合した極圧万能剤グリースです。 極圧性、耐熱性、耐水性及び機械安定性に優れています。 一般機械の軸受や高荷重がかかる摺動部等の潤滑に適しています。
ちょう度2号主成分リチウムグリース、添加剤褐色使用温度範囲(℃)-25~120危険物の類別非危険物特性極圧性、耐熱性、耐水性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
HOC 万能グリース ジャバラチューブ エーゼットHOC 万能グリース ジャバラチューブエーゼット(20件のレビュー)
389税込428
1本(80g)
当日出荷
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッターちょう度2号黄褐色成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別リチウム使用温度範囲(℃)-25~+120容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)使用目的潤滑、除湿
極圧二硫化モリブデングリース エーゼット極圧二硫化モリブデングリースエーゼット(11件のレビュー)
499税込549
1本(80g)ほか
当日出荷
高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。 耐磨耗性に優れ、衝撃荷重に強いため、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に優れています。 また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性に優れています。
黒色使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度2号主成分リチウムグリース、二硫化モリブデン、添加剤危険物の類別非危険物特性耐磨耗性、耐衝撃性、耐荷重性、極圧性、耐水性、酸化防止、機械安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(32件のレビュー)
429税込472
1本(80g)ほか
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
二硫化モリブデングリーススプレー PRO エーゼット二硫化モリブデングリーススプレー PROエーゼット(14件のレビュー)
899税込989
1本(420mL)
当日出荷
二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。機械、部品の寿命を倍増します。 各機械の高荷重極圧時の潤滑。 ネジの潤滑と焼付け防止。
グリス種類モリブデングリース成分二硫化モリブデン、鉱物油、石油系炭化水素使用温度範囲(℃)-25~+120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量273mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
グリースガン用 ストレートノズル エーゼットグリースガン用 ストレートノズルエーゼット(15件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
HOC モリブデングリース ジャバラチューブ エーゼットHOC モリブデングリース ジャバラチューブエーゼット(7件のレビュー)
469税込516
1本(80g)
当日出荷
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。リチウムタイプのグリースに二硫化モリブデンを配合、不意の油切れ、高温時の焼き付きを防止。機械、部品等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。
ちょう度2号黒色成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別モリブデン使用温度範囲(℃)-25~+120容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
HOC シャーシーグリース ジャバラチューブ エーゼットHOC シャーシーグリース ジャバラチューブエーゼット(5件のレビュー)
289税込318
1本(80g)
当日出荷
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。ちょう度1号液色褐色主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤使用温度範囲(℃)-5~70適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別シャーシー容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)使用目的サビ止め、潤滑
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール型式ZF仕様ニトリルゴム材質ニトリルゴム
二硫化モリブデングリース エーゼット二硫化モリブデングリースエーゼット(37件のレビュー)
629税込692
1本(100g)ほか
当日出荷
高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。
用途金属の摺動部などに。使用温度範囲(℃)-25~120液色主成分リチウム石けん基グリス、二硫化モリブデン
AZ GUARD 2000 SMS続服 アゼアスAZ GUARD 2000 SMS続服アゼアス(3件のレビュー)
629税込692
1着
当日出荷
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードゴム入/裾口ゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造ポリプロピレン(PP)スパンボンド+PPメルトブロー+PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造機能粉体防護、ミスト防護ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
シャーシーグリス エーゼットシャーシーグリスエーゼット(17件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
各車輌の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリスです。 付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所に適しています。
用途各種車輪の足回りに。使用温度範囲(℃)-5~70液色黄褐色主成分カルシウム石けん基グリスキャップ色オレンジ危険物の類別指定可燃物
グリスニップル B型 エーゼットグリスニップル B型エーゼット(3件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)
当日出荷
仕様キャップ付材質真鍮タイプB型
AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアスAZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)アゼアス(3件のレビュー)
739税込813
1着
当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ機能防水性、粉体防護、ミスト防護ポケットなし
フードグリース エーゼットフードグリースエーゼット(6件のレビュー)
969税込1,066
1本(80g)ほか
当日出荷
フードグリースは、アメリカ農務省(USDA)の認可を得ている食品機械用のグリースで、H-1規格(食品に接触する箇所での使用可能)に合格しています。 食品加工機械、食品包装機械専用グリースとして開発されており、付着性・防錆性・酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械の汚れをおさえます。 さらに、耐久性・極圧性・耐摩耗性に優れるなど、食品機械の万能型グリースとして、満足いただける潤滑効果が得られます。
成分流動パラフィン、複合アルミニウム石けん基、酸化亜鉛、添加剤白色使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1ちょう度2号毒劇区分普通物
グリスニップル A型 エーゼットグリスニップル A型エーゼット(7件のレビュー)
259税込285
1パック(3個)
当日出荷
材質真鍮仕様キャップ付タイプA型
スーパーグリーススプレー ウレアPRO エーゼットスーパーグリーススプレー ウレアPROエーゼット(9件のレビュー)
959税込1,055
1本(420mL)
当日出荷
ウレア系増ちょう剤を使用し特に耐熱、耐水性に優れたグリースです。 リチウムグリースと比較すると高温下での潤滑性能がリチウムグリースの5倍、耐水性能は、約2倍以上になります。
用途電動工具、事務機、印刷機、電化製品、換気扇、自動車などのベアリング、ワイヤー、ギヤー部に。グリス種類ウレアグリース成分ウレアグリーストラスコ品番799-4575使用温度範囲(℃)-20~+200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量273mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) エーゼットグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)エーゼット(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ハイドロリックニップル用ノズル材質スチール接続ねじ【ノズル】Rc1/8危険物の類別非危険物
油汚れ落しパウダー エーゼット油汚れ落しパウダーエーゼット(3件のレビュー)
759税込835
1本(800g)
当日出荷
パーライトに無リンの天然洗剤を含ませたクリーナーです。グリース、オイル、インキ等、しつこい汚れを強力に落とします。
用途油汚れ落としに
AZ GUARD 3000 続服 アゼアスAZ GUARD 3000 続服アゼアス(3件のレビュー)
699税込769
1着
当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布の上にフィルムラミネート加工を施し、防水性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ機能防水性ポケットあり
フードグリーススプレー エーゼットフードグリーススプレーエーゼット(3件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)
当日出荷
アメリカ農務省USDAが定める、食品機械用潤滑剤の安全性規格NSF H1規格(食品に接触する箇所での使用が可能)に登録されています。 付着性、防錆性、酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械汚れを抑えます
用途製造ラインのコンベア、オートフライヤーなどにグリス種類アルミニウムコンプレックスグリース成分複合アルミニウム石けん基、LPG、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~+200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
グリースガン用 標準曲げノズル(チャッキング付) エーゼットグリースガン用 標準曲げノズル(チャッキング付)エーゼット(11件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用寸法(mm)170接続口径R1/8
AZ GUARD 4000 続服(多孔質フィルム) アゼアスAZ GUARD 4000 続服(多孔質フィルム)アゼアス(1件のレビュー)
799税込879
1着
当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ機能耐水性ポケットあり
長期潤滑グリーススプレー エーゼット長期潤滑グリーススプレーエーゼット(50件のレビュー)
459税込505
1本(180mL)ほか
当日出荷
万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。 スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆成分リチウム・グリース、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-25~120危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
グリースガン用 ストレートノズル(チャッキング付) エーゼットグリースガン用 ストレートノズル(チャッキング付)エーゼット(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用寸法(mm)170接続口径R1/8
リチウムグリース モノタロウリチウムグリースモノタロウ(264件のレビュー)
449税込494
1本(400g)ほか
欠品中
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。淡褐色商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物
グリスガン(カートリッジグリス専用) エーゼットグリスガン(カートリッジグリス専用)エーゼット(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
カートリッジグリス専用タイプです。
付属品ハイドロリックニップル用ノズル接続ねじ【ノズル】Rc1/8危険物の類別非危険物
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~)SMC
9,108税込10,019特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
AZ袋入りフレキシホース(チャッキング式) エーゼットAZ袋入りフレキシホース(チャッキング式)エーゼット
869税込956
1個
当日出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
危険物の類別非危険物
グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付) エーゼットグリースガン用 フレキシホース(チャッキング付)エーゼット(61件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用接続口径R1/8