キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。
中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。
現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。
メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途草刈用
刃厚(mm)1.4
材質SKS-5
仕上ブルー
NX-5用の中栓です。
仕様パッキンなし
適合AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A
高さ(mm)9
質量(g)2
内径(Φmm)40
外径(Φmm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。
粘度46
色赤
タイプ25:1
引火点(℃)118
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.88
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
関連キーワード