カテゴリ

  • 作業服(20)
  • 学童・教育用品(1)

「az clean 1801」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AZ CLEAN シューズカバー(透明) アゼアスAZ CLEAN シューズカバー(透明)アゼアス(13件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10足)
当日出荷
防水性に優れた長靴タイプのシューズカバーです。
用途衛生用品サイズフリー種別シューズカバー材質ポリエチレンフィルムクリア区分使い捨て
AZ CLEAN 1802シューズカバー(滑り止め付き) アゼアスAZ CLEAN 1802シューズカバー(滑り止め付き)アゼアス(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50足)ほか
当日出荷
靴底についた土埃の落下も防ぐ滑り止め付シューズカバーです。
用途衛生用品サイズフリートラスコ品番819-8880種別シューズカバー区分使い捨て底面の全長(cm)約35(ゴム入)滑り止め効果あり
PE使い捨てシューズカバー TRUSCOPE使い捨てシューズカバーTRUSCO(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(50足)
当日出荷
防水タイプのシューズカバーですので水の浸入を防ぎます。
用途作業現場などへの汚れの侵入防止。材質ポリエチレン(PE)仕様防水仕様区分使い捨て質量(g)400タイプショート長さ(cm)15適合サイズ(cm)22.5~27.5特性防水
シューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプ モノタロウシューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプモノタロウ(18件のレビュー)
199税込219
1パック(5足)
当日出荷
靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。 使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。 すべりにくくする印刷加工を施すとともに、底面に1本平ゴムを入れることで、よりすべりにくくしております。 ご使用は平面、平地に限定願います。 高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
用途工場、事務所など床汚れ防止高さ(cm)約16.5材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり、ゴムサイズフリー区分使い捨てタイプショート目付(g/m2)40底面の全長(cm)約40滑り止め効果あり
シューズカバー タイベック(R) アゼアスシューズカバー タイベック(R)アゼアス(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(10足)
当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別シューズカバー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て
不織布 使い捨てシューズカバー TRUSCO不織布 使い捨てシューズカバーTRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(5足)ほか
当日出荷
非常に軽くて動きやすい。 表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途工場、事務所の床汚れ防止。材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート長さ(cm)18.5仕様底部:スベリ止め区分使い捨てタイプショート滑り止め効果あり
ポリエチシューズカバー エブノポリエチシューズカバーエブノ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100枚)
当日出荷
ポリエチレン素材のシューズカバー
ブルーサイズフリー材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04区分使い捨てタイプショート全長(cm)40
不織布使い捨てシューズカバー TRUSCO不織布使い捨てシューズカバーTRUSCO(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(50足)
当日出荷
工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。
用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止材質不織布(1層)適合24~28cm区分使い捨てタイプショート
シューズカバー 不織布 モノタロウシューズカバー 不織布モノタロウ(6件のレビュー)
149税込164
1パック(5足)
当日出荷
靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。 使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。 ご使用は平面、平地に限定願います。 高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
用途工場、事務所など床汚れ防止材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のりサイズフリー区分使い捨てタイプショート高さ(cm)約16目付(g/m2)30底面の全長(cm)約40滑り止め効果なし
シューズカバー ポリエチレン製 モノタロウシューズカバー ポリエチレン製モノタロウ(7件のレビュー)
499税込549
1袋(50足)
当日出荷
ポリエチレン製のシューズカバーです。 作業現場の床など汚れ防止のために、靴の上からお使いいただけます。 開口部はゴム入りなので、靴を履いたままでも脱ぎ履きしやすいように伸び縮みします。
用途汚れを嫌う作業現場や工場内など材質ポリエチレンサイズフリー区分使い捨て質量(g)2タイプショート長さ(cm)約14適合サイズ(cm)28まで底面の全長(cm)約37
AZ CLEAN 1701 アームカバー アゼアスAZ CLEAN 1701 アームカバーアゼアス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(50双)
当日出荷
作業現場での汚れ防止に使用できるポリエチレンフィルム製アームカバーです。
用途衛生用品クリア材質ポリエチレンフィルム種別アームカバー
AZ CLEAN 1803 防水シューズカバー アゼアスAZ CLEAN 1803 防水シューズカバーアゼアス(12件のレビュー)
1,988税込2,187
1箱(50足)
当日出荷
防水性に優れた短靴型のシューズカバーです。
用途衛生用品サイズフリー仕様短靴型/履き口ゴム入/靴底マチあり/靴底寸法:約34cmトラスコ品番819-8881種別シューズカバー材質塩化ポリエチレン区分使い捨て機能防水底面の全長(cm)約34RoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式内縫い
シューズカバー 長靴用 ポリエチレン製 モノタロウシューズカバー 長靴用 ポリエチレン製モノタロウ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(25足)
当日出荷
長靴に適したポリエチレン製のシューズカバーです。 作業現場の床など汚れ防止のために、長靴の上からお使いいただけます。 開口部はゴム入りなので、長靴を履いたままでも脱ぎ履きしやすいように伸び縮みします。
用途長靴用材質ポリエチレン半透明区分使い捨てタイプロング長さ(cm)約47適合サイズ(cm)28まで底面の全長(cm)約38
防護服 タイベック(R)製 白 モノタロウ防護服 タイベック(R)製 白モノタロウ(107件のレビュー)
1,198税込1,318
1着
当日出荷
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。種別つなぎ材質ポリエチレン構造タイベック機能粉体防護、ミスト防護、通気性
シューズカバー SMS製 モノタロウシューズカバー SMS製モノタロウ(7件のレビュー)
599税込659
1パック(10足)
当日出荷
一般的な不織布(1層)タイプよりも強いSMS製のシューズカバーです。 軽度の作業に最適です。 使用環境に合わせて、短靴タイプ、長靴タイプが選べます。 長短共に、挿入口にゴムが付いております。 長靴タイプはひも付きなので、足首部で縛ることができます。
用途SMS製保護服などと一緒にお使いいただけます材質ポリプロピレン不織布(SMS不織布)サイズフリー区分使い捨て
腕カバー ジャージ付 モノタロウ腕カバー ジャージ付モノタロウ(85件のレビュー)
189税込208
1双ほか
当日出荷
腕の汚れや事故防止に最適な薄型タイプの腕カバーです。 片側がジャージ仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。 ジャージ付きのために、長時間の使用でも締め付け疲労を感じません。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に材質綿100%サイズフリー全長(cm)約36
AZ CLEAN シューズカバー(滑り止め付き) アゼアスAZ CLEAN シューズカバー(滑り止め付き)アゼアス(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(50足)ほか
当日出荷
防水性・耐油性・耐滑性に優れたシューズカバーです。
用途衛生用品区分使い捨て滑り止め効果あり
タイベック(R)製シューズカバー(ブーツ用) アゼアスタイベック(R)製シューズカバー(ブーツ用)アゼアス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(10足)
当日出荷
防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したシューズカバーです。
用途粉じん対策区分使い捨て滑り止め効果あり
ポリエチレン腕カバー プロワークポリエチレン腕カバープロワーク(3件のレビュー)
609税込670
1袋(50枚)
当日出荷
腕の汚れを手軽にガード
用途食品工場など材質ポリエチレン幅(cm)20全長(cm)35
竹糸くんアームカバー ロングタイプ 三重化学工業竹糸くんアームカバー ロングタイプ三重化学工業(71件のレビュー)
579税込637
1双
当日出荷
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。 縦横に伸縮するから疲れにくい。 通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。幅(mm)90全長(mm)300混率(%)レーヨン80 スパン糸20紫外線カット98%以上生地竹糸(レーヨン)洗濯方法手洗いOK
Cmod S7 Spartan-7 FPGA Module DIGILENTCmod S7 Spartan-7 FPGA ModuleDIGILENT
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
DescriptionThe Cmod, or Carrier Module, family of products is designed to offer quick, simple, and flexible integration of an FPGA into circuit design, prototyping, and learning/hobby projects.The Digilent Cmod S7 is a small, 48-pin DIP form factor board, populated with 36 pins, built around a Xilinx Spartan-7 FPGA that brings FPGA power and prototyping to a solderless breadboard.The board includes a Quad-SPI flash for programming, as well as a USB-JTAG programming circuit and USB-UART bridge. The Cmod S7 also features a clock source, Pmod port, and onboard I/O with LEDs and pushbuttons. There are 32 FPGA I/O signals, 2 FPGA analog input signals, an external power input rail, and ground that are routed to 100-mil-spaced through-hole pins, making the Cmod S7 compatible with solderless breadboards. This form factor makes the Cmod S7 a great option for flexible and affordable prototyping, or learning FPGA and digital logic circuits. At just .7 by 3.05, it can also be loaded in a standard socket and used in embedded systems.The Spartan-7 FPGA on the Cmod S7 fits performance into a small form-factor packaging. With the MicroBlaze Soft Processor Core from Xilinx, you can create embedded applications with a variety of peripherals, memory, and interfaces.If your design requires transceiver lines or more FPGA resources, we recommend the higher-performance Cmod A7, featuring an Artix-7 FPGA.Guides and demos are available to help users get started quickly with the Cmod S7. These can be found through the Support Materials tab.FeaturesXilinx Spartan-7 FPGA(XC7S25-1CSGA225C)〇3,650 slices containing four 6-input LUTs and 8 flip-flops〇1,620 Kbits of fast block RAM〇Three clock management tile, each with a phase-locked loop and mixed-mode clock manager〇80 DSP slices〇Internal clock speeds exceeding 450 MHz〇On-chip analog-to-digital converter(XADC)〇Programmable over JTAG and Quad-SPI FlashMemory〇4 MBQuad-SPI FlashPower〇Powered from USB or 5V external supply connected to DIP pin 24(micro USB cable NOT included)USB〇USB-JTAG programming circuitry〇USB-UART bridgePush-buttons and LEDs〇2 Buttons〇4 LEDs〇1 RGB LEDExpansion Connectors〇1 Pmod connector8 total FPGA I/O〇48-pin DIP form-factor headers36 populated pins■32 total FPGA I/O■2 Single-ended 0-3.3V analog inputs to XADCProduct Compliance:〇HTC:8473301180〇ECCN:EAR99What's IncludedCmod S7 ModuleCustom Digilent cardboard box with protective foam
アズワン品番67-0390-84