カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「az81」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AZ水置換オイル(浸透防錆潤滑剤) エーゼットAZ水置換オイル(浸透防錆潤滑剤)エーゼット(16件のレビュー)
7,898税込8,688
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
水置換剤配合によりオイルが水分の下に浸透し、金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属をサビから守ります。 金属との親和性がよく浸透性に優れていますので金属細部の潤滑や錆付いたネジやボルトを締めるのに適しています。
用途機械部品や組立部品の加工、組み立て時の防錆。 洗浄後の機械部品の防錆 錆びついて取れないネジ・ボルト・ナット緩め 各種産業機械などの防錆・潤滑 屋外機器の金属部の防錆主成分鉱物油、防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性凍結浸透潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
エアホース セーフティソフト SK11エアホース セーフティソフトSK11(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
大流量タイプのソフトホースです。 常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。 ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質PVC内径(Φmm)8外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ使用流体圧縮空気材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄他特性耐水/柔軟性継手20SN/20PN
チェス画鋲 透明 SONIC(ソニック)[文具]チェス画鋲 透明SONIC(ソニック)[文具]
199税込219
1ケース(18個)
当日出荷
中身がひと目ですぐわかる透明プラケース。
直径(Φmm)約11針長(mm)約11主要材質PS・スチール
AZ-817 長袖スモック(秋冬用) アイトスAZ-817 長袖スモック(秋冬用)アイトス(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1着
当日出荷から3日以内出荷
優しく知的なイメージの配色カラーリング。女性用も揃うペアシリーズ。エコ素材を使用。エコマーク基準対応、グリーン購入法判断基準対応商品。帯電防止素材。
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖スモック材質ボタン:糸付けボタンシリーズベスト裏綿シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90、綿10JIS規格T8118生地エコ裏綿ギャバグリーン購入法適合名入れ袖丈長袖エコマーク認定番号17 103 009
[呼20/15x31] 持出しソケット(ステンレス製) エスコ[呼20/15x31] 持出しソケット(ステンレス製)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)31対辺(mm)17アズワン品番64-7855-37
[M] 使い捨て防護服 エスコ[M] 使い捨て防護服エスコ
1,480税込1,628
1着
翌日出荷
材質PPスパンボンド不織布サイズM適応胴囲(cm)95~125アズワン品番64-7991-56
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(299件のレビュー)
759税込835特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
足ゆびちゃん20P AZ817 アズマ工業足ゆびちゃん20P AZ817アズマ工業
419税込461
1セット(20個)
欠品中
メッシュ状シートが指の間の汗をすばやく吸収。
用途汗取りシート材質パルプ50%・レーヨン50%タイプ左右両用寸法(cm)約16.5×7