カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,294)
- 自動車純正部品(2,569)
- メカニカル部品(1,599)
- 油圧機器・油圧ホース(1,293)
- 配管・水廻り設備部材(606)
- 制御機器(527)
- 農業機械(443)
- 機構部品(430)
- バイク純正部品(401)
- 物流用品(374)
- 切削工具(284)
- 空調・照明・電設資材(187)
- 建築金物(129)
- FA担当者のオススメ新商品(116)
- ポンプ・送風機・電熱機器(113)
- 卓上消耗品(109)
- バイク部品(105)
- 作業工具(105)
- 電気材料(102)
- 科学研究・開発用品(98)
- 測定用品(77)
- 塗料(75)
- ねじ・ボルト・釘(73)
- 研磨材(73)
- 自動車補修部品(68)
- 事務用品(67)
- パソコン/周辺機器(63)
- 船舶用品・漁業資材(59)
- トラック純正部品(57)
- 店舗什器・備品(55)
- 保管用品(46)
- 電動工具(42)
- オフィス家具(40)
- 建材・エクステリア(40)
- 防犯用品(36)
- 医療(36)
- 厨房用品(33)
- 塗装・養生・内装用品(32)
- フォークリフト・産機・建機用品(30)
- 食品・飲料(28)
- 鈑金・塗装(24)
- 梱包用品(23)
- 安全保護具(23)
- 家電(22)
- 学童・教育用品(17)
- 清掃用品(16)
- 安全用品(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 溶接用品(15)
- 整備工具・収納(14)
- 農業・園芸資材(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 作業服(13)
- 自転車部品(13)
- 縫製用品(13)
- 安全標識(12)
- 介護用品(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- カー用品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 防災用品(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 日用品(7)
- バッテリー・電装(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 接着剤・補修材(5)
- ヘルスケア(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 空圧工具(5)
- テープ(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 住設機器(4)
- 救急・衛生(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 測定関連サービス(3)
- 手袋(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 理美容(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 洗車・清掃(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 完成車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(308)
- CKD(194)
- KANA(片山チエン)(345)
- Kawasaki(113)
- MAZDA(マツダ)(965)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(110)
- ParkerTAIYO(275)
- Qlight(104)
- SMC(7,357)
- エスコ(165)
- コガネイ(117)
- トヨタ(597)
- ニッサン(436)
- ホンダ(338)
- ミツビシ(414)
- 三木プーリ(314)
- 住友重機械工業(100)
- 堀内機械(555)
- 東洋バルヴ(121)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「b#80」の検索結果

サンテナーB#80
サンコー(三甲)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷底面はベタ面で水抜き穴ありです。トラスコ品番342-4766種別SK-B80-OR材質ポリエチレン(PE)色オレンジ容量(L)68.8適合カード差し(別売)両長辺22型-B外寸法・高さ(mm)319外寸法・奥行(mm)429外寸法・間口(mm)619有効内寸法・間口(mm)573有効内寸法・奥行(mm)383有効内寸法・高さ(mm)298
サンテナーB#80-3
サンコー(三甲)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:サンテナーB#34、サンテナーB#80、サンテナーB#80-4、サンテナーB#80(2)種別B80-3材質PP色ライトブルータイプ3ツ組可能容量(L)66.4有効内寸(mm)575×388×299外寸(mm)612×421×317内寸(mm)582×391×310フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])15.68(1600)適合カード差し127型(ワンタッチ式)、30型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B80-4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)612×421×317
サンテナーB#80-4
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:サンテナーB#34/サンテナーB#80/サンテナーB#80-3材質PP有効内寸(mm)573×381×295外寸(mm)616×425×311内寸(mm)582×390×305底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])25.2(2569)適合カード差し119型コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B80-3


サンテナーB#80(2)
サンコー(三甲)¥4,698~税込¥5,168~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両長辺、嵌合製品:サンテナーB#34、サンテナーB#42、サンテナーB#42-2、サンテナーB#42-3、サンテナーB#42-4、サンテナーB#80、サンテナーB#80-3、サンテナーB#80-4、SNコンテナーC#42種別B80(2)材質PEタイプ3ツ組可能容量(L)68.8有効内寸(mm)573×383×298外寸(mm)619×429×319内寸(mm)581×391×308フタなし底形状#54タイプ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])18.28(1864)適合カード差し22型-B(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B80-4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)619×429×319
B 80 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,100税込¥4,5101個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-80種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)650寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B-80DX BEN
TNK工業(SPEEDPIT)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷インナーシールド内蔵、UVカット、洗える内装、ワンタッチホルダー、SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)、フリーサイズ(58~59cm)サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
皿ばね B-80
東京発条製作所¥929税込¥1,0221個6日以内出荷・「皿ばね」は単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較すると非常に大きく、小スペース・小ストロークで大きな荷重能力を有します。・枚数の増減、直列、並列の組合わせによってバネ特性を変える事ができます。・衝撃の調和に優れ、積重ね状態では特に緩衝効率が優れています。許容応力・静荷重:静荷重で使用する場合、又は5000回以下の繰り返しを受ける場合、0.75hを最大使用限界とします。・繰り返し荷重:繰返し荷重を受ける場合、最小たわみが約0.15h以下では早期に割れを発生する恐れがあるため、取付時での最小たわみは、約0.15hを超えるように設計することが必要です。使用環境温度・皿ばねを使用する温度・時間・圧縮量によっては、へたりが発生する場合がございます。100℃を超える環境下での使用の場合はお問い合わせください。組み合わせた時のガイドについて・ばねを組み合わせて使用する場合、荷重を負荷した時に、ばねがくずれないよう一定の位置に保つ必要があります。そのため一定の隙間をもった案内が必要となります。基本的には安定している内径ガイドを推奨致しますが外径ガイドでもよろしいです。なお、内径及び外径のガイドの表面は、研削又は研磨し、その表面硬さは皿ばねより高硬度のHRC50以上にすることが望ましいです。外径D(Φmm)80全長H(mm)5.3内径d(Φmm)41単重(g)90板厚公差(mm)±0.09板厚t(mm)3たわみ(mm)(全たわみh)2.3、(σ=0.5h σたわみ)1.15取付長(mm)(ht=H-0.75h ht取付長)3.57荷重(N)(ht=H-0.75h P荷重)10770、(σ=0.5h P荷重)8023
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-80
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)80出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80~)
SMC¥819~税込¥901~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
センタフレックスカップリング CF-B CF-B-080-H
三木プーリ¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリウレタン樹脂・ポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・衝撃や振動の吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・2つのハブの間にエレメントを挟みこんだシンプル設計で、取り付け・取り外しが容易です。・異なる特性のエレメントを用意。フレキシブル性重視のCF-B、剛性重視のCF-B-Hからお選びいただけます。サイズCF-B-080最大軸穴径(mm)(d1・d2)30寸法L1(mm)66寸法F(mm)42寸法S(mm)6寸法D(mm)76寸法E(mm)16最小軸穴径(mm)(d1・d2)14寸法N(mm)45材質(エレメント)ポリエステル軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴12
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)80取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(74件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B80型
マキシンコー(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から20日以内出荷ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から72日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(272件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
B-80 バルキースピア
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391枚7日以内出荷アッパー角度のポイントがバルキーワームでもスムーズなフッキングを実現。このフックは、ハリ先の角度が極端に上向きになっています。これは、バスがワームを喰わえた瞬間、まだロッドにアタリが伝わっていない状態でもハリ先がバスの口に立つ為の角度なのです。最近使用されることが多いバルキー系やクロー系のワームの場合、通常のオフセットフックのようなハリ先形状ではワームの厚みが邪魔をしてフッキングしない場合があります。しかし、バルキースピアのギャフ型形状では、ハリ先がワームから飛び出しますので理想的なフッキングが可能となります。ヘビーワイヤー仕様でモンスター対応モデルです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数5/0
B-80 バルキースピア
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391枚7日以内出荷アッパー角度のポイントがバルキーワームでもスムーズなフッキングを実現。このフックは、ハリ先の角度が極端に上向きになっています。これは、バスがワームを喰わえた瞬間、まだロッドにアタリが伝わっていない状態でもハリ先がバスの口に立つ為の角度なのです。最近使用されることが多いバルキー系やクロー系のワームの場合、通常のオフセットフックのようなハリ先形状ではワームの厚みが邪魔をしてフッキングしない場合があります。しかし、バルキースピアのギャフ型形状では、ハリ先がワームから飛び出しますので理想的なフッキングが可能となります。ヘビーワイヤー仕様でモンスター対応モデルです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1/0
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
センタフレックスカップリング CF-B CF-B-080
三木プーリ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリウレタン樹脂・ポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・衝撃や振動の吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・2つのハブの間にエレメントを挟みこんだシンプル設計で、取り付け・取り外しが容易です。・異なる特性のエレメントを用意。フレキシブル性重視のCF-B、剛性重視のCF-B-Hからお選びいただけます。サイズCF-B-080最大軸穴径(mm)(d1・d2)30寸法L1(mm)66寸法F(mm)42寸法S(mm)6寸法D(mm)76寸法E(mm)16最小軸穴径(mm)(d1・d2)14寸法N(mm)45材質(エレメント)ポリウレタン軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴12
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ
(68件のレビュー)¥479税込¥5271冊当日出荷綴じ具が左右どちらからでも開くので、書類の抜き差しが可能です。 金具は軽量・高強度の樹脂製です。 表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。用途書類の収納に色ブルータイプタテ型種類チューブファイル両開き穴数2適合サイズA4判穴間隔(mm)80材質(表紙)PP貼り、紙芯材質(金具)樹脂開閉両開き背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入)
トロ舟
(226件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)
B-80 バルキースピア
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391枚7日以内出荷アッパー角度のポイントがバルキーワームでもスムーズなフッキングを実現。このフックは、ハリ先の角度が極端に上向きになっています。これは、バスがワームを喰わえた瞬間、まだロッドにアタリが伝わっていない状態でもハリ先がバスの口に立つ為の角度なのです。最近使用されることが多いバルキー系やクロー系のワームの場合、通常のオフセットフックのようなハリ先形状ではワームの厚みが邪魔をしてフッキングしない場合があります。しかし、バルキースピアのギャフ型形状では、ハリ先がワームから飛び出しますので理想的なフッキングが可能となります。ヘビーワイヤー仕様でモンスター対応モデルです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3/0
B-80 バルキースピア
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391枚7日以内出荷アッパー角度のポイントがバルキーワームでもスムーズなフッキングを実現。このフックは、ハリ先の角度が極端に上向きになっています。これは、バスがワームを喰わえた瞬間、まだロッドにアタリが伝わっていない状態でもハリ先がバスの口に立つ為の角度なのです。最近使用されることが多いバルキー系やクロー系のワームの場合、通常のオフセットフックのようなハリ先形状ではワームの厚みが邪魔をしてフッキングしない場合があります。しかし、バルキースピアのギャフ型形状では、ハリ先がワームから飛び出しますので理想的なフッキングが可能となります。ヘビーワイヤー仕様でモンスター対応モデルです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0
B-80 バルキースピア
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391枚7日以内出荷アッパー角度のポイントがバルキーワームでもスムーズなフッキングを実現。このフックは、ハリ先の角度が極端に上向きになっています。これは、バスがワームを喰わえた瞬間、まだロッドにアタリが伝わっていない状態でもハリ先がバスの口に立つ為の角度なのです。最近使用されることが多いバルキー系やクロー系のワームの場合、通常のオフセットフックのようなハリ先形状ではワームの厚みが邪魔をしてフッキングしない場合があります。しかし、バルキースピアのギャフ型形状では、ハリ先がワームから飛び出しますので理想的なフッキングが可能となります。ヘビーワイヤー仕様でモンスター対応モデルです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4/0
...