カテゴリ
- メカニカル部品(345)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(7)
- SMC(7,356)
- MAZDA(マツダ)(965)
- トヨタ(597)
- 堀内機械(555)
- ニッサン(436)
- ミツビシ(414)
- ホンダ(314)
- 三木プーリ(314)
- BIGM(丸山製作所)(308)
- ParkerTAIYO(275)
- CKD(194)
- エスコ(163)
- 東洋バルヴ(122)
- コガネイ(117)
- Kawasaki(113)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(110)
- Qlight(104)
- 住友重機械工業(100)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「b#80」の検索結果
特価

Semi-Fシリーズ NK50B80~
KANA(片山チエン)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数80軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK40B80~
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数80軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80B80~
KANA(片山チエン)¥98,980税込¥108,8781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数80軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
標準スプロケット 35B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から16日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
標準スプロケット 25B形
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 50B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
シザイ タイトホルダー
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から4日以内出荷シビアな調整ができるチェーンの緊張装置です。 チェーンの伝導効率の上昇とチェーンの寿命を保ちます。用途チェーンの伸びの調整に。
標準スプロケット 60B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
タイトマスター(自動緊張タイトナー)
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。 内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。 常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。 内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。付属品標準アイドラー種類スナップアイドル
”K標準 ピニオンギヤ” M4
KANA(片山チエン)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)56歯幅(mm)40モジュール4全長l(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)40
”K標準 ピニオンギヤ” M3
KANA(片山チエン)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)45歯幅(mm)30モジュール3全長l(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)30
”K標準 ピニオンギヤ” M2
KANA(片山チエン)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)30歯幅(mm)20モジュール2全長l(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)20
Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から12日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
標準スプロケット 80B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6タイプNK80B種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
平歯車 B形
KANA(片山チエン)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷歯幅が薄い平歯車。用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
M平歯車 加工完成品
KANA(片山チエン)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から4日以内出荷種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
MG歯研平歯車
KANA(片山チエン)¥6,198~税込¥6,818~1個4日以内出荷種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK80B37~
KANA(片山チエン)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
スプロケット FBN80B
KANA(片山チエン)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
SUSM ステンレス平歯車
KANA(片山チエン)¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷種別平歯車材質ステンレス/GB303圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール4
KANA(片山チエン)¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)40歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2
KANA(片山チエン)¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)30歯幅(T)(mm)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3
KANA(片山チエン)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール3寸法a(mm)75表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)45歯幅(T)(mm)30歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
歯研はすば歯車 B形
KANA(片山チエン)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2.5
KANA(片山チエン)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2.5寸法a(mm)6表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)37歯幅(T)(mm)25歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール1.5
KANA(片山チエン)¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール1.5寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)25歯幅(T)(mm)15歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK80B38~
KANA(片山チエン)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から7日以内出荷歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80B15~
KANA(片山チエン)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷から7日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80B29~
KANA(片山チエン)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数29軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形